カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(9)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(72)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(14)
        • 産業用PC用品(15)
        • 電子部品(オンボード)(111)
        • 検出・センサ(21)
        • 制御機器・PLC・リレー(15)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(6)
        • 通信(制御機器)(20)
        • 電源(制御機器)(10)
        • 冷却(制御機器)(8)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「DAP」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • acアダプター
  • ソケットアダプター
  • acアダプタ
303件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)

    埋込み取付け用アダプタ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット パイプ付ブラケット

    岩田製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
    付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本材質SUS304シャフト径(Φmm)12適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ディストリビュータ 渡辺電機工業

    絶縁ディストリビュータ

    渡辺電機工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応トランミッタ信号DC4~20mA
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • H7E□-N用アダプタ omron(オムロン)

    H7E□-N用アダプタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
  • onsemi 整流ダイオード, コモンアノード, 100mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75) シリコンジャンクション 1.2V onsemi

    onsemi 整流ダイオード, コモンアノード, 100mA, 80V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75) シリコンジャンクション 1.2V

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-416 (SC-75)。最大連続 順方向電流 = 100mA。ピーク逆繰返し電圧 = 80V。ダイオード構成 = コモンアノード。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 10ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2A。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ omron(オムロン)

    セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス

    AMPHENOL
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • タイマ用アダプタ omron(オムロン)

    タイマ用アダプタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    用途埋込み取りつけ用寸法(mm)27.1×33.5×48.5
  • ディスプレイ窓 摂津金属工業

    ディスプレイ窓

    摂津金属工業
    ¥1,688~税込¥1,857~
    1個
    7日以内出荷
    ダテックコントロールVDAシリーズ用の開口部に取り付ける透明のアクリル板と粘着シートのセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター 摂津金属工業

    プロテクター

    摂津金属工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    ダテックコントロールVDAシリーズのケースの外側に取り付けるTPE樹脂のカバー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TransioA52/A53シリーズ MOXA

    TransioA52/A53シリーズ

    MOXA
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • シーリングキット 摂津金属工業

    シーリングキット

    摂津金属工業
    ¥479~税込¥527~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 置換え用アダプタ omron(オムロン)

    置換え用アダプタ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    電磁カウンタからの置換え用アダプタ
  • 1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA

    1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー

    MOXA
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA

    4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー

    MOXA
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA

    2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー

    MOXA
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • バッテリーコンパートメント 摂津金属工業

    バッテリーコンパートメント

    摂津金属工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • Portescap  ADAPTOR KIT A  ギアボックス ギアボックス Motor PORTESCAP

    Portescap ADAPTOR KIT A ギアボックス ギアボックス Motor

    PORTESCAP
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ギアボックス●併用可能製品:モータ●ギアボックス/モータアダプタキット. ギアボックスは、ねじとピニオンが含まれる適切なアダプタキットを使用してモータに取り付け ピニオンは高強度リテーナー(別売、品番 ; 473-417 473-417 など)の補助でモータ出力シャフトに接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9329アズワン品番65-7707-69
  • アダプタ RAC01-GA AC/DC コンバータ、RAC01-GB AC/DC コンバータ、RAC02-GA AC/DC コンバータ、RAC02-GB AC/DC コンバータ、RAC03-K AC/DC コンバータ RECOM

    アダプタ RAC01-GA AC/DC コンバータ、RAC01-GB AC/DC コンバータ、RAC02-GA AC/DC コンバータ、RAC02-GB AC/DC コンバータ、RAC03-K AC/DC コンバータ

    RECOM
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    RAC-ADAPT-ST-1 は、1 WattsRECOM の AC-DC モジュールにはヒューズが内蔵されており、すでに高いイミュニティレベルに適合していますが、必要に応じてオプションの MOV とヒューズ用にボード上のスペースが確保されています。この製品は、乾燥剤付き密閉パッケージに収められ、長期的なはんだ付け性が実現されています。幅広い入力電圧と広い動作周囲温度
    仕様●アクセサリタイプ:アダプタボード●供給電圧:488 V ac, 690 V dcアズワン品番65-7221-02
  • ローム,  スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V ROHM

    ローム, スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V

    ROHM
    ¥819税込¥901
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-346●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.6mm●高さ : 1.1mm●寸法 : 1.1 x 2.9 x 1.6mm●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • McLennan Servo Supplies ADAPTER KIT F アダプタ McLennan Servo Supplies

    McLennan Servo Supplies ADAPTER KIT F アダプタ

    McLennan Servo Supplies
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:モータ●ギアボックス / DC モータアダプタキット. 対応するDCモータ(例: 品番432-9765)を、リストにある同期式ギアボックスに取り付けるために使用します。. 12.5 : 1 ( ; 336-450 336-450 ) 25 : 1 ( ; 336-444 336-444 ) 50 : 1 ( ; 336-438 336-438 ) 125 : 1 ( ; 336-422 336-422 ). キットの内容:. アダプタプレート 固定ねじ シャフトピニオン. 適したモータ. アイアンレスタイプ9904 ( ; 432-9765 432-9765 ) Escap 22V28 ( ; 364-0500 364-0500 ) Escap 26N58 ( ; 253-2515 253-2515 ) Escap 28L28 ( ; 192-5966 192-5966 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-N

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    出力電圧(V)DC24V出力電流(mA)DC800
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 450個入

    SAMTEC
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2037アズワン品番65-7564-05
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1898アズワン品番65-7604-24
  • 高圧リレー用オプション 三菱電機

    高圧リレー用オプション

    三菱電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Turck 誘導型センサ バレル形 TURCK

    Turck 誘導型センサ バレル形

    TURCK
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • iStorage 2TB diskAshur Pro2 HDD iStorage

    iStorage 2TB diskAshur Pro2 HDD

    iStorage
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様モデル:diskAshur PRO2●容量:2 TB●寸法:84 x 20 x 124mm●重量:225g●長さ:84mm●幅:20mm●高さ:124mm●FIPS 140-2レベル3、NCSC CPA、Common Criteria、NLNCSAの認定が受けられる設計. iStorage diskAshur PRO2. 非常に安全性が高い、PIN認証のdiskAshur PRO2ポータブルUSB 3.1ハードドライブは、リアルタイムAES-XTS 256ビットハードウェア暗号化機能を搭載し、ソフトウェア不要の設計で、超高速データ転送速度を実現しています。diskAshur PRO2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7-15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセス可能で、セットアップや操作にソフトウェアは不要です。. USB 3.1暗号化ポータブルハードドライブ AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. 独自の自己破壊PINを使用して、事前にdiskAshur PRO2にプログラムを組み込むことができます。このPINにより、実装の完了時に暗号化キー、すべてのPIN、及びデータがすぐに削除され、暗号化キーが作成されます。. オペレーティングシステム: MS Windows、macOS、Linux、Android、Chrome、Thin Client、Zero Clent、組み込みシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • iStorage 500GB diskAshur Pro2 HDD iStorage

    iStorage 500GB diskAshur Pro2 HDD

    iStorage
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様モデル:diskAshur2●容量:500 GB●寸法:84 x 20 x 124mm●重量:225g●長さ:84mm●幅:20mm●高さ:124mm●FIPS 140-2レベル3、NCSC CPA、Common Criteria、NLNCSAの認定が受けられる設計. iStorage diskAshur PRO2. 非常に安全性が高い、PIN認証のdiskAshur PRO2ポータブルUSB 3.1ハードドライブは、リアルタイムAES-XTS 256ビットハードウェア暗号化機能を搭載し、ソフトウェア不要の設計で、超高速データ転送速度を実現しています。diskAshur PRO2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7-15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセス可能で、セットアップや操作にソフトウェアは不要です。. USB 3.1暗号化ポータブルハードドライブ AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. 独自の自己破壊PINを使用して、事前にdiskAshur PRO2にプログラムを組み込むことができます。このPINにより、実装の完了時に暗号化キー、すべてのPIN、及びデータがすぐに削除され、暗号化キーが作成されます。. オペレーティングシステム: MS Windows、macOS、Linux、Android、Chrome、Thin Client、Zero Clent、組み込みシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • PONO レーザー距離センサ用 TTL-USB変換ボード PONO

    PONO レーザー距離センサ用 TTL-USB変換ボード

    PONO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
  • iStorage 1TB diskAshur Pro2 HDD iStorage

    iStorage 1TB diskAshur Pro2 HDD

    iStorage
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様モデル:diskAshur PRO2●容量:1 TB●寸法:84 x 20 x 124mm●重量:225g●長さ:84mm●幅:20mm●高さ:124mm●FIPS 140-2レベル3、NCSC CPA、Common Criteria、NLNCSAの認定が受けられる設計. iStorage diskAshur PRO2. 非常に安全性が高い、PIN認証のdiskAshur PRO2ポータブルUSB 3.1ハードドライブは、リアルタイムAES-XTS 256ビットハードウェア暗号化機能を搭載し、ソフトウェア不要の設計で、超高速データ転送速度を実現しています。diskAshur PRO2には使いやすいデザインのキーパッドが用意されており、自分だけの7-15桁のPINを使用してドライブに安全にアクセス可能で、セットアップや操作にソフトウェアは不要です。. USB 3.1暗号化ポータブルハードドライブ AES-XTS 256ビットハードウェア暗号化 - ソフトウェア不要 OSやプラットフォームに非依存 EDGEテクノロジー採用. 独自の自己破壊PINを使用して、事前にdiskAshur PRO2にプログラムを組み込むことができます。このPINにより、実装の完了時に暗号化キー、すべてのPIN、及びデータがすぐに削除され、暗号化キーが作成されます。. オペレーティングシステム: MS Windows、macOS、Linux、Android、Chrome、Thin Client、Zero Clent、組み込みシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RDK X3用カメラアダプタ D-Robotics

    RDK X3用カメラアダプタ

    D-Robotics
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    D-Robotics RDK X3でラズパイ用の各種カメラ(CSI 15ピン)を使用可能にするアダプタ RDK X3のCSIインターフェースを2列15ピンに変換します。それによりOV5647、IMX219、IMX477などを搭載したRaspberry Pi用各種カメラとの接続を簡単に行うことが可能となります。
    寸法(mm)23.88×32.87内容D-Robotics RDK X3用カメラアダプタ ×1
  • 近接センサ用アダプタ SRC

    近接センサ用アダプタ

    SRC
    ¥229税込¥252
    1個
    6日以内出荷
  • 一級漏電火災警報器用埋込取付板 AGD omron(オムロン)

    一級漏電火災警報器用埋込取付板 AGD

    omron(オムロン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    3日以内出荷
    仕様形AGD-NY4用埋込取付板種類アダプタ
  • H7E用アダプター SRC

    H7E用アダプター

    SRC
    ¥879税込¥967
    1個
    8日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器