絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(97)
  • アズワン(2,091)
  • ケニス(768)
  • 三商(479)
  • エスコ(353)
  • SIBATA(柴田科学)(295)
  • TRUSCO(265)
  • サンプラテック(241)
  • マルエム[理化学・容器](178)
  • コクゴ(177)
  • Thermo Fisher Scientific(172)
  • アラム(167)
  • Merck(メルクミリポア)(156)
  • ナリカ(154)
  • TGK(東京硝子器械)(152)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(126)
  • フロンケミカル(106)
  • ADVANTEC(101)
  • HORIBA(82)
  • 瑞穂化成工業(81)
特価
本日8月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH標準液 東亜DKK

    PH標準液

    東亜DKK(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)
    当日出荷
  • 比較電極内部液 RE-4  500ml 東亜DKK

    比較電極内部液 RE-4 500ml

    東亜DKK(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    pH値中性成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%TGK品番606-66-42-12容量(mL)500アズワン品番61-8518-10濃度(mol/L)3.3KCl
  • 比較電極内部液RE-4 東亜DKK

    比較電極内部液RE-4

    東亜DKK(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(50mL×3本)
    当日出荷
    アズワン品番61-8517-79
  • pH電極 東亜DKK

    pH電極

    東亜DKK(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
    測定範囲(pH)0~14
  • PH標準粉末(500mL用) 東亜DKK

    PH標準粉末(500mL用)

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1パック(5袋)
    当日出荷
  • 2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK

    2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入

    東亜DKK
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • ポータブルpH計 東亜DKK

    ポータブルpH計

    東亜DKK(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
    セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)
  • pH複合電極 キャル・メモ 東亜DKK

    pH複合電極 キャル・メモ

    東亜DKK
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    適合Xシリーズ、Jシリーズ
  • 溶存酸素計用 隔膜セット 東亜DKK

    溶存酸素計用 隔膜セット

    東亜DKK(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(3個)
    当日出荷
  • 2105669 全塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK

    2105669 全塩素試薬10mL用 100包入

    東亜DKK
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00測定項目臭素・塩素試薬全塩素試薬(DPD)測定方法DPD法名称全塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • ORPチェック液 東亜DKK

    ORPチェック液

    東亜DKK(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    セット内容pH4.01標準液500mL+キンヒドロン粉末5袋アズワン品番61-8517-80
  • ORP複合電極(防水対応) 東亜DKK

    ORP複合電極(防水対応)

    東亜DKK
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃仕様RM-30P標準添付電極
  • 溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK

    溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK
    70,980税込78,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
  • プリンター用紙 5巻 PAP-HCS 東亜DKK

    プリンター用紙 5巻 PAP-HCS

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • 24276-06 1インチ丸形ガラスサンプルセル6個 東亜DKK

    24276-06 1インチ丸形ガラスサンプルセル6個

    東亜DKK
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
  • 液らく部 JC-300 東亜DKK

    液らく部 JC-300

    東亜DKK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ 東亜DKK

    pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ

    東亜DKK
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    セット内容本体のみ種別本体タイプポータブル電源電池測定項目pH/ORP/イオン/温度測定範囲(pH)0.00~14.00表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ温度測定範囲(℃)0.0~100.0メモリー1500データ表示範囲イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く)測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000電池寿命最大2000時間防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可)分解能(pH)表示0.01pH
  • ポータブルph・イオン・ORP計 東亜DKK

    ポータブルph・イオン・ORP計

    東亜DKK(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1セット
    当日出荷
    手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
    用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定範囲(イオン)使用する電極による外形寸法(mm)約70×39×188電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)測定範囲 ORP0~±2000mV電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
  • 電極ホルダ 東亜DKK

    電極ホルダ

    東亜DKK
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合Xシリーズアズワン品番61-8518-39
  • ポータブルマルチ水質計 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計

    東亜DKK
    139,800税込153,780
    1セット
    当日出荷から45日以内出荷
    新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
    用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
  • 比較電極ゲル内部液 東亜DKK

    比較電極ゲル内部液

    東亜DKK
    989税込1,088
    1本(50mL)
    当日出荷
    適合本体ELR-001用
  • 電極スタンド 東亜DKK

    電極スタンド

    東亜DKK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    支柱、ストッパ付。
    適合Xシリーズアズワン品番61-8518-40
  • Mylana用電気伝導率プローブ 東亜DKK

    Mylana用電気伝導率プローブ

    東亜DKK
    55,980税込61,578
    1個
    欠品中
    測定範囲0.1mS/m~10S/m、0~80℃
  • pHメーター 東亜DKK

    pHメーター

    東亜DKK
    149,500税込164,450
    1台
    当日出荷
    見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
    仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体本体質量(kg)約0.7(電池含む)付属電極GST-5821C表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1温度補償自動、手動インターフェースRS-232C(外部プリンター用)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液/カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×60繰返し性pH:±0.006、mV(ORP):±2、温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用周囲温度(℃)0~45電池寿命(連続時間)約2500(推定値)表示範囲(℃)-5~110測定範囲(mV)±2000測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)PC接続USB分解能(pH)0.01/0.001校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)20~85(結露のないこと)
  • pH複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK

    pH複合電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • Mylana用pHプローブ 東亜DKK

    Mylana用pHプローブ

    東亜DKK
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    電極部のみの交換が可能です。
    測定範囲pH0~14/0~100℃
  • ポータブル溶存酸素計 東亜DKK

    ポータブル溶存酸素計

    東亜DKK
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正
  • TB-31濁度計用 RS-232Cケーブル 東亜DKK

    TB-31濁度計用 RS-232Cケーブル

    東亜DKK
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    アズワン品番61-8517-93
  • カラーバッハー 東亜DKK

    カラーバッハー

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 比較電極内部液 東亜DKK

    比較電極内部液

    東亜DKK
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 溶存酸素プローブ 交換用センサキャップ 東亜DKK

    溶存酸素プローブ 交換用センサキャップ

    東亜DKK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • 溶存プローブスターラーアタッチメントセット 東亜DKK

    溶存プローブスターラーアタッチメントセット

    東亜DKK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • アナログ出力ケーブルASSY 1.8m 7585320K 東亜DKK

    アナログ出力ケーブルASSY 1.8m 7585320K

    東亜DKK
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
  • MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ3m 東亜DKK

    MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ3m

    東亜DKK
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)3
  • MM41DP/42DP用pHプローブ3m 東亜DKK

    MM41DP/42DP用pHプローブ3m

    東亜DKK
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)3
  • ポータブルマルチ水質計 Mylana 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計 Mylana

    東亜DKK
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。2chタイプですので各チャンネルに自由に組み合わせてつなげることができます。 バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。 防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
    セット内容本体(2chタイプ)寸法(mm)約70×185×35測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃質量(g)約300電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃表示器カスタムLCD(バックライト付)防水性IP67
  • ORP複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK

    ORP複合電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • 電気伝導率セル CT-58101A 高電気伝導率用 東亜DKK

    電気伝導率セル CT-58101A 高電気伝導率用

    東亜DKK
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
  • アナログ出力ケーブル 118N063 東亜DKK

    アナログ出力ケーブル 118N063

    東亜DKK
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • ポータブル濁度計 TB-31 東亜DKK

    ポータブル濁度計 TB-31

    東亜DKK
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上しました。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間測定可能の省電力設計です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定する簡易モニタリングが可能です。1000データのメモリー機能を搭載しており、一定時間ごとの自動メモリーも可能です。優れた拡張性をもち、測定データをパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
    測定範囲濁度:0.0~80.0、0~800NTU(mg/L)測定項目濁度主な用途養殖・水族館