カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 南電機
- ネグロス電工(1,776)
- 未来工業(664)
- カナフジ電工(659)
- エスコ(164)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- 日動電工(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- JAPPY(30)
- 東京富士商会(30)
- 協進電機(27)
- コノエ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 三桂製作所(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- ブランドをもっと見る
特価

一般形鋼用ねじ穴付Uラック
南電機(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具
南電機¥2,498税込¥2,7481箱(20個)当日出荷軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です適合軽天チャンネル:F38質量(g)37適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥2,498~税込¥2,748~1箱(20個)当日出荷から5日以内出荷軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です適合F38材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材)
南電機¥3,398~税込¥3,738~1束(10本)7日以内出荷から13日以内出荷二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材材質溶融亜鉛めっき鋼板製
吊りボルト交差支持金具
南電機(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(20個)当日出荷から5日以内出荷計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
一般形鋼用Uラック 管支持金具
南電機(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
ハンガー支持金具 PSナット
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(50個)当日出荷から5日以内出荷PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
Uラック ステンレス製(SUS304)
南電機¥8,598~税込¥9,458~1箱(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質SUS304
Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
南電機¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理三価電気亜鉛めっき
Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から5日以内出荷UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します材質/処理溶融亜鉛めっき
サドルベース(ステンレス)
南電機¥5,898~税込¥6,488~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から11日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
UCクリップ ステンレス製(SUS304)
南電機¥659~税込¥725~1個ほか5日以内出荷Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です材質ステンレス製(SUS304)
UCクリップ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥399~税込¥439~1個ほか5日以内出荷Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)