電動油圧圧着工具 CT-3001/STBTPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番564-8078タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40開口幅(mm)45.7
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/LPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。♯22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWGのフェルール端子、#22~12AWGのツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。付属品バッテリー2個、充電器、キャリングケーストラスコ品番564-8075タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15
BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/STPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケーストラスコ品番564-8070タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15
加工番線エスコ税込¥11,990¥10,900