絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(1)
  • 神保電器(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(15)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(42)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンセント/スイッチ/プレート :「C枠」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)埋込取付枠Panasonic(パナソニック)(66件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
石膏ボード用取付押え金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用取付押え金具Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途石膏ボード用適合9~30mm壁用材質亜鉛鋼板
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
139税込153
1袋(2個)
当日出荷
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(131件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
ブランクチップ Panasonic(パナソニック)ブランクチップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
70税込77
1個ほか
当日出荷
材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~40
フルカラー新金属プレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート 標準プレートPanasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷
材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型 Panasonic(パナソニック)埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
タイプフルカラー用アズワン品番64-8908-14
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(20個)ほか
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 埋込絶縁コンセント取付枠Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
材質ABS樹脂使用周囲温度(℃)-10~+40
埋込スイッチB(片切) Panasonic(パナソニック)埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
フルカラーモダン カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン カバープレートPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型 Panasonic(パナソニック)埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドスイッチプレートPanasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
プレートラウンド
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
パネルはさみ金具 Panasonic(パナソニック)パネルはさみ金具Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
98税込108
1袋(2個)ほか
当日出荷
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチCPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2
定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチCPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
マットホワイト
取付枠 Panasonic(パナソニック)取付枠Panasonic(パナソニック)
889税込978
1セット(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛鋼板
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X3Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC×2 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC×2Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個ほか
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC×2
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個ほか
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチCPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個ほか
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5APanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A
定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4APanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個ほか
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A
定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)X2Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1セット
4日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)・スイッチE(4路)・スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット
4日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチC(3路)X2・スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット
4日以内出荷
マットホワイト
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2
定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)・スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE マット仕上 取付枠セット品 スイッチE(4路)・スイッチC(3路)・スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1セット
3日以内出荷
マットホワイト
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC、E Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC、EPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC、E
定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3
定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)負荷電流(A)適合:0.01~0.5
コンセント/スイッチ/プレート