ダブルコンセント 2コモジュール神保電器当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-01
アースターミナル付 ダブルコンセント 絶縁枠神保電器当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-94
NKシリーズ 扉付コンセントセット 3口 シボ加工品神保電器当日出荷から9日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別扉付コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
シングルコンセント (PW色)神保電器当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
防雨形抜止接地Wコンセント神保電器3日以内出荷
露出・埋込兼用プラグが差し込みやすい半透明カバー付扉付抜止形コンセントで雨の飛沫・ホコリなどの侵入を防止絶縁取付枠の採用で、金属壁にも取付可
色ピュアホワイトタイプ2極接地極付定格電圧(V)125定格電流(A)15関連資料(0.2MB)
接地形埋込コンセント神保電器3日以内出荷から16日以内出荷
エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します
厚さ(mm)26全幅(mm)35定格電流(A)15
トリプルコンセント神保電器3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
抜止接地Wコンセント 金属枠神保電器3日以内出荷
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK関連資料(0.1MB)枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
ダブルコンセント神保電器(2件のレビュー)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
接地シングルコンセント神保電器3日以内出荷から11日以内出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地形埋込Wコンセント神保電器3日以内出荷
厚さ(mm)26全幅(mm)34定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5
15A.20A共用コンセント神保電器3日以内出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
Wコンセント神保電器3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
埋込コンセント神保電器3日以内出荷
【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。
色ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15突き出し長さ(mm)【表面】7.9
抜止シングルコンセント神保電器当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15仕様接地送り端子付コンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
アースターミナル付 接地ダブルコンセント神保電器当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-95
IT型コンセント神保電器翌日出荷
極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15/20コンセント個数1
ダブルコンセント 絶縁枠神保電器当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-98
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
ページ: 1/ 3