防雨延長ELPA(1件のレビュー)当日出荷
日本製
材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格125V-15A 1500W特性防雨仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
家具用コンセント2個口ELPA当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
サージ付節電アダプタ 1PELPA当日出荷
接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
バリスタ性能
・最大サージ電圧:3,000V
本体は熱に強いユリア樹脂採用。
耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。
トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
定格125V 15A 合計1500Wまで仕様耐雷サージ機能(表示LED付)、耐トラッキングカバー付、スイッチ付色ホワイト質量(g)74寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×40
角型コンセントELPA当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:1口用
ムービープラグELPA(1件のレビュー)当日出荷
取り換え部品、180°回転プラグ。
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用色ブラック適合電線(mm2)(VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
平型ボディELPA(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
取り換え部品
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
楽に抜けるアダプターELPA(11件のレビュー)当日出荷
アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。
電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。
定格125V 15A色ホワイト定格電力(W)合計1500まで
ムービープラグELPA当日出荷
取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
楽に抜けるアダプターELPA当日出荷
定格:125V 15A1500Wまで屋内専用国内専用
用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
平型キャップELPA(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
取り換え部品
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
角型トリプルコンセントELPA欠品中
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
家具用スイッチ付コンセント2個口ELPA当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる集中スイッチでまとめてON/OFFできて便利
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.8×13mm)色ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
家具用ブレーカー付コンセント2個口ELPA当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる過電流を防止するブレーカー内蔵
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)色ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
薄型コンセントELPA当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:1口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A色ホワイトコンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
薄型ダブルコンセントELPA当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A色ホワイトコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
薄型トリプルコンセントELPA当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A色ホワイトコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
家具用埋め込みコンセント2個口ELPA翌々日出荷から3日以内出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にも取り付けできる埋込み式でスッキリ配線できるスライド式の安全扉付でほこりから守る
材質(本体)ABS種類埋込コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状ストレートプラグ
角型ダブルコンセントELPA翌々日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
定格125V 15Aコンセント個数2適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
接地L型プラグELPA当日出荷から5日以内出荷
高容量・特殊配線用接地L型プラグ
アース付きダブルコンセントELPA当日出荷
ダブルコンセント
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
仮設用ダブルコンセントELPA当日出荷
仮設用角形ダブルコンセント
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
接地角型ダブルコンセントELPA当日出荷
接地付
用途電源増設用種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様接地付質量(g)113色ホワイト適合電線サイズVVF1.6、2.0コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
エレガントセットELPA(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
用途電源配線用種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線サイズVVF1.6、2.0コンセント形状2P 15A 125V
接地角型コンセントELPA4日以内出荷
接地付
定格125V 15A仕様1口用コンセント個数1適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
防雨コンセントELPA(1件のレビュー)当日出荷
容易に抜けない防雨コンセント
種類防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様露出・埋込兼用アースターミナル付質量(g)200適合電線サイズVVF1.6、2.0
接地角型コンセントELPA当日出荷から10日以内出荷
接地角型コンセント
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)20コンセント個数1
エレガント E付ダブルコンセントELPA翌々日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
アース端子付
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
扉付ダブルコンセントELPA翌々日出荷
扉付ダブルコンセント
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
エレガント ケンヨウコンセントELPA翌々日出荷
定格:125V 15A
15A/20A兼用
適合配線:VVF 2.0mm
口数:1口用
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
共用角型コンセントELPA翌々日出荷
共用角型コンセント
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様15A・20A兼用電源増設用質量(g)57色ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
兼用コンセントELPA翌々日出荷
埋込コンセント
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
ダブルコンセントELPA翌々日出荷
ダブルコンセント
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
接地ダブルコンセントELPA翌々日出荷
接地ダブルコンセント
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
扉付シングルコンセントELPA翌々日出荷
扉付埋込コンセント
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
シングルコンセントELPA翌々日出荷
埋込コンセント
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
仮設用設置ダブルコンセントELPA翌々日出荷
仮設用角型接地ダブルコンセント
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
接地コンセントELPA翌々日出荷
接地コンセント
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
抜止めコンセントELPA翌々日出荷
抜け止埋込コンセント
種類埋込コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
ページ: 1/ 3