絞り込み
ホース長さ(m)
- 10(1)
内径(Φmm)
- 7
- 1(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.3(1)
- 6.4(9)
- 6.5(38)
- 8(27)
- 8.3(1)
- 8.5(12)
- 9.5(7)
- 10(10)
- 11(3)
- 12(1)
- 12.7(3)
- 13(2)
- 15(1)
- 15.9(1)
- 16(1)
- 19(2)
使用圧力(MPa)
- 1.4(1)
ブランド
- フジマック(1)
商品豆知識
「ホース長さ(m)」から絞り込む
10(1)

AR-710S オートエアーリール
フジマック¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷自動巻取り式の屋内用ホースリール 省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様 滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵 長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群 本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用 ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備 衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き) ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備質量(g)3500タイプSタイプ(ストッパーカプラ)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10最高使用圧力(MPa)1.4
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール