絞り込み
高さ(mm)
  • 800
  • 4(1)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 27.5(1)
  • 28(2)
  • 38.1(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 740(4)
  • 950(1)
間口(mm)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1200(2)
  • 1500(2)
  • 1800(2)
奥行(mm)
  • 450(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
材質(天板)
  • SUS430(2)
均等耐荷重(kg)
  • 75(1)
  • 100(1)
色(天板)
  • 色(天板)シルバー(1)
シルバー
ブランド
  • アズワン(1)
  • サカエ(1)
  • 矢崎化工(1)
アズワン・サカエ・矢崎化工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。

ステンレス作業台のサイズオーダー
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス小型作業台 サカエステンレス小型作業台サカエ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
ステンレスパンチング作業台 アズワンステンレスパンチング作業台アズワン
68,900税込75,790
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
折畳作業台 矢崎化工折畳作業台矢崎化工
159,800税込175,780
1個
22日以内出荷
折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。
材質本体/イレクター、キャスター/鉄、Φ100ゴム車輪(ストッパー付)、天板/ステンレスSUS430高さ(mm)800奥行(mm)900耐荷重(kg)100材質(天板)ステンレスSUS430
作業台特集
おすすめ人気ランキング
作業台/実験台