金属加工とは、金属から部品や製品を作り上げるために施す加工技術のことを言います。加工した金属そのものが製品となるもの、また、金属加工によって作られた金型から生まれるプラスチック素材など、金属加工はものづくりの上では欠かすことのできないものとも言えます。金属加工の技術には、金属を削る、磨く、切断するなどさまざまなものがあります。空圧を利用して鋼板などの縁に面取り加工を施す「面取り」も金属加工の技術のひとつです。
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットベベラー(空気式) CB-01 日東工器

    サーキットベベラー(空気式) CB-01

    日東工器
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番439-9226
  • 10C3面ポジティブチップ 10個入 ベッセル

    10C3面ポジティブチップ 10個入

    ベッセル
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。
    適合9251EBV・ガイドローラー C10-3材質超硬(TNコーティング)質量(g)57本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)14×16×4.1アズワン品番64-7673-47
  • R面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
  • ベベラー 日東

    ベベラー

    日東
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    CLMB-0202(NN)は、CLMB-0202の本体のみタイプです。スムーズな切削が可能な2枚刃仕様です。
    用途面取り用
  • サーキットベベラー 日東

    サーキットベベラー

    日東
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    CLCB-0202(NN)は、CLCB-0202の本体のみタイプです。R3対応です。
    用途曲線面取り用
  • ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付 SI

    ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付

    SI
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
    用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • ミニベベラー SI

    ミニベベラー

    SI
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    軽量コンパクトタイプです。
    用途C面取り作業用。仕様後方排気トラスコ品番706-0008全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)(統合)0.6面取能力C0.1~C2空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 軽量タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 軽量タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。軽量小型タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.823スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴付き。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し
    刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー R3C3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー R3C3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3(C3)空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバータイプ排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー C2-C7タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。ハイパワータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)3.91サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー C2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー C2-C7タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能。ハイパワータイプ。プレート150Φ穴無し。R3用チップガイドローラーを使用
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)330質量(kg)4.04サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力C2~C7空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー C1-C5 軽量タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー C1-C5 軽量タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構によりC1-C5までの面取りが可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)205質量(kg)2.49サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)113~115無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)89.1A面取能力C1-C5空気消費量(m3/min)0.823排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 30°タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴付き
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 30°タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 30°タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
  • ベベラー 30°タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラー 30°タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち。高さ調整機構により1mm~7mmまでの深さ調整が可能。プレート150Φ穴無し。角度30°固定タイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.52サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力開先30度7mm空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
  • エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ 宮川工業

    エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ

    宮川工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    14日以内出荷
    サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます 重ね加工最小板厚 9mm。 最小加工半径 R11 片手持ち仕様は片手でも安定感のある作業が可能です センターローラーを外さずにチップ交換ができます 2枚刃 R3面取り
    仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●サイレンサ仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1368アズワン品番67-5612-89
  • エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ 宮川工業

    エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ ミニ

    宮川工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    14日以内出荷
    ハンドル仕様ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計 板厚は最小9mmから加工できます 最小加工半径R11から加工できます 重ね加工最小板厚 9mm。 最小加工半径 R11 両手持ち仕様でバランスの良い角度にしました センターローラーを外さずにチップ交換ができます 2枚刃 R3面取り
    仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●3R用●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1374アズワン品番67-5612-88
  • エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ 宮川工業

    エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ

    宮川工業
    ¥142,900税込¥157,190
    1台
    14日以内出荷
    ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 サイレンサ仕様は片手でも安定感のある仕様になっております 板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
    仕様●無負荷回転数(min^-1):10000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90●ホース取付口:20PM●使用空気圧力(MPa)統合:0.49~0.68●使用空気圧(MPa):0.49~0.68●サイレンサ仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●材質/仕上:ボディ/金属●原産国:日本●コード番号:383-1371アズワン品番67-5612-87
  • エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ 宮川工業

    エアー式ハンディタイプ マルクス・ネオ

    宮川工業
    ¥142,900税込¥157,190
    1台
    14日以内出荷
    ハイパワーモーターを採用し、電気と変わらない安定した切削面を実現します。 軽量でエアーホースの取り回しも簡単でメンテナンスも易しいです。 ハンドル仕様は両手で加工がしやすいバランス設計。板厚は最小9mmから加工できます 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板の縁端にR面取り加工を行うことで塗装が均一に付き、塗料クラックの発生を抑え、優れた防錆効果を得られます。 3枚刃 橋梁・鉄骨・造船などの鋼板のR面取りに。
    仕様●無負荷回転数(min^-1):12000相当●空気消費量(m3/min):0.82●面取り能力:R3●面取り角度(°):90°●ホース取付口:20PM●使用空気圧(MPa):0.49~0.68Mpa●ハンドル仕様●R3用●重ね加工最小板厚 9mm●両手ハンドル仕様●材質/仕上:ボディ:金属●原産国:日本●コード番号:383-1372アズワン品番67-5612-84
  • 3.5R片面8面ポジチップ 10個入 ベッセル

    3.5R片面8面ポジチップ 10個入

    ベッセル
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。
    適合1251BV・1251HBV・9250BV・ガイドローラー R3.5-8材質サーメット質量(g)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16×16×5.3アズワン品番64-7673-49
  • 3.5R両面12面ネガチップ 10個入 ベッセル

    3.5R両面12面ネガチップ 10個入

    ベッセル
    ¥70,980税込¥78,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。
    適合1251NBV・9250NBV・ガイドローラー R3.5-12材質サーメット質量(g)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16×16×5.3アズワン品番64-7673-48
  • バーチカルべべラー ベッセル

    バーチカルべべラー

    ベッセル
    ¥168,300税込¥185,130
    1個
    3日以内出荷
    PSPC基準対応。力の入れやすい120°バーチカルハンドル。連続作業に適したスロットルスイッチ。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。【用途】。造船所や鉄工所での面取り作業などに。
    付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1質量(g)2800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290板厚(mm)最小6溝深さ(mm)最小11面取能力~R3.5mmホース継手1/4"NPTアズワン品番64-7673-46加工可能穴径(Φmm)最小35
  • エアベベラー SI

    エアベベラー

    SI
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    排気方向を360度変えることができます。
    用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
  • ベベラーC2-C7タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラーC2-C7タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。
    仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】2C-7C刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.96騒音レベル(dB(A))96.3エアーインレット(インチ)1/4排気方向360度
  • ベベラーR3C3タイプ SHINANO(信濃機販)

    ベベラーR3C3タイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    3日以内出荷
    エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。
    仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】3R(3C)刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.96騒音レベル(dB(A))96.3エアーインレット(インチ)1/4排気方向360度
  • 軽量ベベラー SHINANO(信濃機販)

    軽量ベベラー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    3日以内出荷
    新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
    タイプ穴なしプレート寸法(Φmm)150
  • 軽量ベベラー SHINANO(信濃機販)

    軽量ベベラー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    3日以内出荷
    新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
    タイプ穴なしプレート寸法(Φmm)125
  • 軽量ベベラー SHINANO(信濃機販)

    軽量ベベラー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    3日以内出荷
    新機構のスイベル式デフレクターを標準装備し、作業面を大きく改善しております。
    タイプ穴ありプレート寸法(Φmm)125
  • ミニハンチャン 富士元工業

    ミニハンチャン

    富士元工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    4日以内出荷
    軽量タイプで糸面~C1.5までの面取りが可能です
    用途糸面~C1.5までの面取りに。トラスコ品番125-6719
  • エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアー

    エアーベベラー 軟鉄・アルミ用

    エス・ピー・エアー
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    9日以内出荷
    エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。
    用途アルミ、軟鉄の面取り作業付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm)全長(mm)280質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応溝深さ(mm)(最小)11面取能力R3.5mm空気消費量(m3/min)0.6ホース継手1/4 NPT対象鋼材アルミ、軟鉄アズワン品番64-8691-20加工物穴径(mm)(最小)35最小板厚(mm)6
  • バーチカルべべラー高出力タイプ エス・ピー・エアー

    バーチカルべべラー高出力タイプ

    エス・ピー・エアー
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    9日以内出荷
    C5の面取りもスムーズな強力タイプです。SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます。
    仕様PSPC基準対応トラスコ品番829-2420全長(mm)340質量(kg)3.2使用空気圧力(MPa)0.62面取能力最大5C2018年トラスコ掲載ページ5 0576面取り角度(°)45
  • 角度付電動高周波強力面取りべべラー エス・ピー・エアー

    角度付電動高周波強力面取りべべラー

    エス・ピー・エアー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    当日出荷
    負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
    用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。トラスコ品番829-2422質量(kg)5.5切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ5 0279
  • バーチカル べべラー エス・ピー・エアー

    バーチカル べべラー

    エス・ピー・エアー
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    9日以内出荷
    独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。 3枚刃カッターブレードです。 4R、4Cチップは4面チップです。
    トラスコ品番794-8719全長(mm)340質量(kg)2.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)0.9使用空気圧力(MPa)0.62対応PSPC基準面取能力1~4C、2.5R、3.5R、4R空気取入口NPT1/4切刃形状その他面取り角度(°)45
  • 高周波強力面取りベベラー エス・ピー・エアー

    高周波強力面取りベベラー

    エス・ピー・エアー
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    当日出荷
    負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
    用途造船所や鉄工所での面取り作業などにトラスコ品番794-8735幅(mm)150全長(mm)320質量(kg)4.2高さ(mm)130電源(V)三相交流200消費電力(W)1400構造防振無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000定格電流(A)6電源コード(m)0.3面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C面取角度450(250BV-30チップの場合30°)適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)切刃形状その他適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
  • C面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    C面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45

『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベベラー