絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 15(4)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
特長
  • 柔軟
  • その他(2)
  • はがせる(40)
  • 両面(64)
  • 中粘着(1)
  • 屋外使用可(22)
  • 弱粘着(6)
  • 強力(106)
  • 手で切れる(1)
  • 気密(12)
  • 耐久(10)
  • 耐候(24)
  • 耐寒(7)
  • 耐水(7)
  • 耐熱(27)
  • 耐薬品(4)
  • 衝撃吸収(3)
  • 超強力(50)
  • 透明(2)
  • 防水(24)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
  • その他(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途粗面用(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
テープ長さ(m)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
1.2・1.5・2・3・4・20・30
基材
  • アクリル系(4)
  • 布系(1)
アクリル系・布系
ブランド
  • 寺岡製作所(2)
  • 清和産業(2)
  • アズワン(1)
  • ニトムズ(1)
  • 光洋化学(1)
寺岡製作所・清和産業・アズワン・ニトムズ・光洋化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(1)
15(4)
20(2)
30(1)
40(1)
50(1)
100(1)
両面テープ NO.7783 寺岡製作所両面テープ NO.7783寺岡製作所(3件のレビュー)
219税込241
1巻
当日出荷
ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定。 金属・プラスチックの固定、曲面部の固定。 自動車部材の固定。
超強力アクリルフォーム両面テープ 清和産業超強力アクリルフォーム両面テープ清和産業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。
用途ガラス・アクリル用材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16クリア質量(g)24テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ超強力両面テープ 粗面薄手ニトムズ
449税込494
1巻
当日出荷から4日以内出荷
凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
超強力アクリルフォーム両面テープ 清和産業超強力アクリルフォーム両面テープ清和産業
149税込164
1個
当日出荷
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16質量(g)21テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m アズワン強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3mアズワン
1,830税込2,013
1巻
当日出荷
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
カットエース防草テープ 光洋化学カットエース防草テープ光洋化学(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。 各種防草シートに強力に接着。 特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好
用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。粘着力(g/25mm)4500アズワン品番64-8437-48粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
ガラスクロス両面テープ NO.749 寺岡製作所ガラスクロス両面テープ NO.749寺岡製作所
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
基材強度が高く、耐熱性、柔軟性に優れたガラスクロス両面テープです。 高温耐熱性、柔軟性に優れます。 シリコーンゴムによく付きます。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ一般用途用