絞り込み
幅(mm)
- 1000未満(4)
ブランド
- TRUSCO(3)
- アイリスオーヤマ(1)
奥行(mm)
- ~500(4)
高さ(mm)
- 697(1)
- 943(1)
- 963(1)
- 1229(1)
棚段数
- 3
- 2(5)
- 4(18)
- 5(8)
耐荷重(kg/段)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(2)
30・50・100
色
ブラック(2)
ベージュ(2)
ブラック・ベージュ
プラスチック棚とは、プラスチック製の組み立て式棚のことです。使用用途としては、工具や部品、資材などの整理用として以外にも、陳列棚のような商用、物置棚、盆栽棚など日常的な用途にも広く使われています。工具を使わないはめ込み式で組みあがりますので、組み立て、分解も手軽です。ボルトで固定すれば、複数の棚を連結して使うことも可能。一段ずつ足していく、棚の枚数を自在に変更できるというシステムも利便性の高いポイントです。プラスチック製のため、金属性の道具を積んでおいても、そこから錆がくるということはありませんが、集中荷重になると耐荷重能力が半減するため、荷重を分散させて使うことが必要になります。

プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷から翌々日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm
アイリスオーヤマ¥5,298税込¥5,8281台翌々日出荷【棚板耐荷重30kg】【3、4、5段】【簡単組立】 工具不要で簡単組み立てできる。倉庫やベランダなどの屋外収納に最適なコンパクトなプラスチック製ラックです。 プラスチック製なので雨や湿気で錆びる心配も無く、屋外で安心してお使いいただけます。 プラスチックのため軽量で、設置も楽々出来ます。 側面にはフックや小物を引っ掛けられる穴があるため、収納力は抜群です。 ラインナップは3段・4段・5段の3タイプ展開で、用途に合わせてお選びいただけます。 下の方に重量物を置くことでより安定してお使いいただけます。用途屋外・屋内の収納に色ブラック奥行(mm)400間口(mm)720耐荷重(kg/段)30キャスターなし材質(棚板)プラスチック材質(ポール)プラスチック棚板有効内寸法(mm)580×400棚板内寸・間口(mm)580棚板内寸・奥行(mm)400
プラスチック棚 100kgタイプ 高さ1229mm
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台当日出荷は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
プラ棚 コーナーキャップ4個付
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754