絞り込み
幅(mm)
- 1000未満(8)
- 1000~1500未満(1)
- 1500~2000未満(1)
ブランド
- TRUSCO(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- サンコー(三甲)(2)
- ERECTA(エレクター)(1)
奥行(mm)
- ~500(8)
- ~1000(1)
高さ(mm)
- 1581(1)
- 1600(1)
- 1800(3)
- 1820(2)
- 1863(1)
- 1886(1)
棚段数
- 5
- 2(5)
- 3(4)
- 4(18)
耐荷重(kg/段)
- 30(1)
- 50(1)
- 70(2)
- 100(3)
- 272(1)
30・50・70・100・272
色
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
ベージュ(2)
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- 名入れ(2)
名入れ
プラスチック棚とは、プラスチック製の組み立て式棚のことです。使用用途としては、工具や部品、資材などの整理用として以外にも、陳列棚のような商用、物置棚、盆栽棚など日常的な用途にも広く使われています。工具を使わないはめ込み式で組みあがりますので、組み立て、分解も手軽です。ボルトで固定すれば、複数の棚を連結して使うことも可能。一段ずつ足していく、棚の枚数を自在に変更できるというシステムも利便性の高いポイントです。プラスチック製のため、金属性の道具を積んでおいても、そこから錆がくるということはありませんが、集中荷重になると耐荷重能力が半減するため、荷重を分散させて使うことが必要になります。

軽量プラスチックラックスリム 棚板720×400mm
アイリスオーヤマ¥8,398税込¥9,2381台翌々日出荷【棚板耐荷重30kg】【3、4、5段】【簡単組立】 工具不要で簡単組み立てできる。倉庫やベランダなどの屋外収納に最適なコンパクトなプラスチック製ラックです。 プラスチック製なので雨や湿気で錆びる心配も無く、屋外で安心してお使いいただけます。 プラスチックのため軽量で、設置も楽々出来ます。 側面にはフックや小物を引っ掛けられる穴があるため、収納力は抜群です。 ラインナップは3段・4段・5段の3タイプ展開で、用途に合わせてお選びいただけます。 下の方に重量物を置くことでより安定してお使いいただけます。用途屋外・屋内の収納に色ブラック奥行(mm)400間口(mm)720耐荷重(kg/段)30キャスターなし材質(棚板)プラスチック材質(ポール)プラスチック棚板有効内寸法(mm)580×400棚板内寸・間口(mm)580棚板内寸・奥行(mm)400
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。付属品コーナーキャップ(4個)仕様組立の目安:1人10分材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応有効間口(mm)754
プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。付属品コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)色アーセナルグレー使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900梱包数1台組立時間(目安)1人10分RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)754
プラ棚 コーナーキャップ4個付
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
ベーシックラック
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷スチールと木材を組み合わせたインテリアに馴染むラックです。オープンタイプでディスプレイラックとして大活躍します。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。奥行きが約43cmあるため、食器や調理家電も置けます。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります質量(kg)約21高さ(mm)約1600奥行(mm)約430間口(mm)約800使用工具+ドライバー(サイズ:2番)主要材質木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)棚段数(段)5均等積載量(kg/段)棚板(1枚あたり):約10、全体:約50
プラスチック棚ーN5 青
サンコー(三甲)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷組み立ても工具を使わずに簡単です。種別組立式材質低発泡PP質量(kg)19.1使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)900外寸(mm)900×450×1820組立時間2人30分
メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 5段
ERECTA(エレクター)¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。材質ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工使用温度範囲(℃)-29~52℃均等積載量(kg/台)907
プラスチック棚ーN5 クリーム
サンコー(三甲)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷組み立ても工具を使わずに簡単です。種別組立式材質低発泡PP質量(kg)19.1使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)900外寸(mm)900×450×1820組立時間2人30分