調光調色 一般型ベースダウンライト 400TYPEENDO(遠藤照明)4日以内出荷
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.4タイプ400タイプ消費電力(W)4.9定格電圧(V)100色温度(K)2700~6500相当アングル(°)グレアカットオフ:30LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100器具相当EFD13W/白熱球60WLED交換不可
Tunable LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御方式調色の可否調色可
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~