絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(8,772)
  • ODELIC(オーデリック)(1,529)
  • ENDO(遠藤照明)(890)
  • DAIKO(大光電機)(793)
  • 三菱電機(574)
  • 東芝ライテック(572)
  • コイズミ(小泉成器)(331)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(182)
  • オーム電機(135)
  • 岩崎電気(114)
  • HotaluX(ホタルクス)(98)
  • 日立(91)
  • アイリスオーヤマ(86)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(64)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(56)
  • Luci(ルーチ)(51)
  • 青山電陶(49)
  • MAXRAY(マックスレイ)(46)
光色
  • 昼光色(1)
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 100(8)
消費電力(W)
  • 5未満(8)
  • 40~50未満(1)
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯器具吊り下げ用金具 6分/19mm エスコ蛍光灯器具吊り下げ用金具 6分/19mmエスコ
345税込380
1個
当日出荷
蛍光灯器具とクサリのジョイントです
材質亜鉛ダイカストアズワン品番65-2178-62ねじサイズW3/4(19mm)
蛍光灯器具吊り下げ用金具 5分/16mm エスコ蛍光灯器具吊り下げ用金具 5分/16mmエスコ
235税込259
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカストアズワン品番65-2178-61ねじサイズW5/8(16mm)
蛍光灯器具吊り下げ用金具 4分/13mm エスコ蛍光灯器具吊り下げ用金具 4分/13mmエスコ
210税込231
1個
当日出荷
蛍光灯器具とクサリのジョイントです。
材質亜鉛ダイカストアズワン品番65-2178-60ねじサイズW1/2(12mm)
[単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm) エスコ[単2x3本]LED誘導灯(緑色/540x34mm)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA983FR-107
手元スイッチ エスコ手元スイッチエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
離れた場所にある電気器具を手元でON/OFF。トラッキングカバー、ホコリ防止扉付き。
定格15A・125V(1,500W)コード長さ(m)5
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
[単2x3本]LED誘導灯(青色/540x34mm) エスコ[単2x3本]LED誘導灯(青色/540x34mm)エスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA983FR-108
[単2x3本] LED誘導燈(青色/Φ34x410mm) エスコ[単2x3本] LED誘導燈(青色/Φ34x410mm)エスコ
1,330税込1,463
1本
当日出荷
誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに材質本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス寸法(mm)Φ34×410、ライト:210質量(g)108(電池含む)電源単2電池×3本(別売)光源青色LED×4本点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯アズワン品番64-7982-66
[単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
警笛スイッチを押している間、ホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます
アズワン品番64-2295-76
[単3x3本] LED誘導灯(365mm) エスコ[単3x3本] LED誘導灯(365mm)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-6
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
22,500税込24,750
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,500税込18,150
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208
[EA815LS-1,-2用] 角度調整金具 エスコ[EA815LS-1,-2用] 角度調整金具エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
EA815LS-1、-2用角度調整金具
仕様●材質:SUS304アズワン品番65-2228-58
[単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm) エスコ[単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm)エスコ
1,330税込1,463
1本
当日出荷
誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに材質本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス寸法(mm)Φ34×390、ライト:210質量(g)98(電池含む)電源単2電池×2本(別売)光源黄色LED×4本点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯アズワン品番64-7982-65
[単3x3本] LED誘導灯(275mm) エスコ[単3x3本] LED誘導灯(275mm)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-5
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-126
E26x35mm 電球口金延長アダプター エスコE26x35mm 電球口金延長アダプターエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-37
LEDシーリングライト(小型) エスコLEDシーリングライト(小型)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。
シーリングライト (12畳用) エスコシーリングライト (12畳用)エスコ
10,500税込11,550
1台(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
付属品:取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本。今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性Ra85。リモコンで簡単操作。【薄型コンパクトデザイン】。厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に。【美しく、自然な明かり】天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。【おやすみタイマー】切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。【明るさ切替10段階】様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。【光の色調節11段階】温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。【メモリ点灯機能】前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。【節電モード】30分かけて明るさを徐々に落とし、気付きかないうちに節電。
材質ポリプロピレン、鋼板寸法(mm)393×85質量(kg)1電源(V)AC100 (50/60Hz)光源寿命40,000時間色調11段階光色電球色~昼光色相当調光範囲10段階、常夜灯 (2段階)
スポットライト(ロング/E26) エスコスポットライト(ロング/E26)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
お好みの電球を取り付けることができます。
スポットライト(E26) エスコスポットライト(E26)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
お好みの電球を取り付けることができます。
スポットライト(E11) エスコスポットライト(E11)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
お好みの電球を取り付けることができます。
スポットライト(E17) エスコスポットライト(E17)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
お好みの電球を取り付けることができます。
電球用口金変換アダプター エスコ電球用口金変換アダプターエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
口金26mmの電球を、口金39mmの電球ソケットに取り付けるための変換アダプターです。陶磁器製の為、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
39,700税込43,670
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
35,600税込39,160
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
23,100税込25,410
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209
[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ[一般型]LED誘導灯(C級)エスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626
[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ[一般型]LED誘導灯(B級)エスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
[壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
9,550税込10,505
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)7.8適合品番EA983AX-11サイズ(mm)1393×25×500
[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)5.1適合品番EA983AX-11、-12サイズ(mm)1393×202×25
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756
LED誘導灯用表示板(A級) エスコLED誘導灯用表示板(A級)エスコ
7,640税込8,404
1枚
翌日出荷
材質アクリル質量(kg)0.5適合品番EA983AX-16サイズ(mm)420×420
LED誘導灯用表示板(C級) エスコLED誘導灯用表示板(C級)エスコ
1,580税込1,738
1枚
翌日出荷
質量(kg)0.3適合品番EA983AX-1、-2、-41サイズ(mm)148×10×149 (表示面:138)
LED誘導灯用表示板(B級) エスコLED誘導灯用表示板(B級)エスコ
3,340税込3,674
1枚
翌日出荷
材質アクリル質量(kg)0.6適合品番EA983AX-6、-7、-11、-12、-43サイズ(mm)218×12×217 (表示面:202)
照明器具