絞り込み
光色
  • その他(2)
  • 白色(1)
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 24(7)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(2)
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • 三菱電機(49)
  • 東芝ライテック(4)
  • MAXRAY(マックスレイ)(3)
  • トライト(3)
  • 共立電子産業(2)
  • オーム電機(1)
  • GENTOS(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • JTT(1)
  • スズデン販売(1)
  • BRID(1)
  • アミューズ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「LED 黄色」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)赤・緑・青・白・ピンク・黄ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) 7色ミックスでカラフル。
定格入力電圧(V)AC24光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法ランダム点滅
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。
赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個(2.5m)
翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)街路樹への巻付けなど長尺にも対応交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.6(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)LED使用数(個)48関連資料(40.79MB)取付間隔(cm)約10
LEDクロスネット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
流れ星(白・黄)吊り下げに適した平面タイプ組立式SJシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)全点滅(コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
仕様SJV:6.5本体寸法(mm)1010×40×340定格消費電力(W)6本体質量(kg)1定格入力電圧(V)AC24制御発光制御(コントローラー使用時):8パターン(全点灯含む)保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)各約50関連資料(40.79MB)
照明器具