LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
低天井用直付黒色LED非常灯専用形東芝ライテック当日出荷から4日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)0.7色カバー/黒(N1.5)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-001光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)東芝ライテック(6件のレビュー)当日出荷から26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
LED非常灯東芝ライテック当日出荷から7日以内出荷
調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz
直管ランプシステム笠付2灯東芝ライテック当日出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.4板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290適合ランプLDL20演色指数(Ra)83
7VA昼白色センサ無LED防犯灯東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷
消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
9VA昼白色センサ無LED防犯灯東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷
消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット東芝ライテック7日以内出荷
仕様天井・壁(縦・横)取付可能電圧(V)AC100~242色温度(K)4000推奨ランプLDM20SS・N/10/10/-01、LDM20SS・L/10/8-01LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83
ダウンライトE17東芝ライテック4日以内出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
防湿・防雨形 直管形LEDベースライト 逆富士東芝ライテック11日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白質量(g)1保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管形LEDベースライト 反射笠(笠のみ)東芝ライテック7日以内出荷から8日以内出荷
タイプ器具用部品・反射笠定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
9VA昼白色センサ有防犯灯東芝ライテック5日以内出荷
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.2仕様電源ユニット・照度センサー内蔵材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル質量(kg)0.65色本体:マイルドホワイト、グローブ:透明使用温度範囲(℃)-20~35平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.3塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装入力電流(A)0.096光束(Lm)器具:1080LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)グリーン購入法適合
LED街路灯東芝ライテック4日以内出荷から31日以内出荷
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけますお勧め場所:公園、広場など複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット東芝ライテック6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
直管ランプシステム逆富士1灯東芝ライテック8日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.2板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)88.4、(20タイプ)70.0光源寿命40000時間(光束維持率90%)適合ランプLDL20演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)1680、(20タイプ)1190
LED非常灯専用形電源別置HACCP東芝ライテック4日以内出荷から31日以内出荷
小形化により施工性を向上消費電力を大幅に削減従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨付加機能口出し線式調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
LED器具2面配光20形東芝ライテック4日以内出荷から31日以内出荷
壁面と天井面からの間接光で空間をやさしく照らします。2面配光は空間の明るさ感の演出に効果的です。連結時でも光のラインがつながります。天井に直付施工。TENQOOシリーズと同じコネクター接続でカンタン施工。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品連結ガイド適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板幅(mm)132質量(kg)2.3電圧始動:LD9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.3(200V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)55.7(200V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)170(100V)88(200V)77(242V)光束(Lm)1800調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%
LED街路灯マルチ250W東芝ライテック4日以内出荷から31日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)37.3(100V)37.3(200V)37.6(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.17(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ300W東芝ライテック4日以内出荷から31日以内出荷
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)58.6(100V)58.4(200V)58.8(240V)保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.59(100V)0.30(200V)0.26(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED非常灯専用形電源別置東芝ライテック4日以内出荷
消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
直付防湿防雨形低天LED非常灯専用形東芝ライテック4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質カバー/SPC、レンズ/ガラス、ガラスカバー/強化ガラス幅(mm)Φ204質量(kg)1.5色カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LALE-002光束(Lm)350光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可公共施設型番K1-LSS14MP-2カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~