絞り込み
全長(m)
  • 0.5
  • 0.7(3)
  • 1(5)
  • 1.4(1)
  • 1.5(7)
  • 1.8(2)
  • 2(43)
  • 2.25(1)
  • 2.4(1)
  • 3(60)
  • 3.05(1)
  • 5(6)
  • 10(4)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 100(1)
定格電流(A)
  • 15(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • エイム電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)から絞り込む
0.7(3)
1(5)
1.5(7)
1.8(2)
2(43)
3(60)
5(6)
10(4)
20(2)
100(1)
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード(ACコード)