絞り込み
全長(m)
  • 1.5
  • 0.5(1)
  • 0.7(3)
  • 1(3)
  • 1.4(1)
  • 1.8(1)
  • 2(39)
  • 2.25(1)
  • 2.4(1)
  • 3(58)
  • 3.05(1)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(1)
定格電流(A)
  • 12(1)
  • 色ブラック(4)
ブランド
  • カモン(3)
  • ブロードウォッチ(2)
  • 日東工業(1)
  • True Dyna(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)から絞り込む
0.7(3)
1(3)
1.5
2(39)
3(58)
3.05(1)
5(4)
10(3)
20(2)
30(1)
電源プラグコード(機器用) 日東工業電源プラグコード(機器用)日東工業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
メガネプラグ付電源ケーブル 黒 カモンメガネプラグ付電源ケーブル 黒カモン
359税込395
1本
当日出荷から5日以内出荷
3P-3P 電源ケーブル カモン3P-3P 電源ケーブルカモン
419税込461
1本
当日出荷
長さ(m)1.5
T/D 電源ケーブル True DynaT/D 電源ケーブルTrue Dyna
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラックタイプAC/3P for AMP
2P-3P電源ケーブル 1.5m 黒 カモン2P-3P電源ケーブル 1.5m 黒カモン
449税込494
1本
5日以内出荷
長さ(m)1.5
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)1.5定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)1.5m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(両端プラグ・ジャックなし)1.5mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 12A 1.5mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)1.5定格(A)12

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード(ACコード)