39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ノズル用スパッタ付着防止剤 タセト

    溶接ノズル用スパッタ付着防止剤

    タセト(23件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1缶(300g)
    当日出荷
    ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
    用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
  • スパッター付着防止剤 KT5 コンドーテック

    スパッター付着防止剤 KT5

    コンドーテック(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(300g)
    当日出荷
    CO2半自動、全自動溶接専用。 溶接作業の効力は大。 高品質な製品作りが可能。
    用途トーチノズル用使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • αスパッタクリーントーチノズル用 TRUSCO

    αスパッタクリーントーチノズル用

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
    用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401色灰容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
  • スパブロック SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック

    SUZUKID(スズキッド)(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(200g)
    当日出荷
    半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
    用途スパッタ付着防止。成分鉱物油、鉱物脂、天然樹脂質量(g)265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×78×75危険物の類別非危険物
  • トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1缶(300g)
    当日出荷
    高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
    使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。主成分高沸点グリース比重0.83安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない外観緑色ペースト融点(℃)50以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    SF-7900スパッタ付着防止剤 セラミックシールド

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(400mL)
    当日出荷
    溶接器具にスパッタが付着するのを防ぐ特殊なコーティングスプレーです。 1度のスプレーで約8時間効果が持続します。
    適合セラミックトラスコ品番480-1296色白危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • スパカットセラ オリック

    スパカットセラ

    オリック(5件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1缶(240g)
    当日出荷
    セラミックコーティングノズルが簡単に作れる浸漬タイプのトーチ専用スパッター付着防止剤です。 高電流の溶接時から発生するスパッターの付着を長時間防止します。 超耐熱性と特殊高温耐熱樹脂の配合により速乾性となり薄皮膜のコーティングでも溶接時の飛散ビーズを長時間、効果的に防止します。
    危険物の類別非危険物
  • トーチ専用スパッタ防止剤 大崎電工

    トーチ専用スパッタ防止剤

    大崎電工(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(290mL)
    当日出荷
    特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
    仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤タイプ硬電流・耐熱タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
  • チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー タセト

    チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー

    タセト(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
    用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147色透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップクリーン ZF1 タセト

    チップクリーン ZF1

    タセト
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    噴射ガスに炭酸ガスを使用。従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。
    用途溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤成分耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他質量(g)498内容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状水溶性
  • ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400 タイムケミカル

    ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400

    タイムケミカル
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
    用途侵漬用(ドブ漬け様)仕様(対応アンペア)低~中成分混合物適合機種半自動、全自動、ロボット使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。pHアルカリ外観微濁透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカル

    トーチ用スパッタ付着防止剤

    エヌエスケミカル(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
    用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性 オリック

    トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性

    オリック(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(230g)
    当日出荷
    強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です 。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能) 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
    用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)タイプ溶剤指触乾燥時間(分)5~20危険物の類別非危険物
  • トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン タイムケミカル

    トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン

    タイムケミカル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(300g)
    当日出荷から4日以内出荷
    1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。 持ち運びに便利。
    仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中適合機種炭酸ガス溶接、 半自動タイプペースト状の標準タイプ主成分石油系グリース比重0.9臭気極微臭外観無色ペースト危険物の類別非危険物
  • ノズルガード ジェイインターナショナル

    ノズルガード

    ジェイインターナショナル
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1缶(290mL)ほか
    当日出荷
    ドブ漬使用で無駄がなくなり、しかも使いやすくなりました。
    耐熱性1800℃危険物の類別非危険物
  • チップコート ジェイインターナショナル

    チップコート

    ジェイインターナショナル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1缶(250mL)ほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • チップコート ジェイインターナショナル

    チップコート

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(300g)
    欠品中
    飛散するスパッタの付着から、ノズルを守り安定した溶接作用ができます。
  • ノズルフレッシュ 355LH UNiCON(ユニコン)

    ノズルフレッシュ 355LH

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(200mL)
    当日出荷
    人と環境に優しい水性タイプ。 被膜は水性除去可能ですので母材用としてもお使いいただけます。 ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。
    タイプエアゾール液性水性危険物の類別非危険物
  • ト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤 タセト

    ト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤

    タセト
    ¥1,298税込¥1,428
    1缶
    当日出荷
    ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
    用途溶接チップ、トーチノズル用に。トラスコ品番183-1227色緑使用温度範囲(℃)10~40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量380g
  • チップコート ジェイインターナショナル

    チップコート

    ジェイインターナショナル
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    水溶性にしてあるため、有機溶剤は全く含まず安全無害なノズル用スパッター防止剤です。
    タイプ水溶性・乳化
  • スパッタ付着防止剤 フナボリ

    スパッタ付着防止剤

    フナボリ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(500mL×6本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    画期的な溶接スパッター付着防止剤です。本製品は、軟鋼・ステンレス・ポンデ鋼板兼用となっております。
    使用方法【1】FN-1101を容器から噴露器に移し変えます。【2】噴露器のノズルを調節して霧状に噴露できるように調整をします。【3】噴露器に入れたFN-1101を溶接をする部材に少量噴露します。危険物の類別非危険物
  • ノズルガード500 大崎電工

    ノズルガード500

    大崎電工
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    翌々日出荷
    低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!。卓越したスパッタ防止効果。速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃。溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
    用途ロボット・治具用使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。容量(mL)290危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
  • ノズルピカ ダイヘン

    ノズルピカ

    ダイヘン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10缶×200g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ゼリー状のスパッタ付着防止剤です。
    危険物の類別非危険物
  • ノズル専用スパッタ付着防止剤 フナボリ

    ノズル専用スパッタ付着防止剤

    フナボリ
    ¥6,598税込¥7,258
    1本(250mL)
    当日出荷
    ノズルの交換期間が4倍近くに伸び、ノズルに1日1回の塗布で1日中効果があることが実証されております。
    使用方法【1】溶接作業終了後、外したノズルの汚れを付属品のスコッチブライト及びウエスにてよく拭き取ります。【2】FN-2813にノズルを数秒浸します。【3】浸したノズルを自然乾燥させてください。危険物の類別非危険物
  • スパブロック4L詰替 SUZUKID(スズキッド)

    スパブロック4L詰替

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    スパブロックP-447用(500mL)の詰め替え4Lです。
    用途溶接時に発生するスパッタ付着防止に使用します。危険物の類別非危険物
  • トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーンスーパー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
    用途溶接トーチ用スパッタ付着防止分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • トーチクリーン21F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン21F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(220mL×24本)
    翌々日出荷
    本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。 特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
    分類皮膜外観銀灰色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
  • チップグロー固形 大崎電工

    チップグロー固形

    大崎電工
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(12個)ほか
    翌々日出荷
    半自動一般グリスタイプです。
    危険物の類別非危険物
  • チップグロー固形 スーパー 大崎電工

    チップグロー固形 スーパー

    大崎電工
    ¥29,800税込¥32,780
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    チップグローに特殊セラミックとフラファイト配合しております。超強力タイプです。
    危険物の類別非危険物
  • ノズルガード500DIP 大崎電工

    ノズルガード500DIP

    大崎電工
    ¥3,390税込¥3,729
    1缶(200mL)
    翌々日出荷
    水溶性タイプです。ホワイトカーボンとグラファイト配合の耐久塗膜。耐熱温度1800℃です。
    危険物の類別非危険物
  • トーチ用スパッタ防止剤 エアゾールタイプ ワーナーケミカル

    トーチ用スパッタ防止剤 エアゾールタイプ

    ワーナーケミカル
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(176mL)
    翌々日出荷
    エアゾールタイプです。ロボット、治具、開先防錆剤としても使用できます。耐熱セラミックス配合により、強靭な被膜を形成し長時間防止効果を発揮します。
    色被膜:シルバー危険物の類別非危険物
  • トーチ用スパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    トーチ用スパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(500g)ほか
    翌々日出荷
    ペーストタイプのようなボタ落ちや、エアゾールタイプのような飛散によるムダが起きません。耐熱温度約2000℃の塗膜で強力な効果を発揮します。乾燥塗膜で積層し使用するほど効果が高まります。
    色被膜:微白色危険物の類別非危険物
  • L-33専用容器 ワーナーケミカル

    L-33専用容器

    ワーナーケミカル
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    翌々日出荷
    トーチ用スパッタ防止剤L-33専用容器です。
    危険物の類別非危険物
  • トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(300g×10本)
    当日出荷
    トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。 高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。 溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。 高沸点グリーススパッター付着防止です。 50℃以上で液状になります。 ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。 15~30分毎に1回程度浸けて使用します。 皮膜が光っている間は有効です。
    色緑色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg
  • 多目的乾燥被膜潤滑剤 オリック

    多目的乾燥被膜潤滑剤

    オリック
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(220mL)
    当日出荷
    耐熱・耐久・耐圧・洗浄性効果抜群。潤滑の必要な所にスプレー。コンジットチューブの潤滑と洗浄に最適。 摩擦を小さくする。摩擦運動を円滑にし摩擦を防止。極圧擢動部・回転部の焼付・摩耗・音なり・キシミの防止。 摩擦面の汚れや異物を除去する。発熱・焼付を抑制し振動・騒音を軽減する。 乾燥皮膜ですので従来のオイル潤滑剤のようにベタつきません。
    用途産業用ロボット・溶接用ロボット、アーム・コンジットチューブ・溶断機・産業用各種機械・プラスチック成型機・工作機械・建設機械・農業機械・木工機械・大型プレス機械・シャッター・チェーン・ドアー・鍵・タイプライター・スプリング・プーリー・自動車・ペンチカッター等工具類・水門等屋外設備・運搬機・船舶・ホークリフト・クレーン・コンベヤー・オープンギア・各種刃物部・裁断機危険物の類別非危険物
  • チップグローロボ 大崎電工

    チップグローロボ

    大崎電工
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷
    不水溶剤タイプです。高い冷却効果。連続溶接可
    危険物の類別非危険物
  • ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#900 タイムケミカル

    ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#900

    タイムケミカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1缶
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。水溶性のため、引火の心配がありません。
    用途墳霧用に最適仕様(対応アンペア)低~中成分混合物適合機種半自動、全自動、ロボット使用方法1.液を簡易スプレー・イージーショットに入れ、ノズルに噴射する。2.乾燥塗膜は水拭きで容易に除去できます。pHアルカリ外観微濁透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル用自動スパッタ除去装置 アダプター タイムケミカル

    ノズル用自動スパッタ除去装置 アダプター

    タイムケミカル
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    カーボンノズルは、カーボン製でスパッタが溶着せず、ロボット、自動・半自動溶接でスパッタ付着防止剤を使用せず、連続溶接を可能にした新タイプのノズルです。 従来の炭素系のノズルと異なり、素材にバインダー(粘結材)を使用せず特殊処理をしたニューグラファイト製のノズルです。 耐熱、耐酸化性に優れているため、過酷な条件下での酸化磨耗はわずかです。(耐熱3000度)。
    ねじ径(外)M22P=1、(内)M19P=0.75ノズル外径(Φmm)22危険物の類別非危険物
  • チップコート ジェイインターナショナル

    チップコート

    ジェイインターナショナル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷
    タイプ油性

『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ用