絞り込み
適合電極径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(2)
  • 1(3)
  • 1.2(7)
  • 1.4(5)
  • 1.6(2)
溶接電流(A)
  • 180(1)
  • 350(7)
  • 430(1)
  • 450(1)
  • 500(5)
コード長さ(m)
  • 3(7)
  • 4(2)
  • 4.5(5)
  • 5(1)
  • 6(4)
定格使用率(%)
  • 35
  • 20(9)
  • 25(6)
  • 30(2)
  • 40(6)
  • 45(4)
  • 50(6)
  • 60(7)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
ブランド
  • パナソニックコネクト(4)
  • トーキン(2)
  • みずほ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電極径(Φmm)から絞り込む
0.6(1)
0.8(2)
0.9(2)
1(3)
1.2(7)
1.4(5)
1.6(2)
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 標準(レッドトーチ)パナソニックコネクト(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
半自動トーチ トーキン半自動トーチトーキン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ みずほ産業GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプみずほ産業
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
半自動トーチ トーキン半自動トーチトーキン
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
適合EURO冷却方式空冷RoHS指令(10物質対応)対応
CO2 トーチ 高使用率(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ 高使用率(レッドトーチ)パナソニックコネクト
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
定格電流(A)350適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用率(%)60(CO2溶接)・35(MAG溶接)タイプ分離コネクションタイプ(高使用率タイプ)
CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ)パナソニックコネクト
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
タイプUni-Conタイプ
CO2 トーチ パルス用(レッドトーチ) パナソニックコネクトCO2 トーチ パルス用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から46日以内出荷
<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
ケーブル長(m)3タイプ分離コネクションタイプ(パルスMAG)

トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

CO2トーチ