絞り込み
適合電極径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
溶接電流(A)
  • 300
  • 130(1)
  • 160(2)
  • 180(6)
  • 200(9)
  • 280(2)
  • 350(18)
  • 380(1)
  • 400(2)
  • 430(1)
  • 450(4)
  • 500(14)
  • 600(1)
コード長さ(m)
  • 3(2)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 12(1)
定格使用率(%)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
ブランド
  • ダイヘン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電極径(Φmm)から絞り込む
0.9(2)
1(2)
1.2(2)
1.4(1)
  • ブルートーチⅣ ダイヘン

    ブルートーチⅣ

    ダイヘン
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン

    デジタルらくらくトーチⅡ

    ダイヘン
    349,800税込384,780
    1本
    4日以内出荷
    最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
    用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350質量(kg)14ケーブル長(m)12定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60

トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

CO2トーチ