絞り込み
溶接電流(A)
  • 200(6)
  • 210(1)
  • 225(3)
  • 250(3)
  • 260(2)
  • 300(2)
  • 400(1)
  • 500(1)
コード長さ(m)
  • 4(20)
  • 8(19)
適合電極径(Φmm)
  • 3.2
  • 0.5~2.4(3)
  • 0.5~3.2(4)
  • 0.5~4(5)
  • 0.5~4.8(1)
  • 1(1)
  • 1.6(9)
  • 2.4(14)
  • 4(2)
定格使用率(%)
  • 20(2)
  • 100(7)
ブランド
  • ウエルドテック社(12)
  • パナソニックコネクト(6)
  • ダイヘン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溶接電流(A)」から絞り込む
200(6)
210(1)
225(3)
250(3)
260(2)
300(2)
400(1)
500(1)
  • 水冷TIGトーチ ダイヘン

    水冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本
    当日出荷
    仕様-タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
  • TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    翌々日出荷
    トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
    冷却方式空冷
  • TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプアングル形使用率(%)100冷却方式水冷
  • 水冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン

    水冷TIGトーチ (デジタル機用)

    ダイヘン
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
  • 水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)

    ウエルドテック社
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    7日以内出荷
    仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)225冷却方式水冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様) ウエルドテック社

    空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)

    ウエルドテック社
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷TIGトーチ ダイヘン

    水冷TIGトーチ

    ダイヘン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)1.9タイプアングル形ケーブル長(m)4使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
  • 水冷TIGトーチ(日立仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(日立仕様)

    ウエルドテック社
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    7日以内出荷
    仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)250冷却方式水冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷TIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(パナソニック仕様)

    ウエルドテック社
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    7日以内出荷
    仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)250冷却方式水冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)

    ウエルドテック社
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1本
    7日以内出荷
    仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)225冷却方式水冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)

    ウエルドテック社
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1本
    7日以内出荷
    仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)225冷却方式水冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)

    ウエルドテック社
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    7日以内出荷
    仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)250冷却方式水冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様) ウエルドテック社

    空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)

    ウエルドテック社
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・日立仕様) ウエルドテック社

    空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・日立仕様)

    ウエルドテック社
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    7日以内出荷
    仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社

    空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)

    ウエルドテック社
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1本
    7日以内出荷
    仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社

    空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)

    ウエルドテック社
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    7日以内出荷
    仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社

    空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)

    ウエルドテック社
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    7日以内出荷
    仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)3.1タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
  • TIGトーチ 水冷 ペンシル (レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 水冷 ペンシル (レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    質量(kg)1.9タイプペンシル形ケーブル長(m)4使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
  • TIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 BZ、BP用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<空冷300Aトーチ>空冷トーチならではの機動性、溶接フィールドをさらに広げます。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプアングル形使用率(%)20冷却方式空冷交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11

『トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

TIGトーチ