絞り込み
溶接電流(A)
  • 50(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 115(2)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 200(2)
コード長さ(m)
  • 3.8(8)
  • 7.6(8)
適合電極径(Φmm)
  • 0.5~2.4(2)
  • 0.5~3.2(2)
  • 0.5~4(4)
定格使用率(%)
  • 60
  • 20(3)
  • 35(8)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 100(13)
ブランド
  • ミラー(ウエルドクラフト)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接電流(A)から絞り込む
50(2)
80(2)
100(2)
115(2)
125(2)
150(4)
200(2)
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
87,980税込96,778
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)113寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)108寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)140寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)74/80寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194

トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

TIGトーチ