3ページ目: 梱包機器

梱包機器とは、梱包する際に使用する梱包材の器具などのことをいいます。緩衝材をセットして使う緩衝材ロールスタンドや、そのカッターレール、梱包資材を保管するための梱包スタンド、バンドの取り出しを容易にする樹脂バンドディスペンサー、ロール材スタンド、自動または半自動梱包機、真空包装機などがあります。いずれも業務用で梱包作業を効率的に行う効果があります。電源コードを使用しないコードレスのバンド結束機器もあります。
作業台ワゴン集結!山金工業特別セール 使いやすい機能とサイズ!作業効率アップ商品が勢揃い! 2/28(土)まで
117件中 81117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプション/カッターガイドのみ_ロール材スタンド用 山金工業オプション/カッターガイドのみ_ロール材スタンド用山金工業
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプションカッターガイドです。※カッターは内蔵式ではございません。お客様にてご用意が必要です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質スチールシルバー(クロムメッキ)
ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ 山金工業ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ山金工業
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!【適合ロール材サイズ】芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様標準装備:らくらくカッター、芯棒セット材質(主な材質)スチール、アルミシルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)633キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)巻き芯内径(mm)Φ50以上必要取扱説明書(1.14MB) (1.62MB)搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
半自動梱包機 低床型 ストラパック半自動梱包機 低床型ストラパック
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)質量(kg)50低床型奥行(mm)540全幅(mm)1000締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)引締力(N)40~450(トルクモード)
自動梱包機 ストラパック自動梱包機ストラパック
1,198,000税込1,317,800
1台
45日以内出荷
厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
トラスコ品番125-6906質量(kg)133電源(V)単相100消費電力(kW)0.6引締力(N)30~250梱包物最小寸法(mm)80×30
X-FILL 専用資材 ヌエボパックX-FILL 専用資材ヌエボパック
18,980税込20,878
1セット(2束)
3日以内出荷
X-FILL 専用資材です。
長さ(m)360坪量(g/m2)70RoHS指令(10物質対応)対応
X-FILL 専用資材 ヌエボパックX-FILL 専用資材ヌエボパック
18,980税込20,878
1セット(2束)
3日以内出荷
X-FILL 専用資材です。
長さ(m)500坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
X-FILL MT卓上タイプ ヌエボパックX-FILL MT卓上タイプヌエボパック
46,980税込51,678
1セット
3日以内出荷
隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MTタイプは作業台に固定(左右に回転可能) 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない
仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・テーブルトップタイプ・手動繰出し・卓上モデル質量(kg)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×400×810~940
X-FILL MMスタンドタイプ ヌエボパックX-FILL MMスタンドタイプヌエボパック
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷
隙間を埋める紙緩衝材を手動で手軽に生産 排紙角度と高さが調整でき多様な環境に対応 MMタイプは持ち運びが簡単でどんな場所にも設置でき、卓上・床置きのいずれでも使用可能 必要な分だけ緩衝材を生産でき無駄が出ない
仕様製造機 通称:エックス・フィル・マニュアル・モバイルタイプ・手動繰出し・可動モデル質量(kg)23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×400×830~960
エコノミー型自動梱包機 ストラパックエコノミー型自動梱包機ストラパック
599,800税込659,780
1台
10日以内出荷
低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅921×奥行600使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約45秒機械高さ(mm)1419
自動梱包機 AQ-7 ストラパック自動梱包機 AQ-7ストラパック
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500機械寸法(mm)幅1252×奥行610使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30昇温時間約25秒機械高さ(mm)1403
自動梱包機 アケボノ(梱包機器)自動梱包機アケボノ(梱包機器)
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。 フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。 周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。 テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。 テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に電源(V)単相100消費電力(kW)0.25
卓上型半自動梱包機 ストラパック卓上型半自動梱包機ストラパック
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機容量(kW)【電源最大】0.47内径(Φmm)【バンド】70電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm機械本体質量(kg)約25
ストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー 大阪タイユーストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー大阪タイユー
729,800税込802,780
1台
5日以内出荷
紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。
用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。材質主要部:SS-400本体寸法(mm)奥行1960本体寸法(mm)高さ2010本体寸法(mm)幅1200
帯掛機 ストラパック帯掛機ストラパック
609,800税込670,780
1台
75日以内出荷
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:425×220梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×10電源容量(W)(最大)250昇温時間約10秒
半自動梱包機 ストラパック半自動梱包機ストラパック
689,800税込758,780
1台
60日以内出荷
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)使用バンド(mm)6~15.5梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
バンダマチック 半自動梱包機 小型オープン型 ナイガイバンダマチック 半自動梱包機 小型オープン型ナイガイ(1件のレビュー)
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番125-8442質量(kg)56電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)415消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×415×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30テーブル幅(mm)625
バンダマチック 半自動梱包機 標準オープン型 ナイガイバンダマチック 半自動梱包機 標準オープン型ナイガイ
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7370質量(kg)68電源(V)単相100電源コード(m)3.8テーブル寸法奥行(mm)583消費電力(kW)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777引締力(N)30~400梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30テーブル幅(mm)900
セミオートマチックケースフォーマー 150CF 3M(スリーエム)セミオートマチックケースフォーマー 150CF3M(スリーエム)
4,998,000税込5,497,800
1台
90日以内出荷
1台で製函、封緘ができるコンパクトな製函機です。
用途少ないスペースでの作業トラスコ品番789-9017質量(kg)150テープ幅(mm)36~50電源(V)三相AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1550×1500ケース寸法(mm)(最小)長さ200、幅150、高さ90、(最大)長さ550、幅400、高さ400消費電力(kW)0.11処理能力最大6ケース/分(箱サイズおよび製品投入速度により変化します)
梱包機 RAN-125 KLASS(クラス/旧:極東産機)梱包機 RAN-125KLASS(クラス/旧:極東産機)
480,000税込528,000
1台
翌々日出荷
各種梱包に。 作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg)47電源(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750引締力(N)(最大)約500
オプション/棚板セット_ロール材スタンド用 山金工業オプション/棚板セット_ロール材スタンド用山金工業
4,698税込5,168
1セット
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプション棚板セットです。棚板は水平にも、傾斜させての取付も可能です。ちょっとした梱包資材置きに便利!
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質スチールシルキーホワイト高さ(mm)30奥行(mm)200搭載可能質量(kg)2
オプション/フックバーセット_ロール材スタンド用 山金工業オプション/フックバーセット_ロール材スタンド用山金工業
3,598税込3,958
1セット
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。フック3個が標準付属!梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様標準装備:フック3個材質スチールシルバー(クロムメッキ)高さ(mm)32奥行(mm)14
ギアーライン NiteIzeギアーラインNiteIze
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ストレッチフィルム包装機(移動式手動型) 司化成ストレッチフィルム包装機(移動式手動型)司化成
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
どんなパレット形状でも簡単に包装できます。 製品パレットの場所へ簡単に移動できます。 手動式ですので電源の心配が要りません。
用途ストレッチ包装時の省力化トラスコ品番462-3088質量(kg)200適合内径(Φmm)51、または76巻数【上下段フィルム】手動にて可変消費電力(kW)-標準張力【フィルム】手動可変式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950梱包物最大寸法(mm)高さ1750紙管径(inch)2、または3適合パレットサイズ(最大)1200×1200回転速度【アーム】手動にて可変使用フィルムダイヤストレッチ昇降速度【フィルム】手動にて可変旋回範囲(mm)1750
ロールスタンド サカエロールスタンドサカエ
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
梱包材を所定の長さに引出し、カッターでラクラク切断
グリーン購入法適合質量(kg)22キャスターΦ100ゴム車ストッパー付均等耐荷重(kg)15外寸(幅W×高さH)(mm)840×1530色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
紙枚数計数機 アケボノ(梱包機器)紙枚数計数機アケボノ(梱包機器)
1,498,000税込1,647,800
1台
10日以内出荷
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
包装ロールカッターセット TRUSCO包装ロールカッターセットTRUSCO
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷
エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
用途梱包作業など。仕様取付可能板厚最大45mmトラスコ品番285-0354適合機種(推奨作業台)AEWP-1575セット内容ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター材質スチール質量(kg)30高さ(mm)1265奥行(mm)405間口(mm)1502
シグマー ストレッチフィルム包装機 シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機シグマー技研
529,800税込582,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5645質量(kg)230電源(V)単相100消費電力(kW)0.3
シグマー ストレッチフィルム包装機 シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機シグマー技研(1件のレビュー)
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5629質量(kg)80電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
包装ロール用追加パイプセット TRUSCO包装ロール用追加パイプセットTRUSCO
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
トラスコ品番285-0371質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1435×48×130
コイルディスペンサー 札場産業コイルディスペンサー札場産業
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
仕様紙巻内径200mm用キャスター・キャリーハンドル付工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き質量(kg)20
半自動梱包機 エスコ半自動梱包機エスコ
243,000税込267,300
1台
翌日出荷
安全・安心の曲面ボディ。引締め選択機能で全ての梱包物に最適な引締め力とスピードで対応します。
仕様引締め力(kgf):4~51寸法(mm)梱包可能/最大:フリーサイズ、 最小:100 (W)×30 (H)質量(kg)50電源単相100V±10% (50/60Hz) 0.4kWバンド幅(mm)使用:6~15.5サイズ(mm)785 (W)×545 (D)×750 (H)
PPバンド・ディスペンサー エスコPPバンド・ディスペンサーエスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
ブレーキ機能はついてませんが、添付ファイルの赤丸をしているゴムの部分が、回転速度をおさえている為、惰性で回転することでバンドが余分に出てくることはございません(その他の資料参照)。工具トレー付き。フレーム、ディスクトレーはスチール製。自動梱包機用。PPバンドは別売です。
仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A適合寸法(mm)(自動梱包機用)バンド/ロール芯:内径200 ロール幅:160 バンド幅:38以下ドラム径(mm)500
PPバンド・ディスペンサー (バンド投入型) エスコPPバンド・ディスペンサー (バンド投入型)エスコ
89,500税込98,450
1台
翌日出荷
自動梱包機用PPバンド対応。PPバンドの芯を側面からスライドさせるだけなので、取り付け作業をせずにそのまま使用可能です。面倒なPPバンドの取替もスライドさせるだけで簡単にセッティングできます。工具トレー2個付き。タイヤはエアー入りで移動も楽に行えます。PPバンドは別売です。
仕様PPバンド(別売)(L):EA628P-21A、22A、-41、-42、-43材質鉄、PP質量(kg)33.3径(Φmm)タイヤ:250キャスター固定×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工具トレー:352×154 ×130サイズ(mm)580×530×1000 (H)適合寸法(mm)ロール外径:200~650 幅:200以下 バンド:幅50以下
ワンハンドラッパー(ピッタくんワイド用専用治具) 司化成ワンハンドラッパー(ピッタくんワイド用専用治具)司化成
14,980税込16,478
1箱
15日以内出荷
ピッタくんワイド(ハンディタイプ用)の専用治具になります。
簡易集束機クルリンくん専用ホルダー(ピッタくんワイドKR対応用) 司化成簡易集束機クルリンくん専用ホルダー(ピッタくんワイドKR対応用)司化成
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
簡易集束機クルリンくんの専用フィルム「ワイドKR」220mm幅x300Mをご使用時のホルダーになります。
用途簡易集束機クルリンくんをご使用時のオプション器具になります。
クルリンくん専用ブィルム「ピッタくんワイドKR」 司化成クルリンくん専用ブィルム「ピッタくんワイドKR」司化成
9,598税込10,558
1箱(16巻)
4日以内出荷
簡易集束機クルリンくんの専用フィルムになります。
幅(mm)220長さ(m)300厚さ(μm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
梱包機 パックナー 専用針 ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]梱包機 パックナー 専用針 ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]
68,980税込75,878
1ケース
15日以内出荷
手動袋口結束機(パックナー)HR-PS2用専用針。※機械本体は別売り。
材質アルミ足長(mm)11
梱包機器