絞り込み
コード長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 5(7)
機能
  • スイッチ付(2)
  • スイングプラグ(1)
  • マグネット付(5)
  • ランプ付(2)
  • 二重被覆(2)
  • 抜け防止ロック(2)
  • 耐トラッキング(2)
  • 雷ガード(5)
コンセント個数
  • 4(6)
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 8(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ホワイト(8)
プラグ(凸部)形状
  • その他(4)
  • スイングプラグ(2)
  • ストレートプラグ(6)
コンセント(凹部)形状
  • 3P(接地2P)(12)
3P(接地2P)
スイッチ
  • なし(6)
  • 一括集中スイッチ(2)
なし・一括集中スイッチ
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • 明工社(505)
  • サンワサプライ(84)
  • アメリカン電機(50)
  • エレコム(48)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 東芝ライテック(12)
  • エスコ(9)
  • ELPA(5)
  • 摂津金属工業(3)
  • Fargo(3)
  • STAR Light(2)
  • TERADA(寺田電機製作所)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 神保電器(1)
  • JAPPY(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • MSソリューションズ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

3P電源タップ :「15A 125V」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
1(2)
2(1)
3(5)
5(7)
3ピン式電源タップ4個口ホワイト変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ4個口ホワイト変換アダプター付BUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷
スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き3ピン式電源タップ4個口タイプ
ホワイトスイッチなしコンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×28×46(突起部除く)機能強力マグネット付商品構成本体、3ピン=>2ピン変換アダプター動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
3ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ7個口ホワイト集中スイッチ変換アダプター付BUFFALO(バッファロー)
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷
集中スイッチで電気を一括管理3ピン7個口の電源タップ雷サージ付き
ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)口数7個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×32×49機能集中スイッチ、雷サージ付商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
3ピン式電源タップ7個口3mホワイト変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ7個口3mホワイト変換アダプター付BUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
しっかり固定できる強力マグネット3ピン7個口の電源タップ雷サージ付き
ホワイト質量(g)730スイッチなしケーブル長(m)3コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)口数7個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×33×49機能強力マグネット付、雷サージ付商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
3ピン式電源タップ 変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ 変換アダプター付BUFFALO(バッファロー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
しっかり固定できる強力マグネットです。3ピン7個口の電源タップです。雷サージ付きです。
トラスコ品番452-6609幅(mm)49ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)295定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状3ピン
3ピン式電源タップ 常時 通電スイッチ付 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ 常時 通電スイッチ付BUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
4個口連動集中スイッチ付きです。3ピン7個口の電源タップ雷サージ付き
トラスコ品番452-8179幅(mm)49ホワイト高さ(mm)32奥行(mm)295定格電圧(V)125ケーブル長(m)2コンセント個数7コンセント形状3ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2ピン
3ピン式電源タップ4個口1mホワイト BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ4個口1mホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付3ピン4個口の電源タップ
ホワイト質量(g)360スイッチなしケーブル長(m)1コンセント形状3ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く)機能スイングプラグ付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。プラグタイプスイングプラグ
3ピン式電源タップ7個口5mホワイト常時通電スイッチ付 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ7個口5mホワイト常時通電スイッチ付BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
4個口連動集中スイッチ付き3ピン7個口の電源タップ雷サージ付き
ホワイト質量(g)970スイッチ集中スイッチ(4個口と連動)ケーブル長(m)5コンセント形状3ピン(メス)口数7個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×32×295機能集中スイッチ付、雷サージ付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。プラグタイプスイングプラグ
3ピン式電源タップ 2重構造 雷サージ&ランプ付 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ 2重構造 雷サージ&ランプ付BUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付きです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。安心のトラッキング現象防止プラグ採用です。設置に便利な仮固定穴です。
ライトグレー高さ(mm)28定格電圧(V)125コンセント形状3ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状3ピン
3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付5mライトグレー BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付5mライトグレーBUFFALO(バッファロー)
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷
3ピン4個口電源タップ落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用安心のトラッキング現象防止プラグ採用設置に便利な仮固定穴
ライトグレー質量(g)900スイッチなしケーブル長(m)5コンセント形状3ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部を除く)機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付6個口/5mライトグレー BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付6個口/5mライトグレーBUFFALO(バッファロー)
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
3ピン6個口の電源タップ落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き電源ランプ付きで目視での通電確認可能協力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造安心のトラッキング現象防止プラグ安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用設置に便利な仮固定穴コード5m
ライトグレー質量(g)960スイッチなしケーブル長(m)5コンセント形状3ピン口数6個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×273(突起部を除く)機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
3ピン式電源タップ4個口ホワイト2重構造 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ4個口ホワイト2重構造BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
熱に強い二重構造ケース採用3ピン4個口の電源タップマグネット付き
ホワイトスイッチなしコンセント形状3ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く)機能マグネット付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ 2重構造 ランプ&変換アダプター付BUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
3ピン4個口電源タップです。電源ランプ付きで目視での通電確認可能です。強力マグネットでスチール面にしっかり固定します。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付きです。差込口、安心2重構造熱に強いです。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用しています。3ピンプラグを2ピンプラグに変換するアダプター付きです。設置に便利な仮固定穴です。
トラスコ品番452-6610幅(mm)46ライトグレー高さ(mm)28奥行(mm)203定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3ピン定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状3ピン

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ