絞り込み
ブランド
  • 共立機巧(4)
  • タカトテクニカ(4)
  • グルンドフォスポンプ(1)
  • トーケミ(1)
吐出量(L/min)
  • 0.016(1)
  • 0.033(1)
  • 0.05(2)
  • 0.06(2)
  • 0.1(3)
  • 0.12(2)
  • 0.15(2)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.24(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(1)
  • 0.35(3)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 0.72(2)
  • 1(4)
  • 1.25(2)
  • 1.5(4)
  • 1.8(2)
使用液
  • 薬品・溶剤(2)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
  • 飲料水(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC200/220(1)
  • AC90~230(1)
  • AC100~230(3)
  • AC100~240(4)
  • AC200(10)
  • AC220(1)
  • DC24(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定量ポンプとは容積式で往復運動をするポンプのことです。一定容積の液体を送ることに優れていることが特徴として挙げられます。少ない量の液体でも適切な分量を送り込むことができるため、主に飲料水の浄水処理や、減菌作業での薬剤の投入などの正確な注入が必要な場所で使用されることが多く、そのほかにも食品への添加物等の投入や、排水への調整剤の注入などでも使用されています。種類は電磁石を動力としたソレノイド駆動定量ポンプや、モーターを動力としたモーター駆動定量ポンプなど様々です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出量(L/min)から絞り込む
0.1(3)
0.25(3)
0.35(3)
0.6(3)
0.7(2)
0.72(2)
1(4)
1.25(2)
1.5(4)
1.8(2)
吐出量(L/min)をもっと見る
ソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズ タカトテクニカソレノイド駆動式定量ダイヤフラムポンプ DFDシリーズタカトテクニカ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品ホース(1.5m)・フート弁・サイホン止めチャッキ弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS寸法(mm)103×177×156本体質量(kg)2使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)取扱説明書(0.55MB)
中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ トーケミ中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプトーケミ
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。
仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングルモーター極数(P)4絶縁階級E種
定量ポンプ タカトテクニカ定量ポンプタカトテクニカ
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズ タカトテクニカモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプ Eシリーズタカトテクニカ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品フート弁・説明書材質ポンプヘッド:PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)40使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)6×11
モーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズ タカトテクニカモーター駆動式定量ダイヤフラムポンプNDJSシリーズタカトテクニカ
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷
産業用で幅広く採用されている、モーター駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
用途水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、幅広い用途に付属品説明書材質ポンプヘッド:PVC、ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PTFE、バルブボール:セラミック、パッキン:AFLAS消費電力(W)90使用環境屋内・0~40℃(凍結無きこと)接続口径(Φmm)VP20
スマートデジタル定量ポンプDDE グルンドフォスポンプスマートデジタル定量ポンプDDEグルンドフォスポンプ
50,980税込56,078特価
1台
当日出荷から43日以内出荷
スムーズで途切れのない定量注入が可能です。常に100%の吸込みストロークです。シンプルなパルス動作モードです。外部停止、タンク空アラーム付です。
用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。付属品ホース接続用コネクションセット騒音値(dB)-設定範囲(流量)0.1-100%定格電源単相100-200V 50/60Hz
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御 共立機巧プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ DC1~5V制御共立機巧
469,800税込516,780
1台
31日以内出荷
脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入塗装ラインにおける塗料移送システム印刷工程におけるインクの混合移送鋳造機の硬化剤注入システム薬品原料の連続定量注入各種添加剤の均質混合化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式DC1~5V制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御 共立機巧プロポン フラットフロー無脈動ダイヤフラムポンプ 手動制御共立機巧
469,800税込516,780
1台
31日以内出荷
脈動のない連続注入を必要とする様々な分野に最適 脈動が極めて少なく、ほぼ一定流速での高精度定量注入が可能です。 アキュームレーター等を使用する時に問題になる運転開始時や停止時の応答性の遅れの心配はなくなります。また定期的なエアー補給等のメンテナンスも不要になります。 往復動ポンプ特有の慣性抵抗がなくなり、配管の振動を防ぐ事ができます。 ギヤポンプや、うず巻ポンプのような低粘度液での効率低下はなく、低粘度液でも高精度定量注入が可能です。 直動ダイヤフラム方式のため油圧式等と比べて構造がシンプルで、保守点検が容易です。また、分解点検もしやすく耐久性にも優れています。
用途化学・食品工業における各種原料の連続混合注入塗装ラインにおける塗料移送システム印刷工程におけるインクの混合移送鋳造機の硬化剤注入システム薬品原料の連続定量注入各種添加剤の均質混合化学・食品工業における各種原料の連続混合注入制御方式手動制御接続方式吸込:Φ19、吐出:Φ12モーター屋内型90W材質(ダイヤフラム)PTFE+ハイパロンゴム(ハイパロンゴムは接液しません)材質(スプリング)ハステロイ-C材質(弁)ハステロイ-C
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V フランジ接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V フランジ接続共立機巧
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続 共立機巧プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V ホース接続共立機巧
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。
用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 上下水道での水処理薬品の定量注入に 食品工場の原料・食品添加剤の添加に 排水処理設備の各種薬品の定量注入に
定量ポンプ