絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • アキュレイト(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
外径(Φmm)
  • 1.36(1)
  • 2.5(2)
  • 3.6(1)
  • 4(2)
  • 4.4(1)
  • 5.5(4)
  • 24(1)
自由長(mm)
  • 6.7(1)
  • 12(2)
  • 13.3(1)
  • 16(2)
  • 16.3(1)
  • 44.5(2)
  • 150(1)
線径(Φmm)
  • 0.16(1)
  • 0.23(2)
  • 0.32(2)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 2(1)
ばね定数(N/mm)
  • 0.275
  • 0.098(5)
  • 0.147(6)
  • 0.19(5)
  • 0.196(5)
  • 0.235(7)
  • 0.245(11)
  • 0.25(6)
  • 0.343(8)
  • 0.392(5)
  • 0.441(8)
  • 0.49(12)
  • 0.5(8)
  • 0.52(5)
  • 0.549(6)
  • 0.716(6)
  • 0.834(6)
  • 0.941(6)
  • 0.99(6)
  • 1.02(8)
  • 1.344(7)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(4)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(2)
圧縮コイルばね(押しばね)・引張ばね(引きばね)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • (3)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 0.48(1)
  • 0.81(1)
  • 0.88(1)
  • 1.18(1)
  • 1.23(2)
  • 1.67(1)
  • 2.01(2)
  • 2.75(2)
  • 2.89(1)
  • 3.53(1)
  • 4.39(1)
  • 7.26(2)
  • 62.67(1)
0.48・0.81・0.88・1.18・1.23・1.67・2.01・2.75・2.89・3.53・4.39・7.26・62.67
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧縮コイルバネとは、ステンレスやピアノ線などの線材を一定の空きを持たせてコイル状に巻き、圧縮したバネ。ステンレス・ピアノ線・ステンレス銅線などが良く素材に使用されており、おもちゃ、電化製品、OA機器、産業機械や自動車・自転車など幅広い分野のさまざまな商品に使用されています。機械部品に使用されることが多いため、耐熱性、振幅性、高応力に優れたものが好まれている部品です。両端の研磨がされているものとされていないものがあります。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)
当日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
2,727税込3,000
1パック(3個)
翌日出荷から3日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
圧縮コイルバネ