絞り込み
自由長(mm)
  • 17.9(2)
  • 19(1)
  • 30.1(1)
  • 39.2(2)
  • 44.7(2)
  • 55.9(2)
  • 65(2)
  • 80(1)
  • 92.2(2)
  • 100(1)
  • 175.7(2)
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 4.5(2)
  • 4.63(2)
  • 6(1)
  • 7.3(2)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 27.5(2)
線径(Φmm)
  • 0.5(3)
  • 0.63(2)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 2.5(2)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(7)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • (4)
ばね定数(N/mm)
  • 0.49
  • 0.023(4)
  • 0.03(4)
  • 0.032(6)
  • 0.043(4)
  • 0.049(4)
  • 0.052(4)
  • 0.053(4)
  • 0.055(4)
  • 0.056(8)
  • 0.057(4)
  • 0.069(7)
  • 0.071(5)
  • 0.081(7)
  • 0.106(4)
  • 0.134(4)
  • 0.137(4)
  • 0.142(4)
  • 0.172(4)
  • 0.196(6)
許容荷重(N)
  • 4.58(1)
  • 5.88(1)
  • 7.2128(1)
  • 7.26(1)
  • 7.33(1)
  • 9.07(1)
  • 10.69(1)
  • 11.5346(1)
  • 12.3(1)
  • 12.94(1)
  • 14.1806(1)
  • 17.64(1)
  • 22.41(1)
  • 25.5(1)
  • 26.46(1)
  • 31.38(1)
  • 32.34(1)
  • 77.14(1)
  • 114.74(1)
  • 120.148(1)
4.58・5.88・7.2128・7.26・7.33・9.07・10.69・11.5346・12.3・12.94・14.1806・17.64・22.41・25.5・26.46・31.38・32.34・77.14・114.74・120.148
ブランド
  • アキュレイト(3)
  • サミニ(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • 東京発条製作所(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
アキュレイト・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・東京発条製作所・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
引張コイルバネとは、コイル状に巻かれたピアノ線や銅線などの線材の両端にフックを取り付けた引っ張りバネ。その使用範囲は広くOA機器や自動車部品、おもちゃ、電子部品、産業機器、自転車などさまざまな分野で使用されています。素材にはステンレスやピアノ線などが使われており、使用する部位によって長さが変わり、耐重性も異なるため注意が必要です。1袋10~20個入りでの販売が主流ですが、商品によっては2~5個で販売されています。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由長(mm)から絞り込む
17.9(2)
30.1(1)
39.2(2)
44.7(2)
55.9(2)
65(2)
80(1)
92.2(2)
100(1)
175.7(2)
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(30件のレビュー)
989税込1,088特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)アキュレイト(14件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
699税込769特価
1袋(2個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
Dシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)アキュレイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)アキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ