絞り込み
吸着力
  • 300N
  • 10kg(2)
  • 12kg(4)
  • 15kg(3)
  • 18kg(2)
  • 40kg(6)
  • 68kg(5)
  • 80N(5)
  • 100N(3)
  • 106kg(4)
  • 136kg(2)
  • 140N(2)
  • 147N(3)
  • 181kg(5)
  • 200N(3)
  • 245N(7)
  • 272kg(6)
  • 454kg(4)
  • 490N(6)
  • その他(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接冶具・機器類は溶接の仮止めや溶接棒を乾燥させるための機械などの溶接用品です。仮止めや位置決めなどに使われる治具はマグネットホルダーが一般的に使われています。表面は鉄やABS樹脂などで出来ていて、矢印型のものや六角形型のものがあります。またこれ以外にもセラミック製のエンドタブなどもあり、こちらは溶接部の両端にエンドタブを取り付けることで欠陥が発生するのをエンドタブ部分に限定させることで溶接全体の品質を上げることが出来ます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット六角ホルダー 溶接用 モノタロウマグネット六角ホルダー 溶接用モノタロウ(11件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に使用角度(°)30、45、60、75、90、135
マグネット六角ホルダー(スイッチ付) TRUSCOマグネット六角ホルダー(スイッチ付)TRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石保持角度(°)45°、90°、135°
溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付シンワ測定
6,998税込7,698
1個
当日出荷
磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
用途溶接作業の仮止めに。角度(°)(固定)45、90、135材質本体:鉄、アルミ仕様配向:異方性
溶接冶具特集
おすすめ人気ランキング
溶接冶具・機器類