38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンジットクリーナー ジェイインターナショナル

    コンジットクリーナー

    ジェイインターナショナル(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1缶(420mL)
    当日出荷
    月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
    用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄仕様コンジットチューブ用クリーナー危険物の類別非危険物
  • サビ-X ジェイインターナショナル

    サビ-X

    ジェイインターナショナル(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
    仕様サビ発生促進剤適合鉄、鉄合金、銅、銅合金pH値7.5液性中性使用希釈倍率水:10倍希釈
  • ブラックガードスプレー ファインケミカルジャパン

    ブラックガードスプレー

    ファインケミカルジャパン
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
    用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。トラスコ品番398-5121容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.105L危険物の性状水溶性
  • コールドシールドパテ アサダ

    コールドシールドパテ

    アサダ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
    形状粘土容量(g)346保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
  • 金属熱伝導防止断熱剤 アウス

    金属熱伝導防止断熱剤

    アウス(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個(1.2kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
    用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。主成分二酸化ケイ素危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンジットチューブクリーナーF タセト

    コンジットチューブクリーナーF

    タセト(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。
    用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄 送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄容量(mL)270正味質量(g)358.8危険等級使用缶サイズ:420mL危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
  • レーザーCBX ジェイインターナショナル

    レーザーCBX

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(420mL)
    当日出荷
    水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。 マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
    仕様レーザー用ドロス付着防止剤使用方法よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。タイプ水溶性速乾危険物の類別非危険物
  • ヒートシールチェッカー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(220mL)
    当日出荷
    全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2
    用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.132L危険物の性状水溶性
  • ネルタックス エスシーウエル

    ネルタックス

    エスシーウエル(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個(2kg)
    当日出荷
    簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
    使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。種別軟鋼TIG溶接剤危険物の類別非危険物
  • コールドシールドジェル アサダ

    コールドシールドジェル

    アサダ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
    形状ジェル容量(g)946保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
  • ビードクリーン MS タセト

    ビードクリーン MS

    タセト
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    ・速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません・溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
    用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。寸法392危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 371ノンドロス UNiCON(ユニコン)

    371ノンドロス

    UNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
    3,237税込3,561
    1缶(420mL)
    当日出荷
    レーザー切断の裏面ドロス付着を防止。 表面塗布によりレーザー光反射防止剤としても使用できます。 被膜は水拭き、溶剤拭きで簡単に除去可能。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • フードオイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フードオイル

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500mL)
    当日出荷
    NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
    用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類香味無味
  • 六価クロム検出試薬セット ケミカル山本

    六価クロム検出試薬セット

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    誰にでも手軽にテストできる6価クロム有無の判別試薬セット。
    危険物の類別非危険物
  • クリンビード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンビード

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(400mL)
    当日出荷
    プロホールの発生を抑制します。 溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。 黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。 高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。 スプレー缶ですので塗布は容易です。 1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。 塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
    用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。仕様引火性なし使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。比重1.23危険等級色(塗膜)灰白危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
  • パワーコート タイムケミカル

    パワーコート

    タイムケミカル(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性に優れた塗膜性能を持っています。 塗料の伸びが良く、塗布時に気泡が立ちません。 溶融亜鉛めっき後の塗膜の除去も簡単に行えます。 保存安定性に優れています。
    用途自動車、オートバイ等のマフラーの内面塗装。煙突、煙道及びダクト内部。その他、耐熱、耐食、耐薬品性が要求される箇所の塗装等。セット内容A液(主剤)×2kg、B液(硬化剤)×1kg比重20℃/(A液)10.9、(B液)0.91粘度20℃/(A液)1000cps、(B液)80cps外観(A液)黒色、(B液)透明硬化時間(時間)8(5℃以下不可)危険等級労働安全衛生法の表示第57条/(A液)トルエン20~30%、キシレン10~20%、(B液)トルエン20~30%、キシレン30~40%、メチルセルソルブ20~30%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.7LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ヒートシールチェッカー高浸透 青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー高浸透 青

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,598税込1,758
    1本(320mL)
    5日以内出荷
    食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。
    使用温度範囲(℃)0~80外観青色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg NT

    タイガーグリーンカートリッジ 2.0kg

    NT
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アロエエキス入業務用ハンドクリーナー カートリッジタイプ。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
    用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2危険物の類別非危険物
  • フードマシングリースH1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    フードマシングリースH1

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,798税込1,978
    1本(400g)
    当日出荷
    半透明タイプの食品機械用グリース。 個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。 NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。 HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
    用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 各種海産物加工機械のメンテナンス 食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器半透明耐熱温度(℃)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • タイボロン SD-1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    タイボロン SD-1

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,198税込3,518
    1本(420mL)
    当日出荷
    黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。アルミ・ステンレスなどを腐食しません。使用後は水洗いで簡単に除去できます。臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。
    用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止容量(mL)420比重0.94引火点(℃)12外観黒色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状水溶性
  • シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    929税込1,022
    1本(500mL)
    当日出荷
    偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く) お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。
    用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。 食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ヒートシールスティック BBKテクノロジーズ

    ヒートシールスティック

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。
    用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。トラスコ品番494-8441直径(Φmm)9.5質量(g)15耐圧(MPa)3.1寸法(cm)10.5耐熱温度(℃)177危険物の類別非危険物
  • 多目的エポキシ系接着剤マグナ 940 100GM TuBe マグナアロイアンドリサーチ

    多目的エポキシ系接着剤マグナ 940 100GM TuBe

    マグナアロイアンドリサーチ
    9,998税込10,998
    1パック(100g×1本)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ラピットリペアー、多目的エポキシ系接着剤で水の中でも固まります。
    用途配管の漏れ止め箇所や、ギヤー、螺子部、の肉盛りに適しています。金属、モルタル、樹脂、FRP等殆どのすべての材質の接着できます、インスタントシール接着材です。適合全金属、樹脂、コンクリート硬度90ショアー容器仕様ポリ筒形態粘土状危険物の類別非危険物材質規格銅、エポキシ
  • レーザーCBX 液体タイプ 大崎電工

    レーザーCBX 液体タイプ

    大崎電工
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷
    アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。液体、刷毛塗タイプで経済的です。
    危険物の類別非危険物
  • EZブレーク 溶着防止潤滑剤 中日本ヒーター

    EZブレーク 溶着防止潤滑剤

    中日本ヒーター
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    EZブレークを使用しておきますと、ヒーターの溶着を防止できるだけでなく、非硬化性の特性を持つためヒーター交換が楽に行えますし、メンテナンスの際のクリーニングも拭き取るだけで簡単に行えます。また、ニッケル微粉末によりヒーターの熱効率が向上する他、ヒーター寿命を保つことにも効果を発揮します。
    用途カートリッジヒーターの溶着防止。カートリッジヒーターの熱効率向上。カートリッジヒーターの隙間埋め。マニホールドの締め付けボルトの固着防止。金型の締め付けボルトの締め付け。ボルトの固着防止。ヒーターの固定用ボルトの固着、酸化防止。メンテナンス性の向上成分特殊溶剤+ニッケル微粉末耐熱温度(℃)1400危険物の類別非危険物
  • タイガーグリーン 本体 2.5g NT

    タイガーグリーン 本体 2.5g

    NT
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アロエエキス入業務用ハンドクリーナー ポンプ付き本体セット。天然スクラブの働きで手のしわに入り込んだ頑固な汚れを素早く落とします。 手肌に優しい トウモロコシエキス・アロエベラ葉エキス・カミツレ花エキスの3種類の天然植物エキスを配合していますので、洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。 環境に優しい生分解性100%の天然スクラブを使用しています。
    用途機械整備・自動車板金・ガソリンスタンド・その他、汚れ作業後の手洗い・洗浄容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • レーザーCBX エアゾールタイプ 大崎電工

    レーザーCBX エアゾールタイプ

    大崎電工
    3,398税込3,738
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。
    用途レーザー切断時のドロス防止危険物の類別非危険物
  • ヒートシールチェッカー青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ヒートシールチェッカー青

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    10,980税込12,078
    1本(220mL×6本)
    当日出荷
    食品業界向けシールチェック剤です。 従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。 鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状水溶性
  • サビ出し剤N スターカット工業

    サビ出し剤N

    スターカット工業
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    塗布後24時間で充分な発錆が得られます。(気象条件等により発錆効果に差異が生じます。従ってボルト締付けまでの所要時間は48時間以上の養生を施すことにより安定化します。)7~10倍希釈にて使用の為、経済的
    用途高張力ボルト接合面処理剤タイプ水溶性荷姿パックインボックスpH2.5外観黄褐色透明危険物の類別非危険物添加量10倍
  • テッケンセット(もらい錆判別用スプレー) ケミカル山本

    テッケンセット(もらい錆判別用スプレー)

    ケミカル山本
    15,980税込17,578
    1セット(500mL×2本)
    11日以内出荷
    もらい錆の原因になるステンレス表面の付着鉄分を簡単に検知可能。もらい錆発生防止に有効。
    危険物の類別非危険物
  • 熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jAR マグナアロイアンドリサーチ

    熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jAR

    マグナアロイアンドリサーチ
    7,898税込8,688
    1缶(0.45kg)
    当日出荷
    熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
    容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険物の類別非危険物材質規格ベンナイト
  • パッキンハガシF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パッキンハガシF

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    37,980税込41,778
    1箱(300mL×24本)
    6日以内出荷
    本製品は塩化メチレン、エチルベンゼルを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。 非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離されます。 はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。 パーツクリーナーで拭き取ることでより綺麗に除去できます。
    用途焼付いたパッキンはく離 塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性
  • スケールリムーバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    スケールリムーバー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    69,980税込76,978
    1本(24kg)
    当日出荷
    温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。 井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。 鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
    用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤 熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。危険物の類別非危険物
  • スピーティグM/軟鋼 タセト

    スピーティグM/軟鋼

    タセト
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    正味質量(g)154危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • サビ-XⅡ ジェイインターナショナル

    サビ-XⅡ

    ジェイインターナショナル
    7,498税込8,248
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 焼き入れ硬化剤マグナ 902 2.26kG マグナアロイアンドリサーチ

    焼き入れ硬化剤マグナ 902 2.26kG

    マグナアロイアンドリサーチ
    97,980税込107,778
    1缶
    翌日出荷
    軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
    用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。容器仕様形態粉体危険等級危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
  • 焼き入れ硬化剤マグナ 902 906G マグナアロイアンドリサーチ

    焼き入れ硬化剤マグナ 902 906G

    マグナアロイアンドリサーチ
    39,980税込43,978
    1缶
    6日以内出荷
    軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
    用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。容器仕様形態粉体危険等級危険物の類別第三類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの危険物の性状第3種
  • 熱放散性断熱ペーストマグナ 904 1350GM jAR マグナアロイアンドリサーチ

    熱放散性断熱ペーストマグナ 904 1350GM jAR

    マグナアロイアンドリサーチ
    19,980税込21,978
    1缶(1.35kg)
    5日以内出荷
    熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 1350gm jar
    容器仕様ポリ容器形態ペースト状危険物の類別非危険物材質規格ベンナイト

溶接ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

ケミカル剤特集
おすすめ人気ランキング
溶接ケミカルその他