絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(1)
許容荷重(daN)
  • 50(2)
  • 60(2)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
材質(車輪)
  • ゴム(3)
車輪幅(mm)
  • 22
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 20(18)
  • 21(12)
  • 25(30)
  • 26(4)
  • 27(20)
  • 28(3)
取付高(mm)
  • 122(2)
  • 148(2)
  • 176(1)
122・148・176
取付座(mm)
  • 160×63×58(3)
160×63×58
金具仕上
  • クロームメッキ(3)
クロームメッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(3)
ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
100(2)
125(2)
150(1)
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)39キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車100mmハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR100寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)83寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)122許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
コーナプレート式キャスター