絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(8)
  • 65(8)
  • 75(10)
  • 85(2)
  • 100(9)
  • 125(6)
  • 150(6)
許容荷重(daN)
  • 20(1)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(12)
  • 50.014(2)
  • 60(7)
ストッパー
  • あり(11)
  • なし(11)
材質(車輪)
  • ゴム
  • MCナイロン(4)
  • ウレタン(11)
  • エラストマー(3)
  • ナイロン(29)
  • 樹脂(2)
  • 鋳物(イモノ)(4)
取付高(mm)
  • 58(1)
  • 66(4)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 84(4)
  • 85(2)
  • 90(2)
  • 93(7)
  • 103(2)
  • 122(6)
  • 148(4)
  • 176(3)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(22)
単輪
車輪幅(mm)
  • 17(1)
  • 20(6)
  • 21(4)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 26(4)
  • 27(4)
  • 28(1)
17・20・21・22・25・26・27・28
取付座(mm)
  • 94×45×34(4)
  • 135×52×50(2)
  • 160×63×58(11)
  • 160×72×58(3)
  • その他(1)
94×45×34・135×52×50・160×63×58・160×72×58・その他
金具仕上
  • クロームメッキ(6)
  • ステンレス(1)
  • 三価クロム(5)
  • 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(23)
  • ユーエイキャスター(3)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215G・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター215G・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式215G自在車RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付ハンマーキャスター
879税込967特価
1個
当日出荷
型式213S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式220G自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
コーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターコーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
799税込879
1個
翌々日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8050材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8許容荷重(daN[kgf])50[51.0]取付高H(mm)70取付座(mm)【C】58取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)【Z】42許容荷重(N)500許容荷重(daN)50取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160旋回半径R(mm)67車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)27車輪タイプ単輪
コーナーキャスター SGC型 ストッパー付 ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型 ストッパー付ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
様々なコーナーへの取付に適したキャスター
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付高H(mm)122取付座A×B×C(mm)160×72×58旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)31車輪タイプ単輪
オールステンレスコーナー S型 自在ゴム車 ハンマーキャスターオールステンレスコーナー S型 自在ゴム車ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
トラスコ品番814-4179材質オ-ルステンレス寸法(mm)75質量(g)494材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付高(mm)93金具仕上オールステンレスキャスター車輪No.425S-R75寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)67取付寸法(mm)139×55×42寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付穴径(Φmm)8.8取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)28キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスターコーナーキャスター SGC型ユーエイキャスター
999税込1,099
1個
12日以内出荷
様々なコーナーへの取付に適したキャスター
金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42車輪タイプ単輪
Eシリーズコーナータイプ自在SP付ゴムB車150mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在SP付ゴムB車150mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付ゴムB車125mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在SP付ゴムB車125mmハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付ゴムB車100mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在SP付ゴムB車100mmハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mmハンマーキャスター(1件のレビュー)
899税込989
1個
10日以内出荷
車輪幅(mm)26金具仕上三価クロム化成処理車輪No.427S-RD50寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)52寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)70許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)26キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Sシリーズコーナータイプ自在ゴムB車75mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在ゴムB車75mmハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
Eシリーズコーナータイプ自在ゴムB車150mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在ゴムB車150mmハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
Eシリーズコーナータイプ自在ゴムB車125mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在ゴムB車125mmハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
Eシリーズコーナータイプ自在ゴムB車100mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在ゴムB車100mmハンマーキャスター
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
キャスタータイププレート式自在車キャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)39キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスターEシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車100mmハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR100寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)83寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)122許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロンホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター220E・コーナープレート式キャスター 自在車(ナイロンホイール・ゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪) ハンマーキャスター220E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
215E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター215E・コーナープレート式キャスター 自在車(鉄板ホイール・ゴム巻車輪)ストッパー付ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
949税込1,044
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
あらゆるコーナーに取付け可能な実用的なキャスターです。
型式220S自在車取付方式コーナー平付寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ゴム車50mm 回転ストッパー付 ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在SP付ゴム車50mm 回転ストッパー付ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)50キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm ハンマーキャスターSシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mmハンマーキャスター
899税込989
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)50キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター車輪タイプ単輪
コーナプレート式キャスター