「内径(Φmm)」から絞り込む
タイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。色灰材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL型 Φ300×20mタイガースポリマー3日以内出荷
材質PVC色灰長さ(m)20ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)303最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)316.4使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)310呼び径(Φmm)300特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送