PC周辺機器 (7) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別 TabキーUSB 接続方式 USB 2.0 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
スリムテンキーボード BSTKシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
種別 USB2.0ハブ/Tabキー付き 接続方式 USB 2.0 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線コンパクトテンキーボード BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま
桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載
本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載
デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用
仕様 キースイッチ:メンブレン 付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約100 ケーブル長(m) 約0.8 接続方式 USB 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約86×113×23(突起部/ケーブル含まず) 使用電源 バスパワー インターフェース USB-A キー数 19キー 動作環境 5~40℃/5~90% アズワン品番 64-3778-66 キーピッチ(mm) 19
有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB簡単接続です。Excelに最適なTabキー、00キー搭載です。本体が滑りにくいラバーフットです。NumLock問題対策済みです。簡易パッケージです。
有線テンキーボード BSTKシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用。
種別 Tabキー付き 対応 Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキーボード Tabキー付き ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。
仕様 ●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為 RoHS指令(10物質対応) 対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3