PCアクセサリー (2) 外付けドライブ・ストレージ (5) 無線LAN・ネットワーク機器 (5) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモード BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
質量(g) 225(ACアダプタ含まず) 規格 VCCI Class A ポート数 10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個 電源 AC100V 50/60Hz コネクタ形状 RJ-45型8極、SCコネクタ 電源電圧(V) 5 DC(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×27×94(本体) 機能 LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過 最大消費電力(W) 2.55 動作環境 温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル 10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル 発熱量(KJ/h) 9.2 伝送速度(Mbps) 10/100(UTP側)、100(Fiber側) データ転送速度 14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX) バッファ仕様 128Kbytes アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.1 発光波長(nm) 1310 (Tx/Rx) 受信感度 LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBm ファイバータイプ シングルモード
光メディアコンバータ WDM20km BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
光ファイバ1芯でデータの送受信を実現する「WDM技術」採用
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード20kmタイプ
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
質量(g) 225(ACアダプタ含まず) 規格 VCCI Class A ポート数 10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:WDM 1個 電源 AC100V 50/60Hz 適合規格 10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX コネクタ形状 RJ-45型8極、SCコネクタ 電源電圧(V) 5 DC(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×27×94(本体) 機能 LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過 最大消費電力(W) 2.55 芯数 1芯 動作環境 温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル 10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル 光出力 -14dBm~-8dBm (9/125μmファイバ使用時) 発熱量(KJ/h) 最大9.2 伝送速度(Mbps) 10/100(UTP側)、100(Fiber側) データ転送速度 14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX/FX) バッファ仕様 128Kbytes 伝送距離(m) 10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX 全二重時:最大2000、100BASE-FX 半二重時:最大412 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.1 受信感度 -31dBm ファイバータイプ シングルモード
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1.6 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×43×180 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 13.8 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.5 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 50.00 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 24Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.3 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×43×130 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 10.1 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.6 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 36.36 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 16Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.23 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージPoEスイッチ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
IEEE802.3af対応(12ポート)Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用筐体裏面に壁掛け穴有り(壁掛けするには別途ネジ必要)マグネットキット
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 16ポート BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX機能搭載IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポートJumboFrame(9216Bytes)対応全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応LEDインジケータ搭載金属筐体採用ファンレス設計安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
ポート数 16 接続方式 10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) 電源供給方式 電源内蔵 マグネット 別売
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TB BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2019 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様 ●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●USB仕様:準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:0.0035●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(H):45mm●CPU:Intel Atom C3338●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows 10 (64/32)/7 (64/32)/8.1 (64/32)、Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、macOS 10.12/10.13/10.14/10.15●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●ホットスワップ:対応 消費電力(W) 稼働時100 本体質量(g) 9000 インターフェース Serial ATA II 搭載OS Windows Server IoT 2019 for Storage Standard グリーン購入法 適合 容量(TB) 12 容量(GB) 8 ベイ数 4 RAID機能 RAID6
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージPoEスイッチ 8ポート BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX機能搭載IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポートJumboFrame(9216Bytes)対応全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応LEDインジケータ搭載金属筐体採用ファンレス設計安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3