絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • EPSON(17)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(20)
  • SONY(10)
  • メディアカバーマーケット(1,379)
  • StarTech.com(382)
  • エレコム(353)
  • サンワサプライ(162)
  • オカムラ(岡村製作所)(102)
  • トリニティ(101)
  • ユニケース(96)
  • BUFFALO(バッファロー)(91)
  • RS PRO(91)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • カシムラ(56)
  • AHS(56)
  • 変換名人(56)
  • ロゴヴィスタ(55)
  • Simplism(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
商品レビュー
  • 以上(30)
  • 以上(33)
  • 以上(33)
  • 以上(33)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(65)
  • 10,000-50,000円(69)
  • 50,000-100,000円(32)
  • 100,000円以上(104)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「IC」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • icカードリーダー
  • icレコーダー
  • icカード
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)延長コードX(安全設計扉・パッキン付)Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
ザ・タップX Panasonic(パナソニック)ザ・タップXPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
トリプルタップ Panasonic(パナソニック)トリプルタップPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500スイッチ×コンセント個数3コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
ローリングタップ Panasonic(パナソニック)ローリングタップPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500Wスイッチ×コンセント個数1コンセント形状2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
三角タップ Panasonic(パナソニック)三角タップPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
マグネット付OAタップ(接地15A形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A形)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
ザ・タップX 一括防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 一括防水スイッチ付Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
スナップタップ Panasonic(パナソニック)スナップタップPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
栓刃が180°動く可動式。
定格15A 125V 1500W定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
ザ・タップX 6コ口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 6コ口Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHEPanasonic(パナソニック)
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
スイッチ付タップ Panasonic(パナソニック)スイッチ付タップPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オフホワイト定格15A 125V 1500Wコンセント形状2Pプラグ形状2P
ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチシリーズPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コンセント形状2Pプラグ形状2P
ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 個別防水スイッチ付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
ザ・タップQ Panasonic(パナソニック)ザ・タップQPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。 根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。 発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング耐トラッキングあり
器具用延長コード Panasonic(パナソニック)器具用延長コードPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
コンセント個数1コード長さ(m)3ミルキー定格20A 250V
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
仕様定格 15A 125V 1500Wまでスイッチ×コンセント個数4アース端子×マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
Let’s note SV用バッテリーパック(S) Panasonic(パナソニック)Let’s note SV用バッテリーパック(S)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)約255定格容量5900mAhバッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
FZ-G2シリーズ専用デジタイザーペン。
対応機種FZ-G2
FZ-G2シリーズ用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用バッテリーパックPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
FZ-G2シリーズ用バッテリーパック。
質量(g)約315対応機種FZ-G2定格容量4360mAh/11.4V公称容量(mAh)4540
ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)ベターテーブルタップPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1セット(10個)
当日出荷
ホワイト電流(A)15電源(V)125消費電力(W)合計1500までコンセント個数3
FZ-G2用保護フィルム Panasonic(パナソニック)FZ-G2用保護フィルムPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
FZ-G2用保護フィルム。
対応機種FZ-G2
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付定格電圧(V)125定格電流(A)15グレー極数3コンセント形状抜け止め形
G2用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)G2用ショルダーケースPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
G2用ショルダーケース。
ブラックタイプケース型対応機種FZ-G2
スナップタップ Panasonic(パナソニック)スナップタップPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
当日出荷
栓刃が180°動く可動式
仕様定格 15A 125V 1500Wまでホワイトコンセント個数3コ口
マグネットタップ Panasonic(パナソニック)マグネットタップPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷
オフホワイト定格15A 125Vコンセント個数1
ザ・タップFジャストフィット Panasonic(パナソニック)ザ・タップFジャストフィットPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプX
コンセント個数3
乾電池式モバイルバッテリー Panasonic(パナソニック)乾電池式モバイルバッテリーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
使用電池単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください)照度(Lx)約9(1m前方)光束(Lm)照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時)アズワン品番65-0339-14外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約66×85×24照射時間(時間)約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
ザ・タップZ(ACアダプター対応) Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ(ACアダプター対応)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
スイッチ個別スイッチ
Let’s note SV用バッテリーパック(L) Panasonic(パナソニック)Let’s note SV用バッテリーパック(L)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
CF-33用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)CF-33用バッテリーパックPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
欠品中
CF-33用のバッテリーパックです。
仕様●製品タイプ:バッテリー●公称容量:2050mAh、定格容量:1990mAh/11.1 V●質量:約160g●同等品を本体に標準添付。●コード番号:MD10DXR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-36
ザ・タップマルチシリーズ Panasonic(パナソニック)ザ・タップマルチシリーズPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg Panasonic(パナソニック)中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kgPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
仕様テンキーあり質量(kg)約1.0型番CF-SV7メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ12.1インチFullHDOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付) Panasonic(パナソニック)OA電源タップ ボックスタイプ(マグネット付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2mコード付タイプマグネット付
FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック Panasonic(パナソニック)FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパックPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
FZ-G2シリーズ用大容量バッテリーパック。
質量(g)約393対応機種FZ-G2定格容量6300mAh/10.8V公称容量(mAh)6600
Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125VPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
コンセント個数6ケーブル長(m)5質量(kg)1.2グレー定格15A125V

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器