海外用電源プラグ4セットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷
香港で使用頻度の高いプラグのセットです。
質量(g)約98アズワン品番65-0526-83プラグ形状B・C・BF・B3タイプRoHS指令(10物質対応)対応
海外用電源プラグ3セットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
韓国で使用頻度の高いプラグのセットです。
質量(g)約43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)250V/6アズワン品番65-0526-82プラグ形状A・C・SEタイプRoHS指令(10物質対応)対応
海外用電源プラグ5セットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
世界でも使用頻度の高いプラグのセットです。
色ホワイト質量(g)約88コンセント形状Aタイプアズワン品番65-0526-84プラグ形状A/B/C/O/BFタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、中国、ケニア共和国、南アフリカ、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3