絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(1,532)
  • メディアカバーマーケット(1,026)
  • StarTech.com(489)
  • サンワサプライ(384)
  • RS PRO(345)
  • BUFFALO(バッファロー)(163)
  • サンワダイレクト(119)
  • カシムラ(113)
  • オーム電機(108)
  • ASUS(エイスース)(106)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(88)
  • OWLTECH(オウルテック)(88)
  • エアージェイ(88)
  • Anker(アンカー)(84)
  • 多摩電子(81)
  • ナカバヤシ(76)
  • 変換名人(72)
  • アメリカン電機(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(200)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(55)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(64)
  • 50,000-100,000円(59)
  • 100,000円以上(84)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「A2」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • a2
  • lanケーブル cat6a 20m
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
3,198税込3,518
1台
当日出荷
1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.3電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25最大解像度2048×1536ディスプレイD-Sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8304-07RoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
119,000税込130,900特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.63、【R】0.64消費電力(W)【L】3、【R】5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m)周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8454-03入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
USB変換器 ATENUSB変換器ATEN(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
PS/2互換キーボードマウスから、USBHID互換インターフェースへ変換可能です。
用途PS/2からUSBの変換に(キーボード・マウス用)コネクタUSBタイプAオス、ミニDIN6ピンオス×2質量(kg)0.06電源バスパワー対応OSWindows、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×37×11対応Microsoft Intellimouse(TM)、PS/2互換マウス、ATEN KVMスイッチ周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8304-47ケーブル長(cm)90伝送速度(Mbps)12RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1
USB延長器 ATENUSB延長器ATEN
11,980税込13,178
1台
当日出荷
USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。
用途USBの延長にケーブル長(cm)30質量(kg)0.14電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー配線接続カテゴリ5/5e/6コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×63×22対応カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0周囲環境動作時/0~40度、保管時/-40~85度アズワン品番64-8303-81最大延長(m)60入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
USB切替器 ATENUSB切替器ATEN(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの切替に付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1接続台数2質量(kg)0.06機能過電流保護機能、自動切替機能周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%アズワン品番64-8302-71伝送速度(Mbps)(最大)480RoHS指令(10物質対応)対応準拠USB2.0
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
31,980税込35,178
1台
当日出荷
プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.78消費電力(W)(DC5V)1.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-27入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
61,980税込68,178
1個
当日出荷
1系統のHDMI信号を最大10系統に分配HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠高品質なビデオ映像-最大4K解像度(4096×2160@60Hz、4:2:0)※ソースからデバイスまでの延長距離-最大15m双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現デバイスの状態はLEDランプで表示EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能プラグアンドプレイラックマウント対応(1U設計)*ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VS0110HAは、1系統のHDMI信号(4K解像度)を10系統に分配するHDMI分配器です。仕様【EDID設定】EDIDスイッチ×1、EDIDモード:デフォルト(1080p)/ポート1/自動セット内容電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。材質メタル質量(kg)2.10出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×10(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離10m(4K解像度の場合)ケース質量(kg)2.10(4.63lb)消費電力DC5V:4.34W:20BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】437.2×158×44材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5m(4K解像度の場合)制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1・USBポートマイクロUSB×1(ファームウェアアップグレード)関連部品ビデオコンバーターVC080・ビデオエクステンダーVE800A、VE810、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437.2×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP1.4準拠・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC1280・ビデオエクステンダーVE811、VE811R、VE811T・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS182B、VS184B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12
USB切替器 ATENUSB切替器ATEN
3,598税込3,958
1台
当日出荷
コンピューター2台でUSBデバイス4台を共有することのできる、2ポートUSBデバイス共有器です。 複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。 ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。 どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかはポート選択リモコンで操作しますので、製品本体は操作の妨げにならない場所に置くことができます。
用途USBデバイスの共有に接続台数2質量(kg)0.14電源USBバスパワーケーブル長(m)(USB)1.2×2、(リモコン)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応機能過電流保護機能周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×2、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1アズワン品番64-8302-72RoHS指令(10物質対応)対応
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
59,980税込65,978
1台
当日出荷
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。 コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して 作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。 ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)【L】0.32、【R】0.33消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-3968-70入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2質量(kg)0.48消費電力(W)(DC5V)1.76電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26最大解像度1080p、1920×1200ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-28RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
22,980税込25,278
1台
当日出荷
1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.77消費電力(W)(DC5V)0.45電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
29,980税込32,978
1台
当日出荷
HDMI出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。 信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用ディスプレイHDMIキーボード/マウスUSB質量(kg)0.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)コネクタUSBタイプA オス×2、HDMI オス×1RoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
29,980税込32,978
1台
当日出荷
DisplayPort出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。 信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用ディスプレイDisplayPortキーボード/マウスUSB質量(kg)0.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×1RoHS指令(10物質対応)対応
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
119,800税込131,780
1台
当日出荷
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-68入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC、DDC2、DDC2B
USB延長器 ATENUSB延長器ATEN
63,980税込70,378
1個
当日出荷
USB信号を最大100m延長最大伝送速度480MbpsのUSB2.0デバイスに対応ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号およびプラグアンドプレイ対応(ソフトウェアやドライバーは不要)USBElectricalおよびTimingに準拠対応OS-Windows、OSX、Linux※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4002Aは、USB機器をツイストペアケーブルで延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。本製品を使用することで、標準的なUSBケーブルによる延長の限界である5mを大幅に超えた、USB信号の延長が可能となります。セット内容(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(ローカル)(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(リモート)規格【USB】USB2.0、USB1.1準拠(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート)電源電源アダプター-(ローカル)、100V~240VDC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート)ケース質量(kg)0.17(0.39lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート)消費電力DC5V:2.5W:12BTU(ローカル)、DC5V:15W:66BTU(リモート)材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート)動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~70℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBタイプBメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクRJ-45×1(ローカル)、RJ-45×1(リモート)・電源‐(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート)アズワン品番64-8302-59ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)、100×76×26(リモート)最大延長(m)100伝送速度(Mbps)(最大)480RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数【USBデバイス】4台(リモート)
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
46,980税込51,678
1台
当日出荷
2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.53消費電力(W)(DC5.3V)3.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44最大解像度1080pディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8304-15入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷
ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のDisplayPort解像度に対応フロントパネルのMini USBポートは、バーチャルメディアUSBポートまたはラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして機能スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザインFPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
ポート数2(USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×1(Black))コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)DisplayPort メス×1(Black)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】USB Type-B メス×1(White)DisplayPort メス×1(Black)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(CN9950)0~40(電源アダプター)
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
14,980税込16,478
1台
当日出荷
DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。 切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.35消費電力(W)(DC5V)1.38ケーブル長(m)KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×85×31最大解像度2560×1600(60Hz)ディスプレイDisplayPort周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8471-13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)8.64キーボード/マウスUSB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
12,980税込14,278
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)ポート切替方法-ワイヤードリモコンHDMI準拠、HDCP2.2準拠USBホットプラグ対応USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linuxフック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現プラグアンドプレイバスパワー対応-外部電源アダプター不要※1注意:※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御仕様【ポート選択】ワイヤードリモコンセット内容クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8ケース質量(kg)0.34消費電力DC5V:1.38W:28BTU材質(ケース)プラスチック最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大2キーボード/マウスUSB
ビデオ分配器 ATENビデオ分配器ATEN
39,980税込43,978
1台
当日出荷
1系統のオーディオビデオ入力をツイストペアケーブル経由で4系統に出力できます。 ディスプレイはローカル側に1台、リモート側に4台接続可能です。 ツイストペアケーブルを使用して、最大300mまで延長することが可能 です。
用途映像の分配と延長が1台で可能に接続台数ローカル:1、リモート/カスケード:4付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.59消費電力(W)(DC5.3V)3.55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44適合品番VE170R、VE170RQ、2A-130G、VC010、2L-2402A(1.8m)最大解像度1920×1200(60Hz/150m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1 、RJ-45×4アズワン品番64-8301-74最大延長(m)300入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
42,980税込47,278
1台
当日出荷
オーディオ・ビデオの信号を延長するエクステンダーです。 ソースデバイスと接続するトランスミッター(VE170T)と、延長先でモニターやスピーカーが接続できるレシーバー(VE170R)から構成されており これらのユニットをツイストペアケーブルで接続して最大300m先まで信号を延長することができます。 単体でオーディオ・ビデオ信号を延長できるだけでなく、レシーバーVE170Rはビデオ分配送信器VS1204T/VS1208Tの受信器として使用することも可能です。
用途映像信号の延長に最大延長(m)300付属品2L-2402A(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット(2pcs)×1、ユーザーガイド×1質量(kg)【R】0.24【T】0.25規格VGA消費電力(W)(DC5.3V)2.42、3.32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23最大解像度1920×1200(30m)、1600×1200(150m)、1024×768(300m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1、【T】D-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-08入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)75接続台数【T】デバイス:1オーディオ入力1オーディオ出力2
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
65,980税込72,578
1台
当日出荷
1系統の4KのHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6 SF/UTPケーブルで 最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。 ロングリーチモード機能により、HDMI信号をツイストペアケーブル1本で、最大150m延長できます。 非常にコンパクトなので、設置場所を選びません。
用途映像信号の延長に最大延長(m)150質量(kg)0.17消費電力(W)(DC5V)3.77寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52×24最大解像度Cat 6aケーブル:4K(100m)、 Cat 5e/6ケーブル:4K(70m)、Cat 5e/6/6aケーブル:1080p(100m)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタ【R】HDMIタイプA メス×2、【T】HDMIタイプA メス×2アズワン品番64-8301-87入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100準拠HDMI (3D, Deep Color, 4K) 、HDCP 2.2、CECオーディオ入力1オーディオ出力1
USB延長器 ATENUSB延長器ATEN
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。
用途USBの延長にケーブル長(cm)30付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.07消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワーコネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6インターフェースUSB2.0動作環境0~40度転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5アズワン品番64-8301-29最大延長(m)60入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプオス-メス
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
28,980税込31,878
1台
当日出荷
2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にするKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途デスク周りのPC集約・切替に最大解像度1920×1200(60Hz)ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
25,980税込28,578
1台
当日出荷
Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア対応USBコンピューターモジュールです。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用ディスプレイD-Sub15ピンキーボード/マウスUSB付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
16,980税込18,678
1台
当日出荷
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1質量(kg)0.54消費電力(W)(DC5V)0.72電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)ディスプレイD-sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
ビデオアクセサリー ATENビデオアクセサリーATEN
2,998税込3,298
1台
当日出荷
コンピューター/ビデオ ソースがある場所でモニターとして代用します。 EDID内蔵 - ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持します。 ATEN標準のEDIDは一般的な解像度に対応しています。相性問題やセットアップのトラブルを解消します。
用途KVMエクステンダーやビデオエクステンダーでローカルモニタを使用しない場合のEDIDエミュレートにケーブル長(cm)35仕様ATEN標準のEDID情報をデバイス内に保持質量(kg)0.042消費電力(W)0.1(DC5V/1BTU)コネクタ形状D-Sub15pinオス - USBタイプAオス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×66×16対応(エクステンダー)CE700A、CE750、CE770、CE800B、CE300、CE350、CE370、CE250A、CE-252、VE150、VE170、VE200、VE300T、VE500T、VS1204T、VS1208T、VS1504T、VS1508T(スプリッター)VS132A/VS134A/VS138A、VS-92A/VS-94A/VS-98A、VS-82/VS-84/VS-88、VS0116、VS132、VS102使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-32RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200(60Hz)オス形状D-Sub15pin/USBタイプA変換タイプオス - オス
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
28,980税込31,878
1台
当日出荷
優れた信号補正の技術を提供し、遅延スキュー技術を取り入れて画質の向上に力を注いだコンピューターモジュールです。 USBコネクタは、スマートカード/CACリーダーに対応しています。
用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用ディスプレイD-Sub15ピンキーボード/マウスUSB付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
CS18208は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大8台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。 HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能カスケード接続対応-CS18208は最大3段階の接続で最大512台※1のコンピューターを操作可能VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力HDオーディオ対応※2コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232CコマンドKVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※32段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4ホットプラグ対応HDMI準拠、HDCP2.2準拠マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)ファームウェアアップグレード対応マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応注意:※1CS18208がカスケード接続できるのはCS18208のみです。※2HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1スイッチポート選択プッシュボタン×8・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1ケース質量(kg)3.11消費電力DC5V:8.66W:66BTU材質(ケース)メタルディスプレイHDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×8、USB3.1Gen1Type-Bメス×8(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×8(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト8・最大512(カスケード接続)互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12キーボード/マウスUSB
2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) ATEN2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応)ATEN
9,198税込10,118
1台
14日以内出荷
1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hzポート切替方法 - ワイヤードリモコンHDMI準拠、HDCP1.4準拠マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、LinuxUSBホットプラグ対応バスパワー
付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.26(0.57lb)ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2材質(ケース)プラスチック解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60HzLED【ポート選択】 2 (Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートワイヤードリモコングリーンマーク認定
4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載 ATEN4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載ATEN
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。
仕様●KVM(コンピューター)ポート:USB 2.0 Type-B メス×4(Blue)、HDMI メス×4(Black)●USBハブ:USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)●コンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)●ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン質量(kg)0.47スイッチポート選択:プッシュボタン×4電源DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:1.73W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチック解像度最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LEDオンライン/選択:4(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
KVMスイッチとターゲットコンピューターのHDMIUSBポートを接続※1オーディオディエンベデッド対応自動信号補正機能(ASC)-延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要キーボード/マウスエミュレーション-KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作バーチャルメディア対応※2スマートカード/CACリーダー対応※2解像度最大1920×1200(ブランキング低減)※3ASIC内蔵-信頼性と互換性の向上コンパクトサイズファームウェアアップデート可能※1KA7188への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。※2バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132※3最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご確認ください。
用途KA7188は、ALTUSENKVMスイッチをHDMI・USBポート搭載のコンピューターに接続するためのコンピューターモジュールです※1。ケース質量(kg)0.11材質(ケース)プラスチックディスプレイHDMIコネクタリンクRJ-45×1・コンピューターUSBType-Aオス×2、HDMIオス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×56×21RoHS指令(10物質対応)対応互換品番IP-KVMスイッチKN1116VA、KN1108VA、KN1132V、KN2124VA、KN2140VA、KN4140VA、KN4116VA、KN2116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V・KVMドロワーKL1108V、KL1116Vキーボード/マウスUSB
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
KA7189は、ALTUSENKVMスイッチをDisplayPort・USBポート搭載のコンピューターに接続するためのコンピューターモジュールです※1。 KVMスイッチとターゲットコンピューターのDisplayPortUSBポートを接続※1オーディオディエンベデッド対応自動信号補正機能(ASC)-延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要キーボード/マウスエミュレーション-KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作バーチャルメディア対応※2スマートカード/CACリーダー対応※2解像度最大1920×1200(ブランキング低減)※3ASIC内蔵-信頼性と互換性の向上コンパクトサイズファームウェアアップデート可能※1KA7189への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。※2バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A※3最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご確認ください。
ケース質量(kg)0.11材質(ケース)プラスチックディスプレイDisplayPortコネクタリンクRJ-45×1・コンピューターUSBType-Aオス×2、DisplayPortオス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×56×21RoHS指令(10物質対応)対応互換品番IP-KVMスイッチKN1116VA、KN1108VA、KN1132V、KN2124VA、KN2140VA、KN4140VA、KN4116VA、KN2116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V・KVMドロワーKL1108V、KL1116Vキーボード/マウスUSB
4ポートUSB 3.2 Gen 1 Cat 6A エクステンダー ATEN4ポートUSB 3.2 Gen 1 Cat 6A エクステンダーATEN
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
Cat 6Aケーブルを利用し、非圧縮 USB 3.2データを最大 5Gbpsの転送速度で100m延長が可能です。高速データ通信によって様々なUSB周辺機器と接続し、様々なシーンで活用することが出来ます。双方向24V パワー・オーバー・ケーブル(PoC)機能によって、ローカルまたはリモートのどちらかで給電が行われていれば、追加の電源アダプターを使わずにご利用可能です。USB信号をCat 6Aケーブルで伝送するエクステンダー(2台1組で構成)USB 3.2データを最大5Gbpsで100m延長USB 2.0/1.1仕様と下位互換リモートユニットにUSB Type-Aポートを4カ所搭載 - 複数のUSB周辺機器(フラッシュドライブ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、インタラクティブ・ホワイトボード、その他のUSB機器)を接続可能双方向RS-232パススルーをサポート - 制御システムに統合可能産業用カメラ・アプリケーション向けに双方向フレーム同期(FSYNC)GPIOパススルーをサポート双方向24Vパワー・オーバー・ケーブルにより、追加の電源アダプター不要(ローカルユニットまたはリモートユニットが給電されていること)プラグアンドプレイ対応 - ドライバーやソフトウェアは不要。各種オペレーティングシステムで動作可能壁掛け可能なコンパクトな筐体 - 設置の柔軟性を高め、省スペースを実現
仕様<リモートユニット>【アップストリームポート】 RJ-45 メス×1【ダウンストリームポート】 USB Type-A メス×4、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-C ポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1 / <ローカル>【アップストリームポート】 USB Type-B メス×1【ダウンストリームポート】 RJ-45 メス×1、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-Cポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1質量(g)260配線接続Cat 6A消費電力DC24V:1.92WBTU/h、DC24V:2.64WBTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】107.5×85×25.5材質(ケース)メタルLEDステータス LED×3動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応信号範囲100mケーブル種類【イーサネットケーブル】Cat 6A転送速度(Gbps)5湿度(%)20~90(※結露なきこと)グリーンマーク認定USBUSB 3.2 Gen 1
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
解像度 - 最大1920×1200@60Hz対応ラップトップUSBコンソール(LUC)- 本体の専用Mini USBポート経由でノートパソコンからコンソールをダイレクトかつ簡単に操作可能ネットワーク非対応のKVMスイッチにリモートアクセス機能を付加FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)D-sub15ピン メス×1(Blue)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】SPHD メス×1(Yellow)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(CN9000)0~40(電源アダプター)
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
4K UHD解像度およびオーディオに対応したコンパクトなデスクトップタイプの2ポートUSB DisplayPort KVMスイッチです。 ホットキー操作に加え、ワイヤードリモコンのボタンを押すだけ、またはマウスホイールをクリックするだけで コンピューターを簡単に切り替えることができるので、非常に便利です。 さらに、オーディオにも対応。コンパクトな筐体を採用しているので、作業スペースがすっきりとし、作業の邪魔になりません。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品USBケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、DisplayPortケーブル(1.5m)×2、ワイヤードリモコン(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.12消費電力(W)4電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27最大解像度3840×2160(30Hz)ディスプレイDisplayPort周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×2、DisplayPort メス×2、ステレオミニジャック×3、USBタイプA メス×1アズワン品番64-8303-53RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
83,980税込92,378
1台
当日出荷
自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。 コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。 工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)150付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1質量(kg)0.47消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8302-63入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
単体では最大16台、2段階のカスケード接続では最大256台のサーバーを切り替えることができます。 最大8台接続して、コンピューター(最大15台)を切り替えてマルチディスプレイ(最大8画面)に出力できます。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に接続台数256(カスケード)ポート数16付属品2L-7D02UD×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1ラックマウントキット×1質量(kg)3.86消費電力(W)(DC5V)8.66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44最大解像度1080p、1920×1200(60Hz)ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×16、HDMI メス×17、ステレオミニジャック×18、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8301-16入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
電源管理(PDU) ATEN電源管理(PDU)ATEN
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
インテリジェントPDUが本来備えている、接続デバイスの電源遠隔制御、使用電力の計測 センサーによる環境監視等の機能に加えて、ラック環境の使用エネルギーを効率化できる製品です。
用途電源管理・監視用付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、イックスタートガイド×1定格電圧(V)(入力/出力)100コンセント個数8測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%定格入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
29,980税込32,978
1台
当日出荷
HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.29ブラック消費電力(W)3.225(DC5V)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6Aコネクタ形状HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×107×31使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8302-60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1080p(60Hz)オス形状HDMIメス形状HDMIタイプA/BNC/RCA変換タイプメス - メス

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

a2ケア特集
おすすめ人気ランキング
パソコン/周辺機器