10GbE/ギガビットイーサネット対応2ポート オープンSFP+搭載 光ファイバーネットワークカード PCI Express Intelチップセット搭載StarTech.com翌々日出荷
10GbE SPF+スロット 2口をサーバーやワークステーションに追加し、高速高帯域接続を実現コネクティビティ対応インテル・ヴァーチャライゼーション技術に対応したIntel 82599チップセット各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅PXEネットワーク起動対応IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用IEEE 802.1Q VLAN タギング対応802.3ad リンク・アグリゲーション対応最大15Kのジャンボフレーム対応デュアルプロファイル(ロープロファイルブラケットを含む)
用途10Gbpsネットワーク接続機能をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適幅(mm)18色ブラック質量(g)102ポート数2長さ(cm)13.5湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)5~50データ転送速度(最大) 20000 Mbps (20bps) - 全二重
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3