プロ用コンパクト人間工学マウス(3DX-700081)3Dコネクション当日出荷
コンパクトなフォームファクターでハイレベルなパフォーマンス
CadMouse Compactは、手の大きさやグリップのタイプに合わせてコンパクトなフォームファクターを好む、デザインおよびエンジニアリングのプロフェッショナルに特に適した究極の有線マウスです。
洗練された精密技術をコンパクトなボディに凝縮しており、頻繁に環境を変え、より速く、より機敏な動きを必要とする人に最適です。
仕様7ボタン(5つのプログラム可能)、コンパクト エルゴノミックシェイプと専用の中央マウスボタン、特別に開発されたPTFE製ソール、Smart Mouse Wheel 2、QuickZoom、カスタマイズ可能なラジアルメニュー色ブラックコネクタ形状USB接続方式有線/無線両用分解能(dpi)7200センサー高解像度オプティカルセンサー: 7200DPI、ポーリングレート: 1.000Hzボタン数7ホイール数2無線通信方式ユニバーサルレシーバー・Bluetoothボタン仕様専用の中央マウスボタン、メインボタンは5000万クリックの機械寿命
CadMouseCompactWireless USB-C3Dコネクション4日以内出荷
専用の中央マウスボタン、インテリジェントなスクロールホイールなど、CAD 固有の機能をコンパクトなワイヤレスマウスで利用できます。省エネ型の高精度光学センサーにより、ご使用のマウスカーソルを思い通りに操作できます。7200 dpiの調整可能なポーリングレートと最大1000 Hz(USB接続の場合)で、最大2か月間充電を行わずに作業を続けながら高性能仕様を得ることができます。3種類の接続方式から選択でき、ユニバーサルレシーバーや Bluetooth を使用してワイヤレスで操作することも、USBを使用することもできます。スマートスクロールは、ユーザーが使用しているアプリケーションの種類を認識し、適切なタイプのスクローリングを自動的に実現します。親指ボタンをシングルクリックするだけで、目的のジオメトリをズームインまたはズームアウトすることができます。
付属品3Dconnexion Universal Receiver、キャリーケース、1.5m USB-C 編み込みケーブル電源1100mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows 11/10/8.1、macOS 13/12/11/10.1Windows 11/10/8.1、macOS 13/12/11/10.15接続方式3Dconnexion 2.4GHz ワイヤレステクノロジー、Bluetooth Low Energy、USB-Cケーブル分解能(dpi)7200機能クイックズーム、スマートマウスホイール、ジェスチャー/ラジアルメニューボタン使用時間2カ月保証期間3年ボタン数7読取方式高解像度省電力光学センサー
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3