PCアクセサリー (70) PC周辺機器 (1) 無線LAN・ネットワーク機器 (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (23) PCパーツ (1) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: Vodaviewすべて解除
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaview 当日出荷
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ― iPhone/iPad 対応
仕様 USB Type-Aポート:480Mbps対応 色 ホワイト 対応機種 Lightning対応 スマートフォン・タブレット RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ Lightning対応変換アダプタ
Type-C to HDMI 2ポート分配器 Vodaview 当日出荷
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
色 シルバー 規格 USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m) 0.28 コネクタ形状 USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス) 分類 USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ 対応 HDCP:2.2 アダプター型式 パッシブ ケーブル長(cm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 なし ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz) 色深度 Deep color・SDR・HDR(HDMI) オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI×2 イーサネット対応 対応(HDMI) 変換タイプ オス-メス オーディオ ARC・eARC(HDMI) コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 HDMI×2
MiniHDMIケーブル Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
ミニHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 ミニ HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 分類 ミニHDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz ケーブル種類 スリム 転送速度(Gbps) 10.2 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 変換タイプ オス-オス オーディオ ARC・eARC
VGA to HDMI 変換アダプタ Vodaview 当日出荷
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:非対応 色 黒 規格 (VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応 コネクタ形状 D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス) 分類 VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 アダプター型式 アクティブ シールド 3重シールド ケーブル長(cm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状 D-sub15ピン メス形状 HDMI19ピン 変換タイプ オス - メス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
エアタグ TX03 iPhone対応 Vodaview 当日出荷
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様 Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕 寸法(mm) 31.4×31.4×8.7 色 白 番号 技術基準適合証明認証:219-249350 対応機種 iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス 使用電池 CR2032(ボタン電池) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX5 商品タイプ エアタグ
USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電 Vodaview 5日以内出荷
USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
仕様 充電対応:USB Power Delivery 65W 色 黒 規格 Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0 コネクタ形状 USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス) シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 4K60Hz 商品タイプ データ/映像転送・充電ケーブル
USB-A to Apple Watch 充電ケーブル 1.0m Vodaview 5日以内出荷
Apple Watch充電ケーブルです。さまざまなApple Watchと互換性があります。磁力でしっかり装着できるので、着信による振動や滑りの心配はありません。2時間でフル充電ができます。
用途 Apple Watch 充電ケーブル 色 白 出力(W) 2.5 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 充電器接続部:USB-A 入力 5V2A RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4
光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 当日出荷 から 5日以内出荷
光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類 HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ] コネクタ ダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz) ケーブル種類 スリム 転送速度(Gbps) 18 HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
スタイラス タッチペン iPadマグネット充電モデル対応 ペン先1.5mm Vodaview 当日出荷
マグネット充電タイプ アクティブ スタイラスタッチペンです。iPadの側面にある磁気に取り付けて充電をします。(ワイヤレス充電)傾きと圧力センサーでこれまでにない高精度&高感度で滑らかな書き心地を再現しています。
用途 アクティブタッチペン 適合 【モデル】◇iPad Pro 12インチ(第3/4/5/6世代)◇iPad Pro 11インチ(第1/2/3/4世代)◇iPad Air(第4/5世代)◇iPad mini(第6世代) 寸法(mm) 長さ166×直径8.9 使用時間 フル充電で約8~12時間 オートパワーオフ 5分未使用時自動OFF ペン先長さ(mm) 1.5、【交換用】POM : 1.5、メタル: 2.0 充電方式 iPad側面に取り付け磁気充電 RoHS指令(10物質対応) 対応
DisplayPort to HDMI ケーブル Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 (DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 分類 DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 変換タイプ オス - オス コネクタ1 DisplayPort コネクタ2 HDMI
VGA ケーブル Vodaview 当日出荷
VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。
仕様 HDCP:非対応 色 黒 規格 VESA VGA コネクタ形状 D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス) 分類 アナログ VGA ケーブル プラグ ニッケルメッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5.5 対応解像度 フルHD (1920x1080 60Hz) 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
HDMI 延長アダプタ付 HDMIケーブル Vodaview 当日出荷 から 5日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。HDMI中継アダプタ付の2点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス) 分類 HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz 転送速度(Gbps) 10.2 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 変換タイプ オス-オス、メス-メス オーディオ ARC・eARC
HDMI ケーブル ロングタイプ Vodaview 当日出荷 から 5日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) コネクタ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル種類 ロング 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
MicroHDMIケーブル Vodaview (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
マイクロHDMIケーブル スリムタイプ 。4K2K映像ハイスピード・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz ケーブル種類 スリム 転送速度(Gbps) 10.2 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 変換タイプ オス-オス オーディオ ARC・eARC
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ Vodaview 当日出荷
コンパクトタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
色 シルバー 規格 USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用(メス)/USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0(メス)/HDMI(メス) 分類 USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。 対応 HDCP:2.2 寸法(cm) 7.9×2.2×1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート Type-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:PD60W(給電用) 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
HDMI-DVI 変換ケーブル Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
HDMI出力機器からDVI の入力機器へ・DVI 出力機器からHDMIの入力機器へ変換する両方向対応のケーブルです。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、DVI コネクタ形状 HDMI 19ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(オス) 分類 変換ケーブル プラグ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz 変換タイプ オス-オス
4K対応 HDMI ケーブル Vodaview 4日以内出荷 から 13日以内出荷
ハイスピード HDMI ケーブル(イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応)
仕様 ●HDCP:2.2●イーサネット:対応●シールド方法:3重シールド 色 ブラック 規格 HDMI v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス)-HDMI タイプA 19ピン(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 金メッキ ケーブル太さ(mm) 6 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz) 商品タイプ HDMIケーブルノーマルタイプ(パッシブ) 転送速度(Gbps) 10.2 色深度 Deep Color・SDR・HDR オーディオ ARC・eARC
コネクタ脱着型 4K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
コネクタ脱着型 4K映像対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル(直径4.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 ベースコネクタ:Micro HDMI(タイプD 19ピン) - Micro HDMI(タイプD 19ピン) ・ 脱着コネクタ部: HDMI(タイプA 19ピン) - HDMI(タイプA 19ピン) 分類 HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ] コネクタ ダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz) ケーブル種類 スリム 転送速度(Gbps) 18 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
Apple Watch 充電器 携帯ケーブル取り付けタイプ Vodaview 当日出荷
Apple Watch 充電器 ケーブル取り付けタイプ
用途 Apple Watch 充電器 約2時間でフル充電できます。 色 白 出力(W) 2.5 コネクタ形状 ケーブル接続部 : USB Type-C 入力 5V2A RoHS指令(10物質対応) 対応
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ Vodaview 当日出荷
USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。いろいろな角度で接続できるUSB Type-Cケーブル脱着タイプ。USB Type-Cケーブルは本体に収納可能。
色 シルバー 規格 USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m) 0.12 コネクタ形状 USB Type-C(メス)⇒3.5mm Audio /USB Type-C ケーブル接続用(メス)/USB Type-C 給電用(メス)/HDMI(メス)/USB Type-A3.2 Gen1×3(メス)/micro/SDカードスロット /RJ45(メス) 分類 USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。 対応 HDCP:2.2 寸法(cm) 14.3×6.0×1.5 ケーブル長(cm) 12 USBポート数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート Type-A:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用) 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz) オーディオ 3.5mmステレオ カードスロット microSD/SDカード LAN 10/100/1000Mbps
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ コンパクトサイズ 4K60Hz対応 Vodaview 当日出荷
スリムタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
色 シルバー 規格 USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用 /USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0 (メス)/USB Type-C 2.0データ(メス)/カードスロット /HDMI(メス) 分類 USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。 対応 HDCP:2.2 寸法(cm) 12.7×2.8×1.0 ケーブル長(cm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート Type-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:USB2.0 480Mbps/PD60W(給電専用) 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)
マジックテープ付き HDMI ケーブル Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
ハイスピードHDMIケーブル マジックテープ付。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類 HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) コネクタ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 フルHD (1920×1080 60Hz)/4K 30Hz 転送速度(Gbps) 10.2 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
4K対応ワイヤレスHDMI変換アダプタ HD CAST 2 Vodaview 当日出荷
10m転送 ワイヤレスHDM映像・音声転送アダプタ 4K2k対応
用途 HDMI無線映像転送 仕様 ●Wi-Fi 接続周波数:2.4G帯(802.11b/g/n)●対応周辺機器:テレビ・モニタなどのHDMI対応表示機器 寸法(mm) 17×29×95 色 黒 質量(g) 17 規格 HDMI規格 v1.0-2.1 電源 USB 対応OS iOS/Android/mac/windows(8.1以降)/ChromeOS コネクタ形状 HDMI規格 v1.0-2.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 10 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz) Wi-Fi 2.4Ghz
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ Vodaview 当日出荷
USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。
色 シルバー 規格 USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m) 0.3 コネクタ形状 USB Type-C(オス)⇒ HDMI(メス)/ カードスロット / USB Type-A3.2 Gen1(メス)×2 / カードスロット / USB Type-C PD(メス)/ RJ45(メス) 分類 USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。 対応 HDCP:2.2 寸法(cm) 11.6×4.6×1.5 ケーブル長(cm) 30 USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート Type-A:2ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用) 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz) カードスロット SDカード LAN 10/100/1000Mbps
HDMI中継・Mini・MicroHDMI変換アダプタ3点セット Vodaview 当日出荷
HDMIをミニHDMIへ変換・マイクロHDMIへ変換、ケーブル接続中継に対応したアダプタ3点セット。
色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 ミニHDMIアダプタ:ミニHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、マイクロHDMIアダプタ:マイクロHDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)、中継アダプタ:HDMI タイプA 19ピン(メス) - HDMI タイプA 19ピン(メス) 分類 アダプタ コネクタ 金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス、メス-メス
HDMI ro VGA 変換アダプタ Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
HDMI からVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:非対応 規格 (HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、(VGA)VESA VGA RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ Vodaview 当日出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様 HDCP:2.2 色 ブラック 規格 (DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス) 分類 DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 オス形状 DisplayPort 20ピン メス形状 HDMI 19ピン 変換タイプ オス - メス コネクタ1 DisplayPort 20ピン コネクタ2 HDMI 19ピン
8K対応 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview 当日出荷
光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類 HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ] コネクタ ダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz ケーブル種類 スリム 転送速度(Gbps) 48 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様 HDCP:2.2 色 黒 規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類 HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) コネクタ 金メッキ シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 3.6 ケーブル種類 スリム 色深度 Deep color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
Type-C to HDMI 変換アダプタ Vodaview 当日出荷
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
色 黒 規格 USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 分類 USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません 対応 HDCP:2.2 シールド 3重シールド ケーブル長(cm) 19.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz) オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
スタイラス アクティブタッチペン iPad対応 Vodaview 当日出荷
スタイラス アクティブタッチペン
用途 iPad対応 仕様 自動OFF機能:5分未使用時自動OFF 質量(g) 15 対応機種 iPadなど 寸法(cm) 16.7×9.05Φ 充電方式 USB-C 急速充電 先端径(Φmm) 1.5 使用時間(時間) 約9 RoHS指令(10物質対応) 対応
MiniDisplayPort to HDMI ケーブル Vodaview 当日出荷 から 4日以内出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
ケーブル長(m) 1.8 コネクタ1 MiniDisplayPort 20ピン 仕様 HDCP:2.2 色 ホワイト 規格 (MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状 MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(オス) 分類 MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 オス形状 MiniDisplayPort 20ピン、HDMI 19ピン 変換タイプ オス - オス コネクタ2 HDMI 19ピン
Type-C to VGA 変換アダプタ Vodaview 当日出荷
USB Type-CからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
色 黒 規格 USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、VESA VGA 分類 USB Type-Cの信号をVGA信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません 対応 HDCP:非対応 シールド 3重シールド ケーブル長(cm) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz) オス形状 USB Type-C メス形状 VGA 変換タイプ オス-メス
4.5mm ロングHDMIケーブル AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応 Vodaview 5日以内出荷
ロングHDMIケーブル スリムタイプ 直径 4.5mm HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途 1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応 仕様 ●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応 色 ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒 コネクタ形状 HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類 HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 ABSケース コネクタ先端 : 金メッキ ケーブル太さ(mm) 4.6 対応解像度 4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz) 転送速度(Gbps) 18 色深度 Deep Color・SDR・HDR イーサネット対応 対応 オーディオ ARC・eARC
USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕 Vodaview 4日以内出荷
USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。
用途 USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。 仕様 ●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0 色 シルバー ポート数 USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)、USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps) コネクタ形状 USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート 寸法(cm) 【接続部ケース】15×5.1×1.42厚 ケーブル長(cm) 約30 RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ 3.5mmステレオ カードスロット microSDカード/SDカード
USB Type-C to HDMI 分配器 (複製/拡張) (1.5m延長ケーブル付き) Vodaview 5日以内出荷
USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
用途 ◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面 仕様 ●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28 規格 (USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 ケーブル長(m) 中継:1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 中継:5.5 対応解像度 フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz) HDMI規格 HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3