スピーカースタンドFrameworks(フレームワークス)9日以内出荷
GATOR Frameworks GFW-SPK-3000は、重いPAスピーカーの設置を劇的に楽にする、油圧式アシスト機能付きスピーカースタンドです。最大約68kgのスピーカーを安全かつスムーズに持ち上げ、セットアップの労力を大幅に軽減。耐久性と安定性を両立したこのスタンドは、プロの現場に最適です。・最大約68kg(150 lbs)のスピーカーを支える頑丈な三脚型スタンド・油圧式ピストンにより、重いスピーカーの昇降をアシスト・安全性を高めるロッキングピンとカムロックアジャスター・標準的な35mmスピーカーポールマウントに対応・滑り止めゴム足付きの耐久性のあるスチール製フレーム・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能・最小/最大高さ:約1118mm/1854mm(44インチ/73インチ)・収納時寸法:約1073mm × 140mm × 127mm(42.25インチL × 5.5インチW × 5インチH)・ベーススプレッド:約1118mm(44インチ)・製品重量:約6.8kg(15 lbs)・耐荷重:約68kg(150 lbs)
スピーカースタンドFrameworks(フレームワークス)9日以内出荷
GATOR Frameworks GFW-SPK-2000は、あらゆるPAやスタジオ環境で活躍する、堅牢な三脚型スピーカースタンドです。最大約54kgのスピーカーを支え、セルフリフティングピストンによりスピーカー設置の負担を軽減。耐久性のあるスチール製で、高さ調整や持ち運びも簡単。安定したパフォーマンスを求める方に最適です。・最大約54kg(120 lbs)のスピーカーを支える頑丈な三脚型スタンド・LiftEEZセルフリフティングピストンにより、約20kg(45 lbs)までのスピーカーを自動で持ち上げ・約20kgを超える重量は、ユーザーの補助が必要(最大約54kgまで)・安全性を高めるロッキングピンとカムロックアジャスター・標準的な35mmスピーカーポールマウントに対応・滑り止めゴム足付きの耐久性のあるスチール製フレーム・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能・最小/最大高さ:約1118mm/1854mm(44インチ/73インチ)・収納時寸法:約1073mm × 140mm × 127mm(42.25インチL × 5.5インチW × 5インチH)・ベーススプレッド:約1118mm(44インチ)・製品重量:約4.5kg(10 lbs)・耐荷重:約54.4kg(120 lbs)
スピーカースタンドFrameworks(フレームワークス)9日以内出荷
GATOR Frameworks GFW-ID-SPKRは、スタジオモニターのサウンドパフォーマンスを最適化するスピーカースタンドです。調整可能な高さと角度、そしてアイソレーションパッドで、不要な振動を抑えクリアな音響を実現。コンパクトながら堅牢な設計で、あなたのリスニング環境を格段に向上させます。・スタジオモニター設置に最適なスタンド・調整可能な高さと角度で最適なリスニングポジションを構築・モニターをアイソレートし、不要な振動を低減するフォームアイソレーションパッド・スピーカーをしっかり固定する固定ピン付き・堅牢なスチール構造と滑り止めゴム足で安定性抜群・最小高さ:約267mm(10.5インチ)・最大高さ:約356mm(14インチ)・トッププラットフォーム寸法:約228mm × 191mm(9インチ × 7.5インチ)・ベース寸法:約254mm × 254mm(10インチ × 10インチ)・耐荷重:27.2kg(60 lbs)・製品重量:4.08kg(9 lbs)
スピーカースタンドポールFrameworks(フレームワークス)9日以内出荷
GATOR Frameworks GFW-ID-SPKR-SPは、ライブやイベントでのスピーカー設置を効率化する、プログレードのスピーカースタンドポールです。LiftEEZセルフライジングピストンにより、最大約20kgのスピーカーを自動で持ち上げ、設置を容易にします。カムロックで高さをしっかり固定し、多様なサブウーファーに対応するアダプターも付属。コンパクトに折りたたみ可能で、持ち運びにも最適です。・プログレードスピーカーサブポール・LiftEEZセルフライジングセンターチューブピストンにより、最大約20kg(45ポンド)のスピーカーを自動で持ち上げ・約20kgを超える重量(推奨最大約56kg)は、ユーザーの補助が必要・カムロックでスピーカーの高さを固定し、素早く簡単に調整可能・35mmスピーカーマウントに対応する一体型スライディングアダプター・ほとんどのサブウーファーに対応するM20-35mmカップアダプターが付属・コンパクトなシリンダーデザインに折りたたみ可能・最小/最大高さ:約960mm/1435mm(37.80/56.50インチ)・収納時寸法:長さ約1055mm × 幅約80mm × 高さ約80mm(45.10インチL × 3.14インチW × 3.14インチH)・製品重量:約3kg(6.6 lbs)・耐荷重:約56kg(125 lbs)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3