RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセットコーニング(2件のレビュー)当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
LANケーブルコーニング当日出荷から翌々日出荷
PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。
スリムタイプのラッチカバー付です。
ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。
世界初のカーボンオフセット付です。
Cat6 UTPパッチコードコーニング当日出荷から9日以内出荷
規格CAT6ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.4シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
LANケーブルコーニング当日出荷
PVC被覆、568Bストレート結線のより線タイプです。
スリムタイプのラッチカバー付です。
ラッチが折れにくいオーバーラッチブーツを採用しています。
世界初のカーボンオフセット付です。
用途LAN工事に。トラスコ品番418-2791色ライトグレー質量(g)130規格カテゴリ5eケーブル長(m)3爪折れ防止ありケーブルタイプスリム
RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセットコーニング当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
Cat5e UTPエコケーブルコーニング9日以内出荷
LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。
本製品はPVC成分を含みません。
燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。
ケーブル残量が判るレングスマーク付です。
用途LAN配線工事に色ライトグレートラスコ品番772-4659質量(g)9500規格CAT5eケーブル長(m)305ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)4.9シールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])24
LANケーブルコーニング9日以内出荷
LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。
本製品はPVC成分を含みません。
燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。
ケーブル残量が判るレンズマーク付です。
用途LAN配線工事にトラスコ品番772-4675色ライトグレー質量(g)9500規格カテゴリ6ケーブル長(m)305ケーブル外径(Φmm)5.4導体AWG24ケーブルタイプスタンダード
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3