PCアクセサリー (25) 記録メディア・メモリー (2) 無線LAN・ネットワーク機器 (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (2) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
電源コード サンワサプライ (6件のレビュー) 当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
色 ブラック プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P コンセント個数 1 コンセント形状 3P(接地2P) 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 耐トラッキング アズワン品番 64-0875-02 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 3Pメス(IEC C13)
電源コード サンワサプライ (7件のレビュー) 当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P・ストレート 機能 耐トラッキング 色 ブラック 質量(g) 178 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 3P コード長さ(m) 2 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-04 マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
電源コード サンワサプライ (4件のレビュー) 当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P・ストレート 機能 耐トラッキング 色 ブラック 質量(g) 298 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 3P コード長さ(m) 4 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-03 マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
電源コード サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ アースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 2P 機能 耐トラッキング 色 ホワイト 質量(g) 178 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-06 RoHS指令(10物質対応) 対応
電源コード サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ アースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 2P 機能 耐トラッキング 色 グレー 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アズワン品番 64-0875-03 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 3Pメス(IEC C13)
電源コード サンワサプライ (4件のレビュー) 当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ アースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 2P・ストレート 機能 耐トラッキング 色 ホワイト 質量(g) 298 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント形状 2P コード長さ(m) 4 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-05 マグネット × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング ○ 埃防止シャッター ×
カードリーダー サンワサプライ 当日出荷
マイナンバーに対応した接触型ICカードリーダーです。公的個人認証サービスに対応PCセキュリティシステムや電子申告等行政サービス(国税電子申告・納税システムe-Tax、地方税電子手続き等)が可能です。ISO規格の接触型ICカードに対応 ISO/IEC 7816規格(T=0)に準拠した接触型ICカードに対応しています。
用途 パソコンで確定申告ができる接触型ICカードリーダライタ。 仕様 対応ICカード規格:ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、ICカード操作:手動挿入、手動排出 質量(g) 約50 ケーブル長(m) 約1 対応OS Windows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 11.0 macOS 10.13~10.15 ※ドライバーは別途ダウンロードする必要があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×66×16 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 消費電流(mA) 動作時/100、スタンバイ時/2.5 使用環境条件 動作時/温度 0~40℃、湿度 10~85%、保管時/温度 -10~60℃、湿度 10~90%(結露なきこと) インターフェイス USB Ver.2.0 通信速度 最大826kbps ※接触型ICカードにより通信速度は異なります。ICカードと本製品の適合検証が必要な場合があります。カード発行元またはサービス(システム)提供元へご確認ください。 入力電源(V) DC+5(USBコネクタより供給)
カードリーダー サンワサプライ 当日出荷
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
対応 【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA/B、ISO/IEC15693、MIFARE シリーズ: Classic/PLUS/Ultralight/Ultralight C/DESFire/DESFire EV1/DESFire EV2、FeliCa(Standard/Lite-S/Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5 インターフェース USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 通信速度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps) コネクタ形状 USB Type-A(PC接続側) 対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること 動作温度範囲(℃) -10~70 保管温度範囲(℃) -20~70(結露無き事) ケーブル長(m) 1 セット内容 取扱説明書、保証書 仕様 ICカード操作:ICカードをかざす(非接触) 対応メディア 電子車検証、IC運転免許証、Felica、Myfare、マイナンバーカード、ICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カード、医師資格証(HPKIカード)※各種ICカードに対応した読み取りソフト/ドライバーが必要になります。
抜け防止ロック電源コード サンワサプライ 3日以内出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。
主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ (NEMA5-15P互換) 適合規格 電気用品安全法(PSE) コンセント形状 3P コネクタ形状 IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応) 定格容量 12A・125V(1200Wまで) 機能 ロック機能付 コード HVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm プラグ形状 3P・平型2P+アースピン
抜け防止ロック電源コード サンワサプライ 当日出荷
機能 ロック機能付き 色 ブラック 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 3P コネクタ形状 IEC C13・NEMA 5-15P 定格容量 12A・125V(合計1200Wまで) マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
抜け防止ロック電源コード サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。
金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
用途 サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局など 色 ブラック 規格 PSE準拠 機能 ロック機能付き
IEEE1284プリンタケーブル サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub25pin搭載の機種)とプリンタ(セントロニクス36pinの機種)を接続するケーブルです。
プリンタ切替器・バッファとも接続可能です。
IEEE1284規格に準拠し、完全双方向通信に対応しています。
高速伝送を可能にする62Ωインピーダンスケーブルを使用し、ECP・EPP双方向通信に対応したIEEE1284ケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色 ライトグレー 規格 IEEE1284準拠 コネクタ形状 D-sub25ピンオス インチネジ(4-40) - セントロニクス36ピンオス 対応機種 (パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ※D-sub25pinプリンタポートを持つ機種(プリンタ)セントロニクス36pinポートを持つ機種 ケーブル外径(Φmm) 8 シールド 2重シールド インピーダンス(Ω) 62 変換タイプ オス - オス
高性能雷連動タップ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2)
※USB1.1、2.0規格準拠。
※USB電源消費電流500μA以下。
パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。
コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)
雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。
プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
プラグをロックできるコンセント採用しています。
アース線が接続できる端子付きです。
スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。
電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品 モジュラーコード(1.5m) USBケーブル(m) 1 アース端子 あり マグネット あり 最大サージ電圧(V) 10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212) 制限電圧(V) 775(50A) 定格容量(A) 125V 15(合計1500Wまで) バリスタ電圧(V) 470 雷ガード あり 耐トラッキング あり
液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 当日出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途 NEC LAVIE Tab E 10.1型 TE710/KAW対応の液晶保護指紋防止光沢フィルム 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235.5×0.2×160.5 対応機種 LAVIE Tab E 10.1型 TE710/KAW 適合サイズ 10.1型 可視光線透過率(%) 93.5 表面硬度 2~3H 紫外線カット 99.9% 特性 光沢、防傷加工、指紋防止、反射防止 タッチパネル方式 対応 適合メーカー NEC 外光反射率(%) 4.52
光ファイバケーブル OS2 サンワサプライ 3日以内出荷
10ギガビットイーサネット完全対応、長距離伝送可能な光ファイバケーブル10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOS2シングルモード光ファイバケーブルです。10GBASE-LRなどの10ギガビットから、1000BASE-LXなどのギガビットでの使用も可能です。低損失仕様で長距離でも高品質・長距通信が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。通信キャリア設備や大規模ネットワークのバックボーン構築に適合しています。
材質 外皮/LSZH タイプ 屋内用、形状仕様/めがね 規格 TIA規格:OS2 適合規格 1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR コネクタ形状 LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm) 分類 汎用シングルモード(SM) 芯数 2芯 使用環境 屋内用 難燃性 IEC 60332-1 コネクタ UPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上 許容曲げ半径(mm) 敷設時 40(20D)以上、敷設後 20(10D)以上 保管温度範囲(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 コア径(μm) SM9 芯径(μm) 900 動作温度範囲(℃) -10~60 クラッド径(μm) 125 ファイバータイプ シングルモード 標準外径(Φmm) 2.0×4.0 ケーブル色 イエロー
光ファイバケーブル OM3 サンワサプライ 3日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。1500MHzの優れた帯域幅で、最大300mまで10Gbps伝送に対応します。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。中規模ネットワークの高速配線構築に最適です。
材質 外皮/LSZH タイプ 形状仕様/めがね 規格 TIA規格:OM3 コネクタ形状 LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm) 分類 グレートインデックス(GI) 芯数 2芯 波長(nm) 8501300 使用環境 屋内用 難燃性 IEC 60332-1 コネクタ UPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上 許容曲げ半径(mm) 敷設時/40(20D)以上、敷設後/20(10D)以上 保管温度範囲(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 コア径(μm) 50 伝送帯域(MHz) 全モード励振帯域:1500/km以上・500/km以上、限定モード励振帯域:2000/km・- 動作温度範囲(℃) -10~60 クラッド径(μm) 125 ファイバータイプ マルチモード 伝送損失(dB/m) 3.5/km以下、1.5/km以下 標準外径(Φmm) 2.0×4.0 ケーブル色 アクア(水色)
光ファイバケーブル OM4 サンワサプライ 3日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM4光ファイバケーブル10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM4仕様準拠の光ファイバーケーブルです。3500MHzの優れた帯域幅で、最大400mまで10Gbps伝送に対応します。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。柔軟でスリムなメガネ型構造で、ラック内・配線ダクト内での取り回しが容易です。分割可能なデュプレックスLCコネクタ仕様で、1芯(シンプレックス)接続としても使用可能です。ショートブーツを採用、ケーブルを曲げた際の出っ張りを抑えられます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。データセンターや高速ネットワーク構築に最適です。
材質 外皮/LSZH タイプ 形状仕様/めがね 規格 TIA規格:OM4 コネクタ形状 LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能、TIA/EIA-604-10準拠、IEC 61754-20準拠、ショートブーツ形状(LC 19mm) 分類 グレートインデックス(GI) 芯数 2芯 波長(nm) 8501300 使用環境 屋内用 難燃性 IEC 60332-1 コネクタ UPC研磨、コネクタ反射減衰量30dB以上 許容曲げ半径(mm) 敷設時 40(20D)以上、敷設後 20(10D)以上 保管温度範囲(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 コア径(μm) 50 伝送帯域(MHz) 全モード励振帯域:3500/km以上・500/km以上、限定モード励振帯域:4700/km・- 動作温度範囲(℃) -10~60 クラッド径(μm) 125 ファイバータイプ マルチモード 伝送損失(dB/m) 3.5/km以下、1.5/km以下 標準外径(Φmm) 2.0×4.0 ケーブル色 アクア(水色)
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ 当日出荷 から 18日以内出荷
仕様 差込口:IEC60320-C13 色 ブラック ピッチ(mm) (差込口)40 規格 PSE準拠 ケーブル長(m) 3 コンセント形状 3P 定格容量 20A・250V(合計2000Wまで) 電源コード(m) 3 機能 通電ランプ付き NEMA規格 L6-20P(NEMA規格準拠)
光ファイバケーブル アーマード1芯 サンワサプライ 3日以内出荷
ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のONU対応の1芯光ファイバケーブル。
材質 外被/PVC タイプ 形状仕様/その他 規格 TIA規格:OS2 適合規格 10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX 最小曲げ半径(mm) 30 コネクタ形状 SCコネクタ-SCコネクタ 分類 汎用シングルモード(SM) 芯数 1芯 波長(nm) 13101550 使用環境 屋内用 難燃性 IEC60332-1 コネクタ SPC研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 コア径(μm) SM 9 伝送帯域(MHz) 500/km以上、500/km以上 クラッド径(μm) 125 ファイバータイプ シングルモード 伝送損失(dB/m) 0.4/km以下、0.4/km以下 標準外径(Φmm) 3 ケーブル色 イエロー
電源コード 抜け防止ロック式 サンワサプライ 3日以内出荷
抜け防止のロック機構により、工具や追加部品なしで簡単に固定可能です。電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。抜け留め金具や結束バンドの取り付け作業が不要で、配線作業がスムーズにできます。ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要です。ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。Cisco社製のサーバーなどに対応しています。
適合規格 PSE/あり 定格容量 15A・250V プラグ IEC C14 対象地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ソケット IEC C15(ロックプラス機能付き)
PoEスイッチングハブ_Giga対応産業用(高耐久/8ポート) サンワサプライ 3日以内出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。
IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計200Wまで)
耐久性動作温度が-40℃~75℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。
DC48V~56Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。
DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。
DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約152mm)
高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。
ファンレス仕様なので動作音が靜かです。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容 取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、ターミナルブロック×1個、壁掛けセット(金具×2、取付けネジ×4個) 材質 メタル 色 ブラック 規格 VCCI Class A ポート数 8ポート 電源 48~56VDC (冗長電源) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 壁掛け用ホール:9.5×9.5 適合規格 FCC Part 15B Class AVCCI Class AICES-003EN 55032IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6KV; Air: 8KVIEC 61000-4-3 (Radiated RFI)IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-5 Surge: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-6 (Induced RFI)IEC 61000-4-8 (Magnetic field)EN 55035 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements )CISPR 32 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment) EN 60068-2-6 (Sinusoidal Vibration Testing)EN 60068-2-27 (Shock Testing)EN 60068-2-32 (Free Fall Testing)UL 60950-1 (Information Technology Equipment) (voltage Testing)LVD (EN62368-1) (The Low Voltage Directive Testing) 対応 AutoMDI/MDI-X 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at 最大消費電力(W) 5.76 バッファメモリ 1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て) 動作環境 使用時温度/-40~75℃ 使用時湿度/5~95%(結露なきこと) 防塵防水性能 IP30 保管環境 保管時温度/-40~85℃ 保管時湿度/5~95%(結露なきこと) ファン 静音ファンレス 伝送速度(Mbps) 1000Mbps(1000BASE-T) フローコントロール制御 有 フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション 対応 ジャンボフレーム 対応(9Kbytes) スイッチング方式 Store&Forward RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+ アクセス方式 CSMA/CD 給電方式 Alternative A 最大パケット転送能力(Mpps) 11.9 リレー出力 電源2系統入力時にON MTBF(時間) 1315858(25℃) / 531289(50℃) / 198714(75℃)
光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 サンワサプライ 3日以内出荷
40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。
仕様 【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300 タイプ 形状仕様/その他、ラウンド型 規格 TIA規格:OM3 適合規格 40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 コネクタ形状 MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠 分類 グレートインデックス(GI) 芯数 12芯 波長(nm) 850、1300 使用環境 屋内用 保管温湿度範囲 温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと) 動作温湿度範囲 温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと) 難燃性 LSZH ケーブル 外皮/PVC 引張強度(N) 70以下 許容曲げ半径(mm) 敷設時/60以上、敷設後/30以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 減衰量(dB) コネクタ反射/25以上 コア径(μm) 50 伝送帯域(MHz) 【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・- クラッド径(μm) 125 ファイバータイプ マルチモード 伝送損失(dB/m) 3.0/km以下、1.0/km以下 標準外径(Φmm) 3 ケーブル色 アクア(水色)
電源コード 抜け防止ロック式 サンワサプライ 3日以内出荷
抜け防止のロック機構により、工具や追加部品なしで簡単に固定可能です。電源が抜けては困るデータセンター・医療機器・放送設備などに最適です。抜け留め金具や結束バンドの取り付作け業が不要で、配線作業がスムーズにできます。ソケット側(C15)の内部構造だけでロックするため、機器側の加工や特殊なインレットは不要です。ケーブルの脱落事故を防ぎ、安定した電力供給を実現します。Cisco社製のサーバーなどに対応しています。
適合規格 PSE/あり コード長さ(m) 電源/3 定格容量 15A・250V プラグ IEC C14 対象地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ソケット IEC C15(ロックプラス機能付き)
液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 3日以内出荷
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
用途 NEC LAVIE Tab E 8型 TE508/KAS対応の液晶保護指紋防止光沢フィルム 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET 厚さ(mm) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116.2×0.2×193.2 対応機種 LAVIE Tab E 8型 TE508/KAS 適合サイズ 8型 可視光線透過率(%) 93.5 表面硬度 2~3H 紫外線カット 99.9% 特性 光沢、防傷加工、指紋防止、反射防止 タッチパネル方式 対応 適合メーカー NEC 外光反射率(%) 4.52
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
コンセント個数 IECC13×(ロックプラス機能付)×16 電源コード(m) 3 プラグ 平行型 プラグ形状 引掛け式NEMAL6-30P 色 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m) 3 定格容量 30A・250V 使用環境 過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ 搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2 標高(m) 2000以下 周囲温度(℃) -5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域 日本国内のみ 間隔(mm) 【差込口】40 ケーブル種類 VCT(3芯) 差込口形状 IECC13(ロックプラス機能付) 周囲湿度(%) 85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
色 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 IECC13×(ロックプラス機能付)×20 定格容量 30A・250V 電源コード(m) 3 プラグ 平行型 使用環境 過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ 搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2 標高(m) 2000以下 周囲温度(℃) -5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域 日本国内のみ プラグ形状 引掛け式NEMAL6-30P 間隔(mm) 【差込口】40 ケーブル種類 VCT(3芯) 差込口形状 IECC13(ロックプラス機能付) 周囲湿度(%) 85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
色 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 IECC13×(ロックプラス機能付)×28 コード長さ(m) 3 定格容量 30A・250V 電源コード(m) 3 プラグ 平行型 使用環境 過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ 搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2 標高(m) 2000以下 周囲温度(℃) -5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域 日本国内のみ プラグ形状 引掛け式NEMAL6-30P 間隔(mm) 【差込口】40 ケーブル種類 VCT(3芯) 差込口形状 IECC13(ロックプラス機能付) 周囲湿度(%) 85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 16日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
色 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 IECC13×(ロックプラス機能付)×24 定格容量 30A・250V 電源コード(m) 3 プラグ 平行型 使用環境 過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ 搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2 標高(m) 2000以下 周囲温度(℃) -5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域 日本国内のみ プラグ形状 引掛け式NEMAL6-30P 間隔(mm) 【差込口】40 ケーブル種類 VCT(3芯) 差込口形状 IECC13(ロックプラス機能付) 周囲湿度(%) 85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
電源コード(m) 3 プラグ形状 引掛け式NEMAL6-30P プラグ 平行型 色 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 IECC13(ロックプラス機能付)×12 コード長さ(m) 3 定格容量 30A・250V 使用環境 過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ 搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2 標高(m) 2000以下 周囲温度(℃) -5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域 日本国内のみ 間隔(mm) 【差込口】40 ケーブル種類 VCT(3芯) 差込口形状 IECC13(ロックプラス機能付) 周囲湿度(%) 85以下(氷結・結露不可)
光ファイバケーブル OM4 MPO12芯 サンワサプライ 17日以内出荷
100GBASE-SR4、40GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM4光ファイバケーブル
仕様 【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/100、40Gbps/150、10Gbps/400 タイプ 形状仕様/その他、ラウンド型 規格 TIA規格:OM4 適合規格 40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 コネクタ形状 MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠 分類 グレートインデックス(GI) 芯数 12芯 波長(nm) 850、1300 使用環境 屋内用 保管温湿度範囲 温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと) 動作温湿度範囲 温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと) 難燃性 LSZH ケーブル 外皮/PVC 引張強度(N) 70以下 許容曲げ半径(mm) 敷設時/60以上,敷設後/30以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 減衰量(dB) コネクタ反射/25以上 コア径(μm) 50 伝送帯域(MHz) 【全モード励振帯域】3500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】4700/km・- クラッド径(μm) 125 ファイバータイプ マルチモード 伝送損失(dB/m) 3.0/km以下、1.0/km以下 標準外径(Φmm) 3 ケーブル色 アクア(水色)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3