PCアクセサリー (13) PC周辺機器 (3) 記録メディア・メモリー (1) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
海外電源変換アダプタ サンワサプライ 当日出荷
分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。
付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。
新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。
渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。
持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
付属品 プラグキャップ、取扱説明書 材質 本体/ポリカーボネート(難燃材) 質量(g) 55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.4×16.5(突起を除く)×106.5 定格容量 6A 250V 適合プラグ A、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CB RoHS指令(10物質対応) 対応
極細ミニUSBケーブル(ミニ8pin平型タイプ) サンワサプライ 当日出荷
ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル
コネクタ形状 Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オス 色 ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 約2.5 シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス
光学式マウス サンワサプライ 当日出荷
対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
用途 丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス 付属品 レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書 質量(g) 57 電源 電池式 コネクタ形状 USB(Aタイプ) 接続方式 ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.5×109.4×30.9 分解能 800・1200・1600カウント/インチ 通信方式 2.4GHz RF電波 ボタン数 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 連続動作時間 150時間 連続待機時間 4160時間 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学式
カードリーダー サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
スロットが全て前面についているから使いやすいカードリーダー。ケーブルが外れない直付USBケーブル。多くの携帯電話に採用されているmicroSDなどの小型メディアがそのまま使える。電源供給とアクセスがわかるLED付き。SDXCメモリーカード 512GB、microSDXCカード 512GB対応。WindowsでもMacでも使用できる。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダ
インターフェース 【USBハブ】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。 通信速度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps コネクタ形状 USB Type-A(PC接続側) スロット microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック), xDピクチャーカード 対応メディア 最大512GB(SDメモリカード)、最大512GB(microSDカード)、最大256GB(CF)、最大32GB(MS)、最大2GB(xD) 対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7、Windows:11/10/8.1/8/7 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 セット内容 取扱説明書、保証書 ケーブル長(m) 0.8
工事物件タップ サンワサプライ 3日以内出荷 から 18日以内出荷
4個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。
パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状 3P抜け止め 機能 通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 4 ケーブル VCTコード マグネット あり プラグ形状 ハーネスプラグ
コンバータ サンワサプライ 当日出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-SR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大300mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様 ■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-SR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:50μm/125μm(OM3)■波長:850nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度: 10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大-1dBm、最小-6.5dBm ■受信パワー範囲:最大 -3dBm、最小 -11.1dBm ■許容損失:4.6dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:2~66m/伝送帯域 400MHz・km、2~82m/伝送帯域 500MHz・km、2~300m/伝送帯域 2000MHz・km ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大240mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-SRと性能・通信性互換あり RoHS指令(10物質対応) 対応
工事物件タップ サンワサプライ 18日以内出荷
8個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。
パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状 3P抜け止め 機能 通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 8 ケーブル VCTコード マグネット あり プラグ形状 ハーネスプラグ
工事物件タップ サンワサプライ 4日以内出荷
VCTコード仕様のハーネスプラグタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付き。裏面にはマグネットが付いており、スチールのデスクなどに仮固定できるため、メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分には熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用した二重構造。床配線の分岐に最適なハーネスプラグで、パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状 3P 機能 通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 ケーブル VCTコード プラグ形状 ハーネスプラグ
コンバータ サンワサプライ 欠品中
SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様 DDMIデジタル診断監視インターフェース 使用温度範囲(℃) 0~70 適合規格 IEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠 コネクタ形状 機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) 電源電圧(V) 3.1~3.3 消費電流(mA) 240(最大) 光出力 -9.5dBm (最小) ~ -4dBm (最大) 伝送速度(Mbps) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.9MB) 伝送距離(m) 550(50/125μ)Max、275(62.5/125μ)Max 発光波長(nm) 850 受信感度 -17dBm (最小) ~ -3dBm (最大) コア径(μm) 【対応ファイバー】50/125・62.5/125 伝送速度(Gbps) 1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット) 許容損失(dB) 7.5(同一製品対応で使用した場合)
コンバータ サンワサプライ 当日出荷
SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様 DDMIデジタル診断監視インターフェース 使用温度範囲(℃) 0~70 適合規格 IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠 コネクタ形状 機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) 電源電圧(V) 3.1~3.3 消費電流(mA) 300(最大) 光出力 -9.5dBm (最小) ~ -3dBm (最大) メーカー純正品番 シスコGLC-LH-SMD他 伝送速度(Mbps) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.9MB) 伝送距離(m) 10000(最大) 発光波長(nm) 1310 受信感度 -23dBm (最小) ~ -3dBm (最大) コア径(μm) 【対応ファイバー】9・10/125 伝送速度(Gbps) 1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット) 許容損失(dB) 13.5(同一製品対応で使用した場合)
コンバータ_SFP産業用 サンワサプライ 3日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。
動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
電源電圧 3.1V~3.3V コネクタ形状 SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス) 速度 1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット) 消費電流(mA) 最大300 波長(nm) 1310 インターフェース IEEE802.3z 1000BASE-LX 使用環境温度(℃) -40~85 コネクタ 機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 1000Mbps 伝送距離 10km Max コア径(μm) 9・10/125 許容損失(dB) 13.5(同一製品対応で使用した場合)
コンバータ サンワサプライ 3日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
仕様 ■インターフェース規格:IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠■コネクタ:機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) ■対応ファイバコア径:9μm/125μm■波長:1310nm■伝送速度:10Gbps ■デジタル診断監視:DDMIデジタル診断監視インターフェース■速度:10.3125Gbps(Gigabit Ethernet) ■送信パワー:最大0.5dBm、最小 -8.2dBm ■受信パワー範囲:最大0.5dBm、最小-14.4dBm ■許容損失:6.2dB(同一製品対応で使用した場合) ■伝送距離:10km Max ■電源電圧:3.1V~3.3V ■消費電流:最大300mA ■使用環境温度:0~70℃LAN-SFPD10-LRと性能・通信性互換あり RoHS指令(10物質対応) 対応
工事物件タップ サンワサプライ 18日以内出荷
6個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。
パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 6 コンセント形状 3P抜け止め 機能 通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 ケーブル VCTコード マグネット あり プラグ形状 ハーネスプラグ
工事物件タップ サンワサプライ 18日以内出荷
2個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。
パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。
RoHS指令に対応した製品です
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格 15A・125V(1500Wまで) コンセント個数 2 コンセント形状 3P抜け止め 機能 通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 ケーブル VCTコード マグネット あり プラグ形状 ハーネスプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
コンバータ_SFP産業用 サンワサプライ 3日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。
動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
電源電圧 3.1V~3.3V コネクタ形状 SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス) 速度 1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット) 消費電流(mA) 最大240 波長(nm) 850 インターフェース IEEE802.3z 1000BASE-SX 使用環境温度(℃) -40~85 コネクタ 機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 1000Mbps 伝送距離 最長550m(50/125μ)最長275m(62.5/125μ) コア径(μm) 50/125・62.5/125 許容損失(dB) 7.5(同一製品対応で使用した場合)
コンバータ サンワサプライ 3日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取り付け可能なGigabit伝送1000BASE-LX拡張モジュールです。光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な一芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを抑えることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)実作業での安心感と確実性、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。工場出荷時に全品動作チェックを行い、3年間の無償保証期間で万全の品質体制でお届けします。
電源電圧 3.3V 速度 1.0625Gbps(FiberChannel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット) インターフェース IEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠 コネクタ 機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 1000Mbps 消費電流 最大300mA 伝送距離 10km Max
コンバータ サンワサプライ 3日以内出荷
SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUBなどネットワーク機器に取り付け可能な10Gigabit伝送10GBASE-LR拡張モジュールです。光ファイバケーブル1本(1芯タイプ)で通信が可能な一芯双方向タイプのコンバータで、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。光信号に変換して伝送するため、ノイズ対策も万全です。デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。機器の電源を落とさずにSFPを交換できるホットスワップ機能により、最小限のコストと時間で復旧し、システムのダウンタイムを抑えることができます。実作業での安心感と確実性を高め、不具合発生頻度を減少させ、総合的な作業効率を高めます。工場出荷時に全品動作チェックを行い、3年間の無償保証期間で万全の品質体制でお届けします。
電源電圧 3.3V 速度 10.3125Gbps(GigabitEthernet) インターフェース IEEE802.3ae(10GBASE-LR)準拠 コネクタ 機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(シンプレックス) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 10Gbps 消費電流 最大300mA 伝送距離 10km Max
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3