絞り込み
ブランド
  • SONY
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(67)
  • StarTech.com(71)
  • サンワサプライ(12)
  • ELPA(2)
  • タイムリー(6)
  • TAKENOW(1)
  • RS PRO(49)
  • 変換名人(35)
  • BUFFALO(バッファロー)(32)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • エスエスエーサービス(14)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
  • bitstrong(10)
  • オーム電機(9)
  • オズマ(7)
  • アイネックス(7)
  • ATEN(6)
  • タッチパネルシステムズ(6)
  • ルートアール(6)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「USB Micro-B」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • usb microb
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触ICカードリーダー/ライター SONY非接触ICカードリーダー/ライターSONY(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
NFC/FeliCaリーダーライタ SONYNFC/FeliCaリーダーライタSONY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)仮想化環境に対応・PC/SC 2.0準拠・macOS対応拡張APDU対応・LED搭載付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5消費電流(mA)200(動作時最大)通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと対応メディアFeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693通信距離約20mm(機器外装面からの距離)周波数(MHz)【搬送波】13.56ケーブル長(cm)約70APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)動作電圧(V)DC5(USBより供給)通信速度(kbps)【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器