絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • Dynabook(3)
  • EPSON(2)
  • PGA(2)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • エレコム(1)
  • ATEN(1)
  • MOTTERU(1)
  • VEGER(ベガー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「E14 LED」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUS PRO WS W680-ACE IPMI ASUS(エイスース)ASUS PRO WS W680-ACE IPMIASUS(エイスース)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXE付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Cardインターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt headerメモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem IIOSWindows 11、Windows 10 64-bitチップセットIntel W680 Chipsetオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slotフォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch)対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel CoreUSBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsLAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTV ASUS(エイスース)液晶モニタ ポータブルプロフェッショナルモニター 14インチ IPS フルHD(1920×1080) 10ポイントタッチ PA148CTVASUS(エイスース)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル 100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。 ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載 PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。 「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。 sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。 正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。 ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。 ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。 また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。 PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。 また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。 PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。 ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。 有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。 また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。 ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。 ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。 ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。 Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。 Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はいその他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100~240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0コントラスト比700:1(標準)最大解像度1920×1080ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCDZBD保証スピーカー1W×2色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済みアスペクト比16:9入出力端子USB-C×2、Micro HDMI×1I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD ASUS(エイスース)折りたたみ式ポータブルモニター 14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CDASUS(エイスース)
93,980税込103,378
1台
78日以内出荷
・解像度1920×1200、アスペクト比16:10の14インチ有機ELパネル2枚が20インチのワークスペースを実現・DCI-P3カバー率100%、Delta-E <2、DisplayHDR 400 True Black認証による圧倒的な高画質・持ち運びに非常に便利な1.07kgの軽量設計・丈夫な360度回転のヒンジ、標準的な三脚取付用ねじ穴、縦向き/横向きの両方に対応した折りたたみ式キックスタンドを搭載し、幅広い用途に対応・DisplayWidget Centerが自動回転機能を有効にします・ミニHDMI、デュアルUSB Cポートなど多彩な接続端子を搭載
付属品マイクロファイバークロス、Mini HDMI to HDMIケーブル、MTS02D 三脚ソケットキット、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル×2、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)1.07電源100-240V表面処理グレア型番MQ149CD寸法(cm)31.9×21.2×1.5機能ブルーライト低減、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェットセンター、GamePlus、ガンマ調整:Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、カラー温度選択:3 modes、色精度:△E< 2、QuickFit、SPLENDID テクノロジーコントラスト比100000:1(標準)画素ピッチ0.160mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)176°/176°スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)400(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直:60Hz入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式OLED最大表示色約10億7370万

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器