絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.6(7)
- 3.2(3)
切断能力(mm)ステンレス
- 0.6(1)
- 1(3)
- 1.2(5)
- 2.5(3)
切断能力(mm)アルミニウム
- 1.5(1)
- 2(4)
- 2.5(3)
- 3.5(1)
- 4(2)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(6)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(2)
電源(V)
- 100
- 200(1)
電流(A)
- 4(2)
- 4.2(3)
- 5.8(1)
- 7.5(2)
4・4.2・5.8・7.5
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.4(2)
- 2.5(4)
- 5(1)
2・2.4・2.5・5
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1300(1)
- 1600(1)
- 2200(1)
- 2300(1)
- 4000(1)
- 4500(1)
1300・1600・2200・2300・4000・4500
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- サンワ(電動工具)(7)
- マキタ(5)
HiKOKI(ハイコーキ)・サンワ(電動工具)・マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
1(1)
1.2(1)
1.6(7)
3.2(3)

ニブラ
マキタ¥46,980税込¥51,6781台欠品中パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)全長(mm)225質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1300カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板3.5最小切断半径(mm)120(内)、128(外)
シャー
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ全長(mm)213質量(kg)3.4電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2ストローク数(min-1[回/分])1600カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)アルミ板4.0最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)振動3軸合成値(m/s2)17.0
ニブラ
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32仕様二重絶縁全長(mm)260質量(kg)1.6高さ(mm)177電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])2200カーボンブラシ呼び番号408切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)内:45 外:50
シャー
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。付属品六角棒レンチ、レンチホルダ全長(mm)255質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4000運転音(dB)79カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミ板2.5最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146振動3軸合成値(m/s2)7
1.6ミリストレートシャー
マキタ(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ仕様二重絶縁全長(mm)362質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380コード長さ(m)5切断能力(mm)軟鋼板1.6ストローク数(min-1[回/分])4500カーボンブラシ呼び番号461切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5最小切断半径(mm)250振動3軸合成値(m/s2)9.5
ハイカッタ S-1SP2
サンワ(電動工具)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。仕様スピードコントロール付トラスコ品番309-0124質量(kg)2電圧(V)100 50/60 Hz消費電力(W)400コード長さ(m)2.4定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切り幅(mm)0最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)7.5
ニブラ
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷切断スピードが速い 低騒音77dB用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5ストローク数(min-1[回/分])2300切断能力(mm)鋼板1.6最小切断半径(mm)40アズワン品番64-7055-44
ハイニブラ
サンワ(電動工具)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
電動工具 横葺カッタSL-16 Max1mm
サンワ(電動工具)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6639質量(kg)2.1電圧(V)100 50/60 Hz定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1切り幅(mm)5切断能力(mm)ステンレス0.6切断速度(m/分)8.4
ハイニブラ ST-16
サンワ(電動工具)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番816-6645質量(kg)2.2((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)18以上定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)8最小切断半径(mm)0~4 R切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)1.2
エースシャ SS-16
サンワ(電動工具)¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷トラスコ品番816-6644質量(kg)1.9((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)約25定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)0最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~6.4
キーストンカッター
サンワ(電動工具)¥98,980税込¥108,8781個当日出荷・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。トラスコ品番166-0608質量(kg)2.3定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)22以上切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40 R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)1.8
エースカッター
サンワ(電動工具)¥97,980税込¥107,7781個当日出荷・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
切断/曲げ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら