絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(20)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
  • 若井産業(7)
  • 平田ネジ(7)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • 天野製作所(4)
  • TRUSCO(3)
  • ヤマヒロ(3)
  • SPAX(3)
  • Live Pro(3)
  • コノエ(2)
  • 九飛勢螺(2)
  • MIYAGAWA(2)
  • ユニーズ(2)
  • マーベル(1)
  • ウイング(1)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • ピアス(1)
ねじの呼び
  • 3.5mm(4)
  • 4mm(10)
  • 4.2mm(3)
  • 4.8mm(1)
  • 5mm(6)
  • M3.5(13)
  • M3.8(3)
  • M3.9(1)
  • M4(34)
  • M4.2(6)
  • M4.8(4)
  • M5(23)
  • M5.3(3)
  • M6(1)
  • M7(1)
長さ(mm)
  • 10(10)
  • 13(40)
  • 16(39)
  • 19(34)
  • 25(39)
  • 28(7)
  • 30(24)
  • 32(14)
  • 35(24)
  • 37(6)
  • 40(24)
  • 41(6)
  • 45(32)
  • 50(31)
  • 60(25)
  • 65(20)
  • 70(20)
  • 75(15)
  • 80(6)
  • 100(5)
材質
  • 鉄すべて
  • SWCH
  • SWCH18A
  • ステンレスすべて(169)
  • SUS304(26)
  • SUS304J3M(4)
  • SUS305(5)
  • SUS305J1(2)
  • SUS310S(1)
  • SUS410(38)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(40)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(8)
  • 3価ユニクロ(20)
  • その他(3)
  • クロメート(2)
  • ゼロクローム(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(10)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・ゼロクローム・ニッケル・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.27(20山)(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 1.41(18山)(4)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.6(1)
1.27(20山)・1.3・1.4・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
十字穴(11)
ピン6ロブ・十字穴
ねじ穴寸法
  • No.2(14)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
3.5mm(4)
4mm(10)
5mm(6)
M3.5(13)
M3.8(3)
M4(34)
M4.2(6)
M4.8(4)
M5(23)
M5.3(3)
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(34件のレビュー)
359税込395
1パック(45個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(2件のレビュー)
3,044税込3,348
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
鉄下地用ドリルビス 鉄 サラ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 サラ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
ジャックポイント サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(1件のレビュー)
1,416税込1,558
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイント皿寸法S(mm)全ねじ頭部形状
超低頭ドリルねじ(板金用) TRUSCO超低頭ドリルねじ(板金用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1セット(26本)ほか
当日出荷
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)3.2頭径(Φmm)10頭部形状超低頭頭部厚(mm)0.9適合ドライバープラスNo.2
さらドリルねじP(半箱) 八幡ねじさらドリルねじP(半箱)八幡ねじ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(125本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ドリルビス 皿頭 マーベルドリルビス 皿頭マーベル(1件のレビュー)
629税込692
1箱(50本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(150本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(23本)ほか
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
さらドリルねじリーマP(半箱) ピアスさらドリルねじリーマP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱(200本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート 九飛勢螺サビに強いドリルビス 皿小頭 D=6 鉄イオニスコート九飛勢螺
339税込373
1袋(50本)
当日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。材質適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロLive Pro
2,298税込2,528
1箱(150本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質スチールタイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状
サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート 九飛勢螺サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート九飛勢螺
319税込351
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。材質適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
459税込505
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
ドリスク サラ ユニクロ KNフジニッテイドリスク サラ ユニクロKNフジニッテイ
1,298税込1,428
1箱(120本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,100税込1,210
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】若井産業
999税込1,099
1箱(60本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途座ぐり付金物+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
M10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊 MIYAGAWAM10四角穴スタドドリルねじ三価クロメート特殊MIYAGAWA
899税込989
1セット(5本)
翌日出荷
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途溶接困難な現場でのおねじ設置。材質スチール、表面処理:三価クロメートトラスコ品番856-1567質量(g)712018年トラスコ掲載ページ2 0472
M8十字穴スタッドドリルねじ三価クロメート特殊 MIYAGAWAM8十字穴スタッドドリルねじ三価クロメート特殊MIYAGAWA
899税込989
1セット(6本)
当日出荷
「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。
用途溶接困難な現場でのおねじ設置。トラスコ品番856-1566質量(g)58.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
191税込210
1パック(8本)ほか
当日出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)3.5
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
424税込466
1袋(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿リブリーマー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿リブリーマー 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
7,398税込8,138
1箱(300本)ほか
5日以内出荷
鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。
用途下地鋼板にボード類の取付に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)【最大】9、【最小】8.4ねじの呼び5mm頭部RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,900税込2,090
1箱(60本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,500税込1,650
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。
用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質表面処理三価クロメート頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
551税込606
1袋(15本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ユニクロドリルねじ 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
159税込175
1パック(4本)
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~2.3
MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス PAN 三価ユニクロ日本パワーファスニング
2,298税込2,528
1箱(500本)
当日出荷
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途下地C型鋼 下地鉄板トラスコ品番158-3337材質首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
マルチドリルビス5mm厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)四角ビット対応でガッチリホールド!H鋼を下穴なしでぶち抜く!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
ダンバ サラ 袋入 若井産業ダンバ サラ 袋入若井産業
1,700税込1,870
1箱(50本×5袋)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
用途座ぐり付金物+鉄骨仕様(ねじ)三価ユニクロ材質
ダンバ(ドリルネジ)サラ頭 D=6 粗目 若井産業ダンバ(ドリルネジ)サラ頭 D=6 粗目若井産業
3,898税込4,288
1箱(1000本)ほか
6日以内出荷
用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6呼び径(Φmm)4
三価ユニクロ 全ねじ フレキ Live Pro三価ユニクロ 全ねじ フレキLive Pro
3,398税込3,738
1箱(500本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。
用途首下のギザギザが強力にザグリしてピッタリと収まるため、フレキ板のようなボード類の締結に最適材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
MIC (+)皿ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿ドリルねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(100個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
皿頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。サッシ、パネル・ボード、アルミ建材などに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
ドリスク皿(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ドリスク皿(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ種類ドリスク皿頭部形状
(+)スプーンねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)スプーンねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748
1箱(400個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理クロメート
パイロビス 皿頭(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿頭(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
3,598税込3,958
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿頭 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
6,698税込7,368
1箱(250本)ほか
5日以内出荷
汎用性があり、屋根、外装、内装、床、天井サッシなどの広範囲に使用可能な皿頭ドリルねじです。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート適合板厚(mm)3.2まで頭部RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿頭 D=6(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 皿頭 D=6(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
5,098税込5,608
1箱(1000本)
5日以内出荷
頭部径が小さく、サッシ等、アルミ建材などの使用に最適なドリルねじです。
用途アルミ建材+アルミに。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート長さ(mm)13適合板厚(mm)2.3まで頭部径(Φmm)【最大】6、【最小】5.5ねじの呼び4mm頭部皿小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジサラ